1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(1)
サンワダイレクトUSBケーブル
設定した時間で電源をOFFにできるUSBタイマーケーブルです。 タイマーは8通りの設定ができます。(1/2/3/4/5/6/7/8時間) タイマー管理により、USB機器の電源切り忘れを防ぎます。 充電し続けることによるバッテリーの劣化や膨張を防げます。 電圧と電流の測定機能付きです。
付属品取扱説明書 ブラック 種類USB2延長 電流(A)(測定可能)0.0~3.0 規格USB2.0認証無し、(MD)USB2.0 電圧(V)(測定可能)DC3.5~20.0 ケーブル長(m)約0.1(SR間)、(MD)0~0.99 コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Aコネクタメス)、(MD)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スイッチ)約21×68.3×10.6(突起部は除く) 対応機種<USB充電器>USB Aメスポート(出力用)を持つUSB充電器、パワーバンク等<パソコン>USB Aメスポートを搭載した各社DOS/Vパソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど<周辺機器・ケーブル>USB 2.0 Aオスコネクタを持つケーブル、各社周辺機器※ USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。 保証期間初期不良のみ 消費電力(mW)20 UL規格(線材)NON UL ケーブル径(Φmm)約3.5
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷