1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
その他(1)
サンワダイレクトリンクケーブル
サンワダイレクトオリジナル商品 USB3.2Gen1対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.2対応のリンクケーブルです。※1 USB3.2Type-C Gen1とUSB3.2A Gen1で接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。 マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。 キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。 タブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2 リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。 外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。※3 ※1:接続する2台のパソコンともUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。 ※2:WindowsOS搭載機に限ります。 (iPadには対応しません) ※3:セキュリティ設定やUSBポートの使用に制限がされている場合、またはアプリケーションの起動・インストールに制限がかけられている環境では本製品のドライバのインストール及び操作が出来ないことがあります。詳しくはパソコン管理者にお問い合わせください。
ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-C コネクタ オス×1 質量(g)約50 インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 通信速度USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)認識時/5Gbps、USB2.0認識時/480Mbps※通信速度は理論値、実効速度は遅くなります 消費電流(mA)最大約160 保証期間ご購入日より6か月
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング