「ケーブル長(m) 」から絞り込む
カテゴリ: USBケーブルブランド: StarTech.comすべて解除
USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/2m/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.com 4日以内出荷
スリムなMicro USBコネクターアルミマイラー箔と編組シールドを採用最大480MbpsのハイスピードUSBデータ転送に対応
用途 Micro USB対応のモバイルデジタル機器を充電および同期 仕様 ●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:5mm●製品高さ:5mm●製品質量:47g●注意:Micro USB コネクターの成形幅は10mm、高さは6mmです RoHS指令(10物質対応) 対応
USB-C - Micro-USBケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-B/ブラック/Micro-B データ転送 スマートフォン 外付けHDD対応 StarTech.com 3日以内出荷
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクターで簡単接続Thunderbolt 3 ポートとの互換性StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途 USB-CまたはThunderbolt 3パソコンからMicro-USB 2.0モバイルデバイスを充電・同期USB-C充電器、カーチャージャー、またはモバイルバッテリーを使用してMicro-USBモバイルデバイスを充電外付けドライブにデータをバックアップ 仕様 ●コネクタA:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:22/30 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:12mm●製品高さ:6mm●製品質量:58g RoHS指令(10物質対応) 対応
USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/1m/L型上向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.com 3日以内出荷
1x USB Type-A オス コネクター1x 上向き USB Micro-B オス コネクター最大480Mbpsのハイスピードデータ転送に対応アルミマイラー箔と編組シールドを採用ストレインリリーフ機能付きモールドコネクター
用途 Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送と電力供給。ケーブルの取り回しもすっきり 仕様 ●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20~70℃●湿度:25℃で0%~95%(結露しないこと)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート - L型上向き●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1m●製品高さ:8mm●製品幅:16mm●製品質量:28g RoHS指令(10物質対応) 対応
USB 2.0 - Micro-USBケーブル/3m/Type-A to マイクロB/オス-オス/ブラック/Micro-B データ転送 スマートフォン 外付けHDD対応 StarTech.com 翌々日出荷
Micro USB(タイプB)対応のモバイルデバイスと、ホストUSB 2.0(タイプA)ポートとの間で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能アルミマイラー箔と編組シールドを採用USB-A および USB Micro-B 高品質コネクタ耐久性に優れたPVC構造
用途 モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 仕様 ●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:3m●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:30%~75% RH●色:ブラック●製品長さ:3000mm●製品幅:15.4mm●製品高さ:7.6mm●製品質量:69g RoHS指令(10物質対応) 対応
USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/15cm/オス-オス/Type-A to Micro USB/ブラック/ショートケーブル/データ転送・同期用 StarTech.com 4日以内出荷
スリムなMicro USBコネクターケーブル長:15cm アルミマイラー箔と編組シールドを採用最大480MbpsのハイスピードUSBデータ転送に対応
用途 Micro USB対応のモバイルデジタル機器を充電および同期 仕様 ●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●色:ブラック●ケーブル長:15cm●製品幅:15mm●製品高さ:8mm●製品質量:12g●注意:Micro USB コネクターの成形幅は10mm、高さは6mmです(図面を確認してください) RoHS指令(10物質対応) 対応
USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/3m/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.com 当日出荷
ケーブル長:3m薄型Micro USBコネクタ用モールド編組シールド+アルミマイラー箔最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途 Micro USB対応のモバイルデジタル機器を充電および同期 仕様 ●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:3m●製品質量:61g●注意:Micro USBコネクタ用モールドの幅さは10mm、高さは6 mm(図を確認してください) RoHS指令(10物質対応) 対応
USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/2m/L型下向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.com 4日以内出荷
1 x USB A オス コネクター1x 下向き直角(L字型)USB Micro-B オス コネクター最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 2重シールド(編組+アルミマイラー箔)ストレインリリーフ機能付きモールドコネクターケーブル長2m
用途 Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送と電力供給。ケーブルの取り回しもすっきり 仕様 ●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:30%~75% RH●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート - L型下向き●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:15mm●製品高さ:19mm●製品質量:47g RoHS指令(10物質対応) 対応
L型上向きicroUSBケーブル StarTech.com 当日出荷
1 x USB A オスコネクタ1x 上向き直角(L字型)USB Micro-B オスコネクタ最大480 Mbpsの高速データ転送に対応2重シールド(編組+アルミ箔)モールドコネクタ(張力緩和タイプ)ケーブル長2m
用途 Micro USBデバイスの給電とデータ転送を同時に実行。充電中でもケーブルが邪魔にならないコネクタ形状 色 ブラック 質量(g) 49 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - L型上向Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、L型上向Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
Micro USB 3.0スリムケーブル(A - マイクロB) オス/オス 3m StarTech.com 当日出荷
スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm
再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド
最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応
ケーブルおよびコネクタはUSB 3.0 SuperSpeed規格に準拠
2重シールド(編組+アルミ箔)
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途 Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期 色 ブラック 質量(g) 144 ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[9ピン] コネクタB Micro USB Type-B[10ピン] 伝送速度(Gbps) 5 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン] 変換タイプ オス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型右向きマイクロUSB 2m StarTech.com 当日出荷
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
用途 Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期 色 ブラック 質量(g) 0.1 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-A[9ピン]オス - L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[9ピン] コネクタB Micro USB Type-B[10ピン] 伝送速度(Gbps) 5 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン]、L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン] 変換タイプ オス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSB 2m StarTech.com 当日出荷
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能
手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
用途 Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期 色 ブラック 質量(g) 0.1 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[9ピン] コネクタB Micro USB Type-B[10ピン] 伝送速度(Gbps) 5 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン] 変換タイプ オス - オス
USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/50cm/Type-A - MicroB/オス - オス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB マイクロB 変換 コード アダプターケーブル StarTech.com 当日出荷
USB 3.0 SuperSpeed 仕様対応のケーブルとコネクタ
最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応
編組シールド付きアルミマイラー箔
応力緩和機能対応モールドコネクタ
用途 Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ型 / ノート型パソコンに接続 色 ブラック 質量(g) 31 ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm) 50 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[9ピン] コネクタB Micro USB Type-B[10ピン] 伝送速度(Gbps) 5 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン] 変換タイプ オス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSB 1m StarTech.com 当日出荷
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能
手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
用途 Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期 色 ブラック 高さ(mm) 6 質量(g) 0.1 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス プラグ ニッケルメッキ 製品幅(mm) 20 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[9ピン] コネクタB Micro USB Type-B[10ピン] 伝送速度(Gbps) 5 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン] 変換タイプ オス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型右向きマイクロUSBケーブル 0.5m StarTech.com 翌々日出荷
必要に応じてUSB 3.0機器をワークスペースのどこにでも配置
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続
コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
保護ケースを外さずにモバイルデバイスを充電・同期
用途 Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のPC/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B 搭載モバイルデジタルデバイスを充電・同期 色 ブラック 質量(g) 50 コネクタ形状 USB Type-A[9ピン]オス - L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm) 50 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[9ピン] コネクタB Micro USB Type-B[10ピン] 伝送速度(Gbps) 5 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン]、L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン] 変換タイプ オス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSBケーブル 0.5m StarTech.com 予約販売
必要に応じてUSB 3.0機器をワークスペースのどこにでも配置可能
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続
コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電・同期
用途 Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のPC/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B 搭載モバイルデジタルデバイスを充電・同期 色 ブラック ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm) 50 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[9ピン] コネクタB Micro USB Type-B[10ピン] 伝送速度(Gbps) 5 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン] 変換タイプ オス - オス
L型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 2m StarTech.com 当日出荷
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイス、コンピュータ、または充電器を接続
必要に応じてUSB 2.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途 Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続 色 ブラック 質量(g) 41 ケーブル長(m) 2 湿度(%RH) 30~75 コネクタ形状 L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス 保存温度(℃) -10~30 プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃) -20~60 伝送速度(Mbps) 480 特性 データ伝送 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB Micro USB Type-B[5ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル A(オス) - マイクロB(オス) 15cm StarTech.com 当日出荷
スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm
再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド
短い15cmのケーブル長
最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応
SuperSpeed USB 3.0 規格に準拠のケーブルおよびコネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途 Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期 色 ブラック 長さ(mm) 150 質量(g) 13 ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm) 15 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[9ピン] コネクタB Micro USB Type-B[10ピン] 伝送速度(Gbps) 5 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン] 変換タイプ オス - オス
2m micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com 当日出荷
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
編組シールド付きアルミマイラー箔
USB 'A'とUSB 'Micro-B'を接続する高品質コネクタ
耐久性のあるPVC構造
用途 モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 色 ブラック 質量(g) 53 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
充電&同期用 Micro USBケーブル 2m L型右向き オス/オス 24AWG StarTech.com 翌々日出荷
モバイルデバイスに充電パワーをフルに提供
手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途 Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用 色 ブラック 質量(g) 47 ケーブル長(m) 2 湿度(%RH) 20~50 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス 保存温度(℃) -10~30 プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃) -20~60 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB Micro USB Type-B[5ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
充電&同期用 Micro USBケーブル 2m L型左向き オス/オス 24AWG StarTech.com 当日出荷
モバイルデバイスに充電パワーをフルに提供
手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途 Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用 色 ブラック 質量(g) 52 ケーブル長(m) 2 湿度(%RH) 30~75 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス 保存温度(℃) -10~30 プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃) -20~60 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB Micro USB Type-B[5ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
50cm ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com 当日出荷
1×USB「A」オスコネクタ
1x USB Micro-Bオスコネクタ
応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ
オールホワイト構造
最大480 Mbpsの高速データ転送対応
ケーブル長50cm
用途 Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 色 ホワイト 質量(g) 9 ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm) 50 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
1m Micro USB 2.0 変換ケーブルアダプタ USB A(オス) - USB マイクローB(オス) StarTech.com 当日出荷
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
2重シールド(編組+アルミ箔)
USB AとUSB Micro-Bを接続する高品質コネクタ
耐久性に優れたPVC構造
用途 モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 色 ブラック 質量(g) 32 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
2m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com 当日出荷
1×USB A オスコネクタ
1x USB Micro-Bオスコネクタ
応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ
オールホワイト構造
最大480 Mbpsの高速データ転送対応
ケーブル長2m
用途 Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 色 ホワイト 質量(g) 27 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
1m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com 予約販売
1×USB A オスコネクタ
1x USB Micro-Bオスコネクタ
応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ
オールホワイト構造
最大480 Mbpsの高速データ転送対応
用途 Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 色 ホワイト 質量(g) 14 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
充電&同期用 Micro USBケーブル 1m L型右向き オス/オス 24/30 AWG StarTech.com 当日出荷
Micro-USBモバイルデバイスに充電用電力をフルに提供
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスに接続可能
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途 Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用 色 ブラック 質量(g) 29 ケーブル長(m) 1 湿度(%RH) 30~75 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス 保存温度(℃) -10~30 プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃) -20~60 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB Micro USB Type-B[5ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
充電&同期用 Micro USBケーブル 1m L型左向き オス/オス 24/30 AWG StarTech.com 当日出荷
Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供
手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途 Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用 色 ブラック 質量(g) 28 ケーブル長(m) 1 湿度(%RH) 30~75 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス 保存温度(℃) -10~30 プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃) -20~60 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB Micro USB Type-B[5ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
スマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型右向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWG StarTech.com 当日出荷
Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
用途 Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用 色 ブラック 質量(g) 18 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm) 50 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB Micro USB Type-B[5ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
スマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型左向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWG StarTech.com 当日出荷
Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
用途 Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用 色 ブラック 質量(g) 18 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm) 50 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB Micro USB Type-B[5ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
L型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 1m StarTech.com 当日出荷
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイス、コンピュータ、または充電器を接続
必要に応じてUSB 2.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途 Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続 色 ブラック 質量(g) 31 ケーブル長(m) 1 湿度(%RH) 30~75 コネクタ形状 L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス 保存温度(℃) -10~30 プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃) -20~60 伝送速度(Mbps) 480 特性 データ伝送 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB Micro USB Type-B[5ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
Micro USBケーブル オス/オス 91cm StarTech.com 翌々日出荷
薄型Micro USBコネクタ用モールド
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途 Micro USB対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期Micro USBデバイス付属品ケーブルの交換用として、または外出用のスペアとして常備 色 ブラック 質量(g) 26.7 ケーブル長(m) 0.914 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm) 91.4 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com 当日出荷
1×USB Aオスコネクタ
1×USB Micro-Bオスコネクタ
ケーブル長15cm
2重シールド(編組+アルミ箔)
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途 モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 長さ(mm) 152 色 ブラック 質量(g) 10 ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB Micro USB Type-B[5ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス