USBケーブル :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(1)
1~2未満(3)
2~3未満(2)
ケーブル全体が鮮やかに発光して演出。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
コード長約1.2m。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
仕様許容電力:20V3A
ケーブル長(m)1.2
コード長さ(m)約1.2
コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス/USB2.0[Type-C]オス
変換タイプオス - オス
USB-PD 最大100W(20V5A)充電器に対応。Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからType-C搭載のスマホやタブレット、ノートパソコンやゲーム機などを充電可能。また相互データ転送にも対応しています。eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。UL規格に合格した難燃性材料の採用。
仕様許容電力:20V/5A
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間18ヶ月
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥819
税込¥901
当日出荷
USBType-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USBType-Cポート搭載のパソコンとUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB-PD(最大20V3A)充電器に対応。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値)
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
仕様許容電力:20V3A
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
色(本体)ブラック
転送速度(Mbps)480Mbps
変換タイプオス - オス
銀イオン・亜鉛イオン・銅イオンを含んだ抗菌加工により付着した雑菌の繁殖を抑えます。
抗菌率99%以上。安心のSIAA登録品。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
材質コード/PVC
色ブラック
ケーブル長(m)1.2
コネクタ形状USB Type-Cコネクタ,USB-Aコネクタ
接点最大許容電力(VA)5V 3A
伝送速度(Mbps)480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
USB PD最大60W(20V3A)充電器に対応、USB-C給電ポートやパソコンからUSB-C搭載機器への給電およびデータ相互転送に使用できます。断熱防止、ロングブッシュ構造の高耐久ケーブルです。
仕様許容電力:20V/3A
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間18ヶ月
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
8日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
USBケーブル の新着商品
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 1.2m ブラック
OWLTECH(オウルテック)
税込¥1,538
¥1,398
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。