USBケーブル :「usb type-c」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5未満(1)
1~2未満(3)
2~3未満(3)
磁石でケーブルとの取り外しが可能となるType-C のUSBケーブルです。 普段取り外しが多いスマートフォンなどにつけることで、磁石による脱着が可能となります。
用途充電用として
高耐久で柔らかくしなやかなフラットタイプのUSB4ケーブル。
用途最大40Gbps、240W対応で、ワークステーション、ゲーミングPC、ドッキングステーション、高速SSD、8Kモニターなど、ハイペックなデバイスの接続が可能。
寸法(mm)135×10
色ブラック
質量(g)7
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
解像度最大8K/60Hz
ケーブル長(cm)10
USBタイプUSB4.0
転送速度(Gbps)最大40 (理論値)
変換タイプオス - オス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
柔らかい質感で絡まりにくいUSB-C&Cケーブル。USB PD対応で最大100Wの高速充電に対応。最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
柔らかい質感で絡まりにくいUSB-A&Cケーブル。最大66Wの高速充電に対応。最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Aオス
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
ストラップ型のUSB_Type-Cケーブルです。カバンや携帯などに取り付ける事が可能です。
色ブラック
質量(g)10
コネクタ形状Type-C/Type-C
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
USBケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。