USBケーブル :「移動台」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(2)
2台Windowsパソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。
簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。
コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。
資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。
会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。
セット内容JUC100 ワームホールスイッチ、クイックインストールガイド、保証書
色ホワイト
質量(g)44(ケーブルを含む)
外形寸法(mm)57.5×18×10
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス
保証期間2年
転送速度(Mbps)480
ケーブル長(cm)180
給電方式バスパワー
USBタイプUSB2.0(パソコンと接続側)
変換タイプオス - オス
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
USB3.0高速5Gbps速度でWindowsとMac同士で2台パソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。
簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。
コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。
資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。
会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。
セット内容JUC500 超高速リンクケーブル、クイックインストールガイド、保証書
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)60
外形寸法(mm)18.8×8.7×53.5
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス
保証期間2年
ケーブル長(cm)150
伝送速度(Gbps)5
給電方式バスパワー
USBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)
変換タイプオス - オス
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
USBケーブル の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。