商品豆知識
ご注意:※お使いの機種により対応しない場合があります。 ※本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上自己責任においてご使用ください。使わない時のスマホやタブレットのマイクロUSBコネクタをホコリから守ります。従来のマイクロUSBキャップより端子が長く、より抜けにくい構造です。マイクロAB、マイクロBの両方のコネクタに対応します。
仕様●サイズ:W9×D5.5×H3.5mm●材質:PE(ポリエチレン)●重量:0.1g●入数:5個(マイクロUSB用)
アズワン品番65-9282-06
1箱(5個)
¥730
税込¥803
翌日出荷
ご注意:※お使いの機種により対応しない場合がございます。 ※本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上自己責任においてご使用ください。5個入りです。
仕様●コネクタ:Type-C メスコネクタ専用●サイズ:W9.8×D4×H10.5mm●材質:PE(ポリエチレン)●重量:0.2g●入数:5個
アズワン品番65-9281-98
1箱(5個)
¥660
税込¥726
翌日出荷
ご注意:※お使いの機種により対応しない場合があります。 ※本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上、自己責任においてご使用ください。使わない時のディスプレイポートコネ
仕様●サイズ:W19.1×D7.2×H13.9mm●セット内容:6個入り●材質:PE●重量:0.2g●対応端子:DisplayPortメスコネクタ専用
アズワン品番65-9282-05
1箱(5個)
¥660
税込¥726
翌日出荷
[EA340RD-3B、旧-3A用]交換用ケーブル
仕様●メーカー:リジッド(RIDGID)●型番:42163●ケーブルサイズ:Φ6mm×7.6m●重量:1.4kg
アズワン品番78-1100-55
1巻
¥4,130
税込¥4,543
3日以内出荷
ご注意:※本製品は紛失防止のために抜けにくくしてあるため、差し込む際に片側が入りにくい場合があります。その場合は、中央側に押さえながら差し込んでください。使用方法:1.Lightningコネクタのゴミ、ホコリを取り除きます。 2.奥までしっかり押し込んでください。 ※汚れた場合は中性洗剤で洗い、よく乾かしてから使用してください。ゴミ、ホコリが本体に入ることを防ぎます。取り付け簡単なシリコン素材です。お得な3個入りです。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W10×H4×D4mm●材質:シリコン●重量:10g●入数:3個
アズワン品番65-9282-07
1箱(3個)
¥730
税込¥803
翌日出荷
ご注意:※お使いの機種により対応しない場合がございます。 ※本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上自己責任においてご使用ください。5個入りです。
仕様●コネクタ:Type-C オスコネクタ専用●サイズ:W9.8×D4.1×H7.9mm●材質:PE(ポリエチレン)●重量:0.2g●入数:5個
アズワン品番65-9281-97
1箱(5個)
¥660
税込¥726
翌日出荷
2つの変換アダプタ付きで、ライトニングケーブル、USB2.0 Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタ
仕様●カラー:ホワイト●ケーブル径:約4.4×1.5mm(フラットケーブル)●ケーブル材質:TPE(線材被覆)●ケーブル長:約0.8m(790mm±30mm)コネクタカバー含む(長さ4段階固定)●コネクタ形状:ケーブル/USB Aオス-microUSB Bオス アダプタ/ライトニングオス-microUSB Bメス、Type-Cオス-microUSB Bメス●サイズ:筐体部分/約W38.7×D41×H15.7mm●規格:APPLE MFI認証取得品●重量:約29g
アズワン品番65-9281-24
1本
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
。電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
USBケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。