USBケーブル :「Surface 充電器」の検索結果
GP-TCS65W18/Bは、Surfaceの急速充電(最大65W)に対応した充電ケーブルです。別売の推奨充電器と組み合わせることにより、従来製品比で24%充電時間を短縮できます(※)。また、バッテリー残量が0%の状態でもすぐにPCの起動が可能です(※)。急ぎの充電やバッテリー残量が無くてもすぐにPCの起動が必要な用途に最適です。※推奨充電器 GOPPA製 GP-ACC65PGRシリーズ使用時。推奨充電器 GP-ACC65PGRシリーズ(別売)と組み合わせることによりSurfaceの急速充電が可能。従来製品と比較して充電時間を24%短縮できます。従来製品の場合、バッテリ残量が0%の時は約10%に到達するまでPCを起動できませんが、本製品ではバッテリ残量が0%でもすぐに起動可能(※)充電を忘れてしまった朝でも、すぐにPCを起動して使い始めることができます。※すぐに起動するには条件があります。Surface充電コネクタなら、充電ケーブルをひっかけても容易に外れるため、PCの故障発生を低減できます。USB Type-C(R)(USB-C(R))コネクタの場合、充電ケーブルをひっかけても容易には外れないため、デスクからPCが落下したり、ケーブルの断線につながります。Surface充電コネクタなら、万一の時でも安心です。
仕様●本体サイズ(W):1800mm●本体サイズ(D):12mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●本体サイズ(H):7mm
色ブラック
本体質量(g)37
端子USB Type-C、Surface コネクタ
1台
¥3,348
税込¥3,683
8日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
USBケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。