「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(2)
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。シリコンパワー。・ポータブルSSD。Armor A30 Enclosure。SP000HSPHDA30S3K。SP000HSPHDA30S3W。Bolt B75。SP120GBPSDB75SCS。SP128GBPSDB75SCS。SP240GBPSDB75SCS。SP256GBPSDB75SCS。SP480GBPSDB75SCS。SP512GBPSDB75SCS。SP960GBPSDB75SCS。SP010TBPSDB75SCS。SP020TBPSDB75SCS。SP040TBPSDB75SCS。Bolt B75 Pro。SP256GBPSD75PSCK。SP512GBPSD75PSCK。SP010TBPSD75PSCK。SP020TBPSD75PSCK。SP040TBPSD75PSCK。Bolt B75 Pro Enclosure。SP000HSPSD75PSCK。Bolt B80。SP120GBPSDB80SCS。SP240GBPSDB80SCS。SP256GBPSDB80SCS。SP480GBPSDB80SCS。SP512GBPSDB80SCS。SP010TBPSDB80SCS。PC60。SP240GBPSDPC60CK。SP256GBPSDPC60CK。SP480GBPSDPC60CK。SP512GBPSDPC60CK。SP960GBPSDPC60CK。SP010TBPSDPC60CK。SP1K9GBPSDPC60CK。SP020TBPSDPC60CK。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。シリコンパワー。・ポータブルSSD。Armor A85B。SP010TBPHD85BS3K。SP020TBPHD85BS3K。SP040TBPHD85BS3K。SP050TBPHD85BS3K。Diamond D30。SP010TBPHDD3SS3K。SP020TBPHDD3SS3K。SP040TBPHDD3LS3K。SP050TBPHDD3LS3K。Stream S05。SP010TBPHD05SS3K。SP020TBPHD05SS3K。SP040TBPHD05LS3K。SP050TBPHD05LS3K。Stream S06。SP030TBEHDS06A3K。SP030TBEHDS06C3K。SP030TBEHDS06A3KTV。Stream S07 TV。SP030TBEHDS07A3KTV。SP040TBEHDS07A3KTV。SP060TBEHDS07A3KTV。SP080TBEHDS07A3KTV。・外付けケース。Bolt B75 Pro Enclosure。・モバイルバッテリー。C10QC。SP10KMAPBKC10QCK。SP10KMAPBKC10QCW。SP10KMAPBKC10QCKJ5。SP10KMAPBKC10QCWJ5。C20QC。SP20KMAPBKC20QCK。SP20KMAPBKC20QCW。SP20KMAPBKC20QCKJ5。SP20KMAPBKC20QCWJ5。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
USBケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。