USBケーブル :「c3350」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(2)
USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(1)
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴 【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【FUJI XEROX 富士ゼロックス/富士フイルムビジネスイノベーション】。★モノクロ複合機。Revoria Press E1100。Revoria Press E1110。Revoria Press E1125。Revoria Press E1136。B9136 / B9125 / B9110 Light Publisher。D95。DocuStation 3071 AS。DocuPrint M260 z。ApeosPort 3410SD。ApeosPort 4020SD。ApeosPort-II 4000 / 3000。ApeosPort-III 4000 / 3010。ApeosPort-III 7000 / 6000 / 5000。ApeosPort-IV 4070 / 3070。ApeosPort-IV 7080 / 6080 / 5080。ApeosPort-V 4020。ApeosPort-V 4070 / 3070。ApeosPort-V 7080 / 6080 / 5080。ApeosPort-V 7080 N / 6080 N / 5080 N。ApeosPort-VII 5022。DocuCentre 185 / 155。DocuCentre 280 / 230。DocuCentre 402 / 352。DocuCentre 507-MD。DocuCentre 719 / 659 / 559。DocuCentre 1085 / 1055。DocuCentre 9000。DocuCentre a285 / a235。DocuCentre f285 / f235。DocuCentre-III 3000 / 2000。DocuCentre-III 4000 / 3010。DocuCentre-III 7000 / 6000 / 5000。DocuCentre-IV 3060 / 2060。DocuCentre-IV 4070 / 3070。DocuCentre-IV 7080 / 6080 / 5080。DocuCentre-V 1060。DocuCentre-V 3060 / 2060。DocuCentre-V 4070 / 3070。DocuCentre-V 7080 / 6080 / 5080。DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 N。ApeosPort 450 I / 350 I ※。ApeosPort 750 I / 650 I / 550 I ※。ApeosPort-II 7000 / 6000 / 5000 ※。DocuCentre 450 I / 350 I ※。DocuCentre a900 ※。DocuCentre a1100 ※。DocuCentre f900 ※。DocuCentre f1100 ※。DocuCentre-II 4000 / 3000 ※。DocuCentre-II 7000 / 6000 / 5000 ※。※USB2.0はオプションです。★モノクロプリンター。ApeosPort Print 3410SD。ApeosPort Print 4020SD。ApeosPort-VII P4022。ApeosPort-VII P4022 JM。DocuPrint 187A。DocuPrint 205 / 255 / 305。DocuPrint 340A。DocuPrint 350JM。DocuPrint 2000。DocuPrint 2020。DocuPrint 2055。DocuPrint 2060。DocuPrint 3000 s。DocuPrint 3000。DocuPrint 3010。DocuPrint 3050。DocuPrint 3100。DocuPrint 4050。DocuPrint 4060。DocuPrint 5060。DocuPrint 5100 d。DocuPrint M200 fw。DocuPrint P200 b。DocuPrint P250 dw。DocuPrint P260 dw。DocuPrint P300 d。DocuPrint P350 d。DocuPrint P360 dw。DocuPrint P450 d。DocuPrint P450 JM。DocuPrint P450 ps。DocuPrint 405 / 505 ※。※USB2.0はオプションです。★カラー複合機。DocuCentre C2000。DocuCentre-VI C2264。DocuCentre-V C4475 AC / C3375 AC / C2275 AC (店舗サービス向け)。DocuPrint CM310 z II。DocuPrint CM310 z。DocuCentre-V C7785 / C6685 / C5585。DocuCentre-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276。DocuCentre SC2021。DocuCentre-III C3300 / C2200。DocuCentre-III C3305 / C2205。DocuCentre-III C4400。DocuCentre-IV C2260。DocuCentre-IV C2263。DocuCentre-IV C2263 N。DocuCentre-IV C2263 空間清浄機付き。DocuCentre-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270。DocuCentre-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275。DocuCentre-IV C7780 / C6680 / C5580。DocuCentre-V C2263。DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275。DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580。DocuStation C3375 CS。DocuStation C3375 KT。ApeosPortC2410SD。ApeosPort C4535 I / C3626 I / C2521 I。ApeosPort C7550 I / C6550 I / C5540 I。ApeosPort-II C4300 / C3300 / C2200。ApeosPort-II C7500 / C6500 / C5400。ApeosPort-III C3300 / C2200。ApeosPort-III C3305 / C2205。ApeosPort-III C4400。ApeosPort-III C4405。ApeosPort-III C7600 / C6500 / C5500。ApeosPort-IV C3375 UDモデル。ApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270。ApeosPort-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275。ApeosPort-IV C7780 / C6680 / C5580。ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275。ApeosPort-V C7780 / C6680 / C5580。ApeosPort-V C7785 / C6685 / C5585。ApeosPort-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276。ApeosPort-VII C4422 / C3322。Apeos C320 z。。DocuCentre C1101 ※。DocuCentre C2101 ※。DocuCentre C4535 I / C3626 I / C2521 I ※。DocuCentre C7550 I / C6550 I / C5540 I ※。DocuCentre-II C4300 / C3300 / C2200 ※。DocuCentre-II C7500 / C6500 / C5400 ※。DocuCentre-III C4405 ※。DocuCentre-III C7600 / C6500 / C5500 ※。DocuCentre Color a450 / a360 / a250 ※。DocuCentre Color f450 / f360 / f250 ※。※USB2.0はオプションです。★カラープリンター。ApeosPort Print C2410SD。ApeosPort Print C4570。ApeosPort Print C5570。ApeosPort Print C5570 (Model-PSN04)。ApeosPort-VII CP3322。ApeosPort-VII CP4422。ApeosPrint C320 dw。DocuPrint C1100。DocuPrint C1616。DocuPrint C2110。DocuPrint C2250。DocuPrint C2424。DocuPrint C2425。DocuPrint C2426。DocuPrint C2450 II。DocuPrint C2450。DocuPrint C3050。DocuPrint C3140。DocuPrint C3200 A。DocuPrint C3250。DocuPrint C3350 s。DocuPrint C3350。DocuPrint C3360。DocuPrint C3450 d II。DocuPrint C3450 d。DocuPrint C3530。DocuPrint C3540。DocuPrint C4000 d。DocuPrint C4150 d。DocuPrint C5000 d。DocuPrint C5150 d (Model-PSN01)。DocuPrint C5150 d。DocuPrint C525 A。DocuPrint CM200 b。DocuPrint CM200 fw。DocuPrint CM210 z。DocuPrint CM310 z II。DocuPrint CP100 b。DocuPrint CP200 w。DocuPrint CP210 dw。DocuPrint CP310 dw II。DocuPrint CP310 dw。DocuPrint CP310 st。DocuPrint CP400 d II / CP400 ps II。DocuPrint CP400 d。DocuPrint CP400 ps。DocuPrint CP500 d。DocuPrint C5450 ※。※USB2.0はオプションです。★スキャナー / シュレッダー。DocuScan C3210。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。Lenovo。・タブレット。Lenovo Tab B10 (3rd Gen)。Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)。Lenovo Tab M8 (4th Gen)。Lenovo Tab P11 (2nd Gen)。Lenovo Tab P11 Pro (2nd Gen)。Lenovo Tab P12。Lenovo Tab P12 Pro。・キーボード。4Y40X49493。4Y40X49522。4Y41C33791。・マウス。4Y50U45359。4Y51C21216。4Y51C21217。GY50X79385。GY51C21210。GY51H47355。Xiaomi。・スマートフォン。Redmi Note 13 Pro 5G。Redmi Note 13 Pro+ 5G。Redmi Note 11 Pro 5G。Redmi Note 11。Redmi Note 10 JE XIG02。Redmi Note 10T。Redmi Note 10 Pro。Redmi 9T。Redmi 12 5G。Xiaomi 14 Ultra。Xiaomi 13T。Xiaomi 13T Pro。Xiaomi 12T Pro。Xiaomi 11T Pro。Xiaomi 11T。Xiaomi Pad 5。Mi 11 Lite 5G。POCO F4 GT。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【RICOH リコー】。★デジタル印刷機。RICOH DD 5441。RICOH DD 5451。RICOH DD 5550。RICOH DD 5650。★ファクシミリ。RICOH FAX 5520。RICOH MP CW1201。RICOH MP CW2201。RICOH MP W4002 (オプション対応)。RICOH MP W6700 SP。RICOH MP W7100。RICOH MP W8140。★デジタルフルカラー複合機。imagio MP C1500。imagio MP C1600。imagio MP C1800。imagio MP C2200。imagio MP C2201。imagio MP C2500。imagio MP C2801。imagio MP C2802。imagio MP C3000。imagio MP C3301。imagio MP C3302。imagio MP C3500。imagio MP C3500it。imagio MP C4000。imagio MP C4000it。imagio MP C4001。imagio MP C4001it。imagio MP C4002。imagio MP C4500。imagio MP C4500it。imagio MP C4510e1。imagio MP C5000。imagio MP C5000it。imagio MP C5001。imagio MP C5001it。imagio MP C5002。imagio MP C6000。imagio MP C6001。imagio MP C7500。imagio MP C7501。imagio Neo C200。imagio Neo C245 (オプション対応)。imagio Neo C246。imagio Neo C285。imagio Neo C325 (オプション対応)。imagio Neo C325it (オプション対応)。imagio Neo C355。imagio Neo C355it。imagio Neo C380 (オプション対応)。imagio Neo C385 (オプション対応)。imagio Neo C385it (オプション対応)。imagio Neo C455。imagio Neo C455it。imagio Neo C600。imagio Neo C600Pro。RICOH IM C2000。RICOH IM C2010。RICOH IM C2500。RICOH IM C2510。RICOH IM C300。RICOH IM C3000。RICOH IM C3010。RICOH IM C3500。RICOH IM C3510。RICOH IM C4500。RICOH IM C5500。RICOH IM C5510。RICOH IM C6000。RICOH IM C6010。RICOH IM C6500。RICOH IM C8000。RICOH MP C1803。RICOH MP C2503。RICOH MP C2504 (オプション対応)。RICOH MP C3003。RICOH MP C3004 (オプション対応)。RICOH MP C3004RC (オプション対応)。RICOH MP C306。RICOH MP C307 (オプション対応)。RICOH MP C3503。RICOH MP C3504 (オプション対応)。RICOH MP C4503。RICOH MP C4504 (オプション対応)。RICOH MP C4504RC (オプション対応)。RICOH MP C5503。RICOH MP C5504 (オプション対応)。RICOH MP C6003。RICOH MP C6004 (オプション対応)。RICOH MP C6502。RICOH MP C6503 (オプション対応)。RICOH MP C8002。RICOH MP C8003 (オプション対応)。★デジタルモノクロ複合機。imagio MP 1100。imagio MP 1300。imagio MP 1350。imagio MP 1600。imagio MP 2550。imagio MP 2552。imagio MP 3350。imagio MP 3352。imagio MP 4000。imagio MP 4002。imagio MP 5000。imagio MP 5002。imagio MP 6000。imagio MP 6001。imagio MP 6001GP。imagio MP 6002。imagio MP 6002GP。imagio MP 7500。imagio MP 7501。imagio MP 7502。imagio MP 8000。imagio MP 9000。imagio MP 9001。imagio MP 9002。imagio Neo 1050Pro (オプション対応)。imagio Neo 135。imagio Neo 165。imagio Neo 221 (オプション対応)。imagio Neo 250。imagio Neo 271 (オプション対応)。imagio Neo 300。imagio Neo 351 (オプション対応)。imagio Neo 352 (オプション対応)。imagio Neo 353。imagio Neo 451 (オプション対応)。imagio Neo 452 (オプション対応)。imagio Neo 453。imagio Neo 600。imagio Neo 601 (オプション対応)。imagio Neo 750。imagio Neo 751 (オプション対応)。imagio Neo 752。imagio Neo 753。imagio Neo 900Pro (オプション対応)。RICOH IM 430F。RICOH IM 7000。RICOH MP 1301。RICOH MP 1601。RICOH MP 2553。RICOH MP 2554。RICOH MP 2555 (オプション対応)。RICOH MP 305+SPF。RICOH MP 3353。RICOH MP 3554。RICOH MP 3555 (オプション対応)。RICOH MP 401 SPF。RICOH MP 4054。RICOH MP 4055 (オプション対応)。RICOH MP 5054。RICOH MP 5055 (オプション対応)。RICOH MP 6054。RICOH MP 6055 (オプション対応)。RICOH MP 6503 (オプション対応)。RICOH MP 7503 (オプション対応)。RICOH MP 9003 (オプション対応)。RICOH MP C3003RC。RICOH MP C4503RC。★デジタル広幅複合機。imagio MP W2400。imagio MP W2401。imagio MP W3600。imagio MP W3601。imagio MP W4000。imagio MP W4001。imagio MP W5100。imagio MP W5100。imagio MP W7140。imagio MP W7140。imagio Neo W400 (オプション対応)。imagio Neo W7050シリーズ。RICOH MP CW1200。RICOH MP CW1201。RICOH MP CW2200。RICOH MP CW2201。RICOH MP W4002 (オプション対応)。RICOH MP W6700 SP。RICOH MP W7100。RICOH MP W8140。★デジタル印刷機。RICOH DD 5441。RICOH DD 5451。RICOH DD 5550。RICOH DD 5650。★再生機(リコンディショニング機)。imagio MP 2550RC。imagio MP 3350RC。imagio MP 4000RC。imagio MP 5000RC。imagio MP 6000RC。imagio MP 6001RC。imagio MP 7500RC。imagio MP 7501RC。imagio MP C2500RC。imagio MP C2800RC。imagio MP C2801RC。imagio MP C3500RC。imagio MP C4000RC。imagio MP C4001RC。imagio MP C6000RC。imagio Neo 250RC。imagio Neo 300RC。imagio Neo 453RC。RICOH MP C3003RC。RICOH MP C4503RC。★プロジェクター。IPSiO PJ WX5350N。RICOH PJ WX5361N。RICOH PJ X5371N。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング