「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(2)
USB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) フィリップモリス IQOS 3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット4日以内出荷
<b><br />USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴<br /></b><br />ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。<br /><b>【商品詳細】</b><br />規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)<br />ケーブル長さ:1m<br />転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)<br />充電能力:最大5V 3.0A<br /><b>【Quick Charge 3.0対応】</b><br />Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。<br />Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。<br /><b>【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】</b><br />USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。<br />※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。<br />※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。<br /><b>【安全認証】</b><br />Type-C IF認証<br />CE認証:欧州連合基準適合マーク<br />FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制<br />ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合<br />当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。<br />【対応機種】<br />OHM<br />・スピーカー<br />ASP-W1000N-K<br />ASP-W1000N-W<br />ASP-W200N<br />ASP-W360N<br />WB-SP200N<br />・スマホUV除菌ボックス<br />JIM-S10<br />・充電式ハンディークリーナー<br />クリーナー<br />SOJ-H001S<br />SOJ-H002S<br />SOJ-HC01R<br />SOJ-S003S<br />・充電式毛玉クリーナー KEDACLE<br />KAJ-KC5-K<br />KAJ-KC5-W<br />・UV除菌ランプ<br />DS-LN8A3C-W<br />・非接触式ミストディスペンサー<br />LS-PS01<br />・Lavatio超音波シミ抜き<br />KAJ-SUL-V<br />KAJ-SUS-V<br />・ポータブルCDプレーヤー<br />CDP-3875Z<br />CDP-520N<br />CDP-828Z<br />CDP-858Z<br />・扇風機・サーキュレーター・冷風扇<br />FF-SQ860TC-FBH<br />FF-SQ862TC-FBH<br />FF-SQ862TC-FW<br />KIS-HF1200JA-W<br />KIS-HF2000JA-U<br />KIS-HF2000JA-W<br />KIS-U300JPKB-W<br />フィリップモリス<br />電子タバコ<br />IQOS 3<br />IQOS 3 DUO<br />IQOS 3 マルチ<br />IQOS ILUMA (アイコスイルマ)<br />IQOS ILUMA I (アイコスイルマアイ)<br />IQOS イルマ i プライム<br />IQOS イルマ i ワン<br />IQOS イルマ プライム<br />すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) シリコンパワー Armor A85B 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット4日以内出荷
<b><br />USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴<br /></b><br />ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。<br /><b>【商品詳細】</b><br />規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)<br />ケーブル長さ:1m<br />転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)<br />充電能力:最大5V 3.0A<br /><b>【Quick Charge 3.0対応】</b><br />Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。<br />Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。<br /><b>【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】</b><br />USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。<br />※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。<br />※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。<br /><b>【安全認証】</b><br />Type-C IF認証<br />CE認証:欧州連合基準適合マーク<br />FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制<br />ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合<br />当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。<br />【対応機種】<br />シリコンパワー<br />・ポータブルSSD<br />Armor A85B<br />SP010TBPHD85BS3K<br />SP020TBPHD85BS3K<br />SP040TBPHD85BS3K<br />SP050TBPHD85BS3K<br />Diamond D30<br />SP010TBPHDD3SS3K<br />SP020TBPHDD3SS3K<br />SP040TBPHDD3LS3K<br />SP050TBPHDD3LS3K<br />Stream S05<br />SP010TBPHD05SS3K<br />SP020TBPHD05SS3K<br />SP040TBPHD05LS3K<br />SP050TBPHD05LS3K<br />Stream S06<br />SP030TBEHDS06A3K<br />SP030TBEHDS06C3K<br />SP030TBEHDS06A3KTV<br />Stream S07 TV<br />SP030TBEHDS07A3KTV<br />SP040TBEHDS07A3KTV<br />SP060TBEHDS07A3KTV<br />SP080TBEHDS07A3KTV<br />・外付けケース<br />Bolt B75 Pro Enclosure<br />・モバイルバッテリー<br />C10QC<br />SP10KMAPBKC10QCK<br />SP10KMAPBKC10QCW<br />SP10KMAPBKC10QCKJ5<br />SP10KMAPBKC10QCWJ5<br />C20QC<br />SP20KMAPBKC20QCK<br />SP20KMAPBKC20QCW<br />SP20KMAPBKC20QCKJ5<br />SP20KMAPBKC20QCWJ5<br />すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス