商品豆知識
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(1)
その他(1)
USB-Cインターフェース付きデバイスの高速充電ケーブル。USB2.0Type-A to USB Type-C変換ケーブル
材質コンダクター:錫メッキ銅
色ブラック
定格電流(A)3
コネクタ形状USB 2.0 A オス / USB2.0 C オス
AWG22+28
プラグニッケルメッキ
材質(シールド)アルミホイル + アース線
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ジャケット)PVC
変換タイプオス-オス
双方向、超高速伝達。USB3.0 Type-Aケーブル
材質コンダクター:錫引き銅
色ブラック
定格電流(A)2
コネクタ形状USB3.0オスーオス
AWG24+28
プラグニッケルメッキ
材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+GND
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)5
材質(ジャケット)PVC
変換タイプオス-オス
材質(シェル)PVC
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
USBケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。