「ケーブル長(m) 」から絞り込む
カテゴリ: USBケーブルブランド: MCOすべて解除
Type-C toHDMI4Kアダプタ MCO 4日以内出荷
USB Type-CをHDMIに変換し、映像/音声を出力できるアダプタ
色 ブラック 質量(g) 約15 コネクタ形状 USB Type-C - HDMI 対応機種 映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ※USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります。 保証期間 お買い上げ日より6ヶ月 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 約25×45×11 端子 USB Type-C - HDMI2.0準拠(HDCP2.2対応) 対応解像度 4K(3840×2160 4K60Hz)/フルHD(1920×1080 60Hz)
シリコンUSBケーブル AtoC MCO 当日出荷 から 6日以内出荷
さらさらシリコン採用でからまりにくくやわらかい・通信/充電両対応のUSB-A to USB Type-Cケーブル
規格 USB2.0 適合規格 (充電)最大5V/3A(56K抵抗) コネクタ形状 USB A-USB Type-C 対応機種 USB A端子搭載のパソコン、USB-ACアダプタ、モバイルバッテリーなど・USB Type-C端子搭載のスマートフォン、タブレット、HDD/SSDなど 保証期間 お買上げ日より6ヶ月間※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。 ケーブル径(Φmm) 約3.5 対応転送速度(Mbps) 最大480※理論値
USB3.2 Type-C映像出力ケーブル MCO 当日出荷
ケーブル1本で映像出力とUSB給電が同時にできる
USB Type-Cポートを搭載した液晶モニター、モバイルモニターへの接続に最適
USB Type-Cポートからの映像伝送に対応
USB3.2Gen1準拠で最大5Gbpsのデータ通信に対応
USB PD 100W充電(20V5A)に対応
安定した充電に必要な「eMarker」を内蔵
オリジナルカラーコネクタ採用
色 ブラック 電流(A) 最大5 規格 USB3.2Gen1準拠 電力(W) 最大100 コネクタ形状 USB Type-C 保証期間 お買上日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。) 充電電圧(V) 5~20 ケーブル径(Φmm) 約5 転送速度(Gbps) 最大5(※理論値)
USB-PD対応Type-Cケーブル MCO 当日出荷 から 6日以内出荷
USB PD 対応、eMarker内蔵のUSB Type-C 充電ケーブル
高耐久でやわらかく絡みにくいので取り回しやすい
大容量充電を可能にするUSB PD対応Type-C 充電ケーブル
eMarker内蔵で100W充電対応
安心の熱感知センサー搭載
わかりやすいアルミカラーリングコネクタ採用
やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用
屈曲テスト50,000回をクリア
収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属
USB2.0準拠の通信ケーブルとしても使用可能
色 ブラック 電流(A) 5(USB PD100W対応) 電圧(V) 5~20 コネクタ形状 Type-C(オス) - Type-C(オス) 対応機種 USB PD対応のPC、MacBook、タブレット、スマートフォン、USB-ACアダプタ 保証期間 お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。) データ転送速度 USB 2.0準拠(データ通信対応) ケーブル径(Φmm) 約5