USBケーブル :「usb コネクタ type c」の検索結果

USBケーブルとはUSB延長ケーブルなど機器間を接続するアイテムのことです。プリンターやカメラ、マウスなどの機材はUSB端子につなげてPCと接続することができますが、ケーブルの長さが足りないときにUSB延長ケーブルを使うことで離れた場所にある機材も接続が可能になります。またケーブルの長さや片方にmini-BタイプやマイクロUSBのインターフェイスを備えているタイプなどアイテムによってさまざま。お使いの機材に合わせて選ぶことができます。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - Lightningコネクタ(オス)(1)
USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(3)
USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(7)
USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(1)
OWLTECH(オウルテック)USB Type-C to Type-Cケーブル
『やわらかく断線に強い』シリーズのケーブル。USB PD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。5万回以上の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

磁力でまとまるマグネットケーブル。・くっつきまとまる、アイデア次第で用途いろいろ。・USB PD60W充電/データ転送対応
付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 46 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1009 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁力でまとまるマグネットケーブル。・くっつきまとまる、アイデア次第で用途いろいろ。・最大3Aの急速充電/データ転送対応
付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 47 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1034 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-Cケーブル
エコ商品
PD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。USB3.2 Gen2の高速・大容量のデータ転送に対応。USB3.2 Gen1(USB3.0)の約2倍の最大10Gbpsの転送速度により、大容量の動画・画像などのデータ転送が可能です。USB PD(Power Delivery)の最大で100W (20V / 5A) の高出力に対応しているため、Power Deliveryに対応した機器を接続することで高速充電が可能です。
ブラック 規格USB3.2 (Gen2)、USB PD (Power Delivery)対応、最大 100W (20V/5A) 充電対応 本体質量(g)約 44 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種ノートパソコン、4Kテレビ、モニター、USBハブ、外付けHDD/SSD、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB3.2 転送速度(Gbps)最大10 (理論値)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

L字コネクター採用の超ショートケーブル。小さくても抜き挿ししやすいL字コネクター。2万回以上の折り曲げ試験をクリア。USB PD60W充電/データ転送対応
質量(g)約 6 長さ(cm)9 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23.5×6.5×99 対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなど 出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0 規格準拠 変換タイプオス-オス
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-CケーブルやUSBハブを延長できる。USBPD対応のケーブルや充電器間でも使える。高速データ通信にも対応。安心の1年保証
ブラック 質量(g)約44 規格USB4対応、最大240W(48V/5A)充電対応、高速データ転送対応 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(メス) 対応USBType-C(オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USBType-Cケーブル、USBType-Cハブ、マウスなどのUSBType-C対応機器 保証期間1年間 通信速度最大20Gbps(理論値) 変換タイプオス-メス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

バイオマス素材を使用したエコなケーブル。・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属
付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 33 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1525 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオマス素材を使用したエコなケーブル。・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属
付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 33 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1529 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 36 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1518 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 38 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1525 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大人気の『超タフケーブル』をリニューアル 10万回以上の折り曲げ試験をクリアしています。 やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。 抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターです。 サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編みです。 USB PD60W充電/データ転送対応しています。 シリコンケーブルバンド付属しています。 安心の3年保証です。
1個
1,998 税込2,198
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。前モデルの長所はそのままに。巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。USBPD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。安心の1年保証
電流(A)USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応 本体質量(g)約47 コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約63×16.5×62 対応機種iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C) 保証期間1年間 転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応) 耐久性屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリア ケーブル長(cm)最大:約90 変換タイプオス-オス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大人気の『超タフケーブル』をリニューアル 10万回以上の折り曲げ試験をクリアしています。 やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。 抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターです。 サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編みです。 急速充電3A+データ転送。 シリコンケーブルバンド付属しています。 安心の3年保証です。
1個
1,698 税込1,868
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バイオマス素材を使用したエコなケーブル。・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大2.4Aの急速充電/データ転送対応。・MFi認証取得なので安心。・シリコンケーブルバンド付属
付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 45 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1538 対応機種Lightningコネクターを搭載したiPhoneやiPad、iPod touch、AirPodsなどApple iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone SE(第3世代)、iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone SE(第2世代)、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE(第1世代)、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 5s、iPad Pro(12.9インチ)(第2世代)、iPad Pro(12.9インチ)(第1世代)、10.5インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air(第1世代)、iPad(第9世代)、iPad(第8世代)、iPad(第7世代)、iPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPad(第4世代)、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini(第1世代)、AirPods Max、MagSafe充電ケース(Lightning)付きAirPods Pro(第2世代)、MagSafe充電ケース(Lightning)付きAirPods Pro(第1世代)、MagSafe充電ケース付きAirPods(第3世代)、Lightning充電ケース付きAirPods(第3世代)、AirPods(第2世代、ワイヤレス充電ケース付き)、AirPods(第2世代、充電ケース付き)、AirPods(第1世代、iPod touch(第7世代)、iPod touch(第6世代)、iPod touch(第5世代)、iPod nano(第7世代) 出力仕様最大2.4A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプLightning
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。・10万回以上の折り曲げ試験をクリア。・やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。・抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。・USB PD60W充電/データ転送対応。・MFi認証取得なので安心。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の3年保証
適合【電圧電流】最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応 ※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 本体質量(g)約 15
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。・10万回以上の折り曲げ試験をクリア。・やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。・抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。・USB PD60W充電/データ転送対応。・MFi認証取得なので安心。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の3年保証
適合【電圧電流】最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応 ※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 本体質量(g)約 41
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷