USBケーブル :「USB c」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「コネクタ形状」から絞り込む
USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(10)
その他(2)
アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
USBタイプUSB3.2 Gen2
ケーブル種類耐久性
転送速度(Gbps)10
適合用途データ転送用・充電用
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C
USBタイプUSB3.2 Gen2
ケーブル種類耐久性
転送速度(Gbps)10
適合用途データ転送用・充電用
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アドテックの APC-V2010CC-U2 Type-C to C ケーブルは、Emarkerを搭載し100W 電力伝送が可能です。USB2.0接続に対応し480Mbpsでのデータ転送にも対応。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
転送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブル種類耐久性
適合用途データ転送用・充電用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
色ホワイト
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
USBタイプUSB3.2 Gen2
ケーブル種類耐久性
転送速度(Gbps)10
適合用途データ転送用・充電用
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アドテックの Type-C to C ケーブルは、60W 電力伝送が可能です。USB2.0接続に対応し480Mbpsでのデータ転送にも対応。タブレットやスマホ、ミドルクラスノートパソコンなど多くの機器の充電が可能です。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
転送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブル種類耐久性
適合用途データ転送用・充電用
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
アドテックの APC-V2006AC-U3 Type-A to C ケーブルは、QC3.0にも対応し3A電力伝送が可能です。USB3.0接続に対応し高速5Gbpsでのデータ転送にも対応。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
色ホワイト
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
USBタイプUSB3.0
ケーブル種類耐久性
転送速度(Gbps)5
適合用途データ転送用・充電用
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
アドテックの APC-V2010CC-U2 Type-C to C ケーブルは、Emarkerを搭載し100W 電力伝送が可能です。USB2.0接続に対応し480Mbpsでのデータ転送にも対応。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
色ホワイト
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
転送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブル種類耐久性
適合用途データ転送用・充電用
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
アドテックの Type-C to C ケーブルは、60W 電力伝送が可能です。USB2.0接続に対応し480Mbpsでのデータ転送にも対応。タブレットやスマホ、ミドルクラスノートパソコンなど多くの機器の充電が可能です。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
色ホワイト
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
転送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブル種類耐久性
適合用途データ転送用・充電用
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
アドテックの APC-V2006AC-U3 Type-A to C ケーブルは、QC3.0にも対応し3A電力伝送が可能です。USB3.0接続に対応し高速5Gbpsでのデータ転送にも対応。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
USBタイプUSB3.0
ケーブル種類耐久性
転送速度(Gbps)5
適合用途データ転送用・充電用
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-C to C
伝送速度(Gbps)10
USBタイプUSB3.2 Gen2
ケーブル種類耐久性
転送速度(Gbps)10
適合用途データ転送用・充電用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【機器の接続に関して】
本製品は汎用品となりますので、すべてのノートパソコンの動作を保証するものではございません。
接続可能な機器であっても、相性、個体差などで正常動作しない場合がございます。
本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。
複数ポートがあるPD充電器の場合同時使用時に出力が低下するものが御座いますので単独でご使用ください。
接続する機器のメーカーによっては、純正品以外の充電器を使用した場合、保証対象外となることがあります。
取り付け作業において、接続する機器本体または本製品が損傷した場合は、メーカーでは一切保証致しません。
本製品には PD充電器は付属しておりません。
本製品を使用する場合はPD充電器45W(20V/2.25A・15V/3A)以上のものをご使用ください。
接続するノートパソコンの要求出力以上のPD充電器でご使用ください。
【ご注意】動作不良とご連絡を頂く原因のほとんどが下記に該当致します。
(1)PD充電器出力以上のノートパソコンを接続している。
45W PD充電器 + 65Wノートパソコン=>45Wまでの充電ではございません。
過電流防止の為に停止します。
(2)DELL スマートACアダプタ適応機種を使用している。
(3)VAIOなど12Vのノートパソコンを使用している。
(4)15V帯4Aに対応していないPD充電器で使用している。
必ずAPD-A065ACまたはAPD-A105AC2を使用してください。
(5)適正電圧を感知の為、15V帯、20V帯を相互にスキャンするため1~2回電源の瞬間停止が発生しますが故障ではございません。
1分程度充電開始までお待ちください。
仕様コード番号:AT102TK
色ブラック
ケーブル長(m)1.2
コネクタ形状Type-C(オス) - 5.5mm/2.5mmプラグコネクタ
アズワン品番67-7463-02
適合用途充電用
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
最大65W/Type-C x1、Type-A x1 マルチプラグケーブルセット
仕様●製品タイプ:充電器●入力端子:USB Type-C、 Type-A●電圧:Type-C: 5V/9V/12V/15V/20V ・ Type-A: 5V●使用温度範囲:0 ~ 35℃●外形寸法:50.0(W)x51.0(D)x29.0(H)mm●重量:約100g●付属品:無●準拠規格:RoHS指令対応、 PSE●保証期間:1年●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT102SD●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
付属品マルチプラグケーブル 1.2m 1本
色ブラック
出力(W)65W
ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
アズワン品番67-7462-71
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
日本で発売されている、ほとんどのノートパソコンに対応可能な10種類のコネクタを付属したマルチプラグケーブルとなります。
Dynabook、東芝、富士通、NEC、Lenovo、Panasonic(Let'sNote)、mouseなど主要ノートパソコンメーカーに対応!
仕様コード番号:AT102TG
付属品変換コネクタ10種
色ブラック
質量(g)約30(ケーブル本体)
使用温度範囲(℃)-10~45
コネクタ形状D1/D2/P3/M/O/G/D5/D6/D9/D12
保証期間1年間
入力端子Type-C(PD充電器Type-C45W(20V/2.25A・15V/3A)以上対応)
最大出力電力(W)95
アズワン品番67-7462-98
ケーブル長(cm)120(±1.5)
適合用途充電用
最大出力電圧(V)15~16/19~20
最大出力電流(A)5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
USBケーブル の新着商品
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 1.2m ブラック
OWLTECH(オウルテック)
税込¥1,538
¥1,398
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。