USBケーブル :「usb コネクタ type c」の検索結果

USBケーブルとはUSB延長ケーブルなど機器間を接続するアイテムのことです。プリンターやカメラ、マウスなどの機材はUSB端子につなげてPCと接続することができますが、ケーブルの長さが足りないときにUSB延長ケーブルを使うことで離れた場所にある機材も接続が可能になります。またケーブルの長さや片方にmini-BタイプやマイクロUSBのインターフェイスを備えているタイプなどアイテムによってさまざま。お使いの機材に合わせて選ぶことができます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
その他(1)
バツグンの強度を誇るテトロンシルクをケーブル内部に採用し、柔軟な伸縮性と耐摩耗性を実現。ケーブル外装は高強度メッシュナイロン織でケーブル表面を強靭に保護。。、環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
仕様●ケーブル長:2m●コネクタ形状:USB2.0 Type-A(オス)/USB Type-C(オス)●出力:3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大) アズワン品番67-4754-45
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

超やわらかでめちゃくちゃ強い♪これ1本でマルチに使えるUSB-A/USB-Cの2種のコネクターを2本で使用できるUSBケーブルです。キャップをかぶせるだけの簡単変換で使えるから、ホテルや飛行機等のUSB-Aポートでも充電口が合わない心配なく使えます。キャップをかぶせれば変換アダプター付きとは思えないスリムで一体感のあるスマートデザイン。PD/QD対応です。
材質端子:ステンレス、コネクター:アルミニウム・TPE、ケーブル表面:シリコン 出力Type-C/PD対応:最大60WMax(20V3A)、Type-A/QC対応:最大18WMax(9V2A)※充電環境により供給される電力は異なります コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Type-A(オス) 転送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス-オス
1本
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PD60Wに対応したUSB -CtoCリールケーブル。持ち運びに便利な伸縮自在ケーブルを採用。0~80cmまでケーブルが伸縮し巻取り式なので絡まりません。
ホワイト 質量(g)約43 規格USB2.0 出力5V3A、12V3A、20V3A(最大60W)※充電寛容により供給される電力は異なります。 コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×180×20 ケーブル長(cm)80 関連資料(0.71MB) 変換タイプオス-オス
1台
1,498 税込1,648
7日以内出荷