USBケーブル :「USB 5m」の検索結果

USBケーブルとはUSB延長ケーブルなど機器間を接続するアイテムのことです。プリンターやカメラ、マウスなどの機材はUSB端子につなげてPCと接続することができますが、ケーブルの長さが足りないときにUSB延長ケーブルを使うことで離れた場所にある機材も接続が可能になります。またケーブルの長さや片方にmini-BタイプやマイクロUSBのインターフェイスを備えているタイプなどアイテムによってさまざま。お使いの機材に合わせて選ぶことができます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - Lightningコネクタ(オス)(5)
USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(9)
USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(7)
USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(62)
USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(12)
USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(24)
USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(99)
USBType-C(オス) - USB(B)(オス)
USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(37)
その他(19)
コネクタ形状をもっと見る
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB 3.0 デバイスをUSB-Cコンピュータやタブレットに接続。USB 3.0 デバイスをThunderbolt 3対応コンピュータに接続 ブラック 質量(g)80 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

近接接続、携帯用途に最適な50cmの短めケーブル Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB 2.0デバイスをUSB-C対応のコンピュータやタブレットに接続。USB 2.0 デバイスをThunderbolt 3対応のコンピュータに接続 ブラック 質量(g)22 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)50 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-C[24ピン] コネクタBUSB Type-B[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

周辺機器を自由に配置できる長めの3mケーブル Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB 2.0デバイスをUSB-C対応のコンピュータやタブレットに接続。USB 2.0 デバイスをThunderbolt 3対応のコンピュータに接続 ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

サンワサプライUSB2.0 TypeC - Bケーブル
仕様金メッキピン ブラック 規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Bオス - Type-Cオス シールド2重シールド USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB 3.2 Type-Bコネクタ搭載の周辺機器をUSB Type-C (USB-C) 搭載パソコンなどに接続するためのUSBケーブルです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。Type-C搭載のPC/スマートフォン/タブレットに外付HDD、USBハブ搭載ディスプレイやスキャナーなどUSB 3.2 Type-Bコネクタ搭載機器を接続できます。5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します)
ブラック 規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) [3] ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Type-C オス、周辺機器側: USB 3.2 Standard-B オス 対応USB PD (Power Delivery): 非対応、DisplayPort Altモード: 非対応、eMarker: 非搭載 データ転送速度最大5Gbps (理論値)
1本
899 税込989
4日以内出荷