絞り込み
ブランド
  • エレコム(1)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(A)(メス)
  • USB(A)(オス) - Lightningコネクタ(オス)(3)
  • USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(2)
  • USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(32)
  • USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(13)
  • USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(7)
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(150)
  • USBType-C(オス) - HDMI(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - HDMI(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - Lightningコネクタ(オス)(9)
  • USBType-C(オス) - RJ-45(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - USB(A)(オス)(2)
  • USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(11)
  • USBType-C(オス) - USB(B)(オス)(9)
  • USBType-C(オス) - USB(micro-B)(オス)(3)
  • USBType-C(オス) - USB(Mini-B)(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(127)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(6)
  • その他(51)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
インターフェース
  • USB2.0(1)
転送速度
  • 480Mbps(1)
  • 色ブラック(1)
ブラック
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

USBケーブル :「USB c」の検索結果

USBケーブルとはUSB延長ケーブルなど機器間を接続するアイテムのことです。プリンターやカメラ、マウスなどの機材はUSB端子につなげてPCと接続することができますが、ケーブルの長さが足りないときにUSB延長ケーブルを使うことで離れた場所にある機材も接続が可能になります。またケーブルの長さや片方にmini-BタイプやマイクロUSBのインターフェイスを備えているタイプなどアイテムによってさまざま。お使いの機材に合わせて選ぶことができます。
関連キーワード
  • usb c
  • usb c-c
  • usb c a
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
USB(A)(オス) - Lightningコネクタ(オス)(3)
USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(2)
USB(A)(オス) - USB(A)(メス)
USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(32)
USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(13)
USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(7)
USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(150)
USBType-C(オス) - HDMI(オス)(1)
USBType-C(オス) - HDMI(メス)(1)
USBType-C(オス) - Lightningコネクタ(オス)(9)
USBType-C(オス) - RJ-45(メス)(1)
USBType-C(オス) - USB(A)(オス)(2)
USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(11)
USBType-C(オス) - USB(B)(オス)(9)
USBType-C(オス) - USB(micro-B)(オス)(3)
USBType-C(オス) - USB(Mini-B)(オス)(1)
USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(127)
USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(6)
その他(51)
データ移行ケーブル USBリンクケーブル 1.5m Windows11/10/Mac対応 USB2.0/480Mbps ドラッグ&ドロップ エレコムデータ移行ケーブル USBリンクケーブル 1.5m Windows11/10/Mac対応 USB2.0/480Mbps ドラッグ&ドロップエレコム
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
ネットワーク環境不要で、パソコン間のデータ移行がラクラク!パソコン同士を繋げるだけでデータの引っ越しがスムーズにできる、USB Type-C(TM)変換アダプター付きリンクケーブルです。USB-A/USB Type-C両対応なので、ノートパソコンはもちろんタブレットにも使えます。
用途パソコン同士をケーブルで繋げるだけで、データの引っ越しがスムーズにできる、USB Type-C(TM)変換アダプター付きリンクケーブルです。 ケーブル両端にUSB-AプラグからUSB Type-Cプラグへ変換できるアダプター付きです。USB Type-Cポートを搭載した最新ノートパソコンやタブレットとのデータ移行にも使えます。 1つのキーボード・マウスで2台のパソコンを操作でき、ファイルやフォルダをドラッグ&ドロップするだけで、2台のパソコン間のデータを移動することができます。 データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 ドライバーを搭載しているため、ドライバーのインストール操作が不要。ネットワーク環境がなくてもケーブルを接続するだけで使用できます。 コネクター部分には製品仕様が一目で分かる印字付きです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 WindowsパソコンとMacに対応しています。 ※本製品をご使用の際には管理者(Administrator)権限でWindowsにログオンしてください。ユーザー権限では正常に動作しません。 ※本製品は充電および、映像伝送には対応していません。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品取扱説明書×1ブラック電源バスパワーケーブル長(m)1.5 ※コネクターを除く対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Catalina 10.15コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Aプラグ、USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ ※変換アダプター使用時電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピードモード/480、USB1.1フルスピードモード/12(※理論値)
USBケーブル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら