USBケーブル :「micro USB」の検索結果

USBケーブルとはUSB延長ケーブルなど機器間を接続するアイテムのことです。プリンターやカメラ、マウスなどの機材はUSB端子につなげてPCと接続することができますが、ケーブルの長さが足りないときにUSB延長ケーブルを使うことで離れた場所にある機材も接続が可能になります。またケーブルの長さや片方にmini-BタイプやマイクロUSBのインターフェイスを備えているタイプなどアイテムによってさまざま。お使いの機材に合わせて選ぶことができます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - Lightningコネクタ(オス)(2)
USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(3)
USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(72)
USB(A)(オス) - USB(micro-B)(メス)(1)
USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(6)
USB(A)(メス) - USB(micro-B)(オス)(1)
USB(B)(オス) - USB(micro-B)(メス)(1)
USB(micro-B)(オス) - USB(micro-B)(オス)(2)
USB(Mini-B)(オス) - USB(micro-B)(オス)(2)
USBType-C(オス) - USB(micro-B)(オス)
仕様金メッキピン ブラック 規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオス ケーブル外径(Φmm)約3.2 シールド2重シールド USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。 USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB3.1/3.0micro-Bを搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB3.1/3.0micro-Bを搭載しているHDDなどの機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 規格USB3.1規格正規認証品 シールド3重シールド
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオス ブラック 仕様金メッキピン 規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブル ケーブル長(m)約1 ケーブル外径(Φmm)約4.5 シールド3重シールド アズワン品番64-0898-62 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,898 税込2,088
当日出荷