USBケーブル :「usb l型」の検索結果
USBケーブルとはUSB延長ケーブルなど機器間を接続するアイテムのことです。プリンターやカメラ、マウスなどの機材はUSB端子につなげてPCと接続することができますが、ケーブルの長さが足りないときにUSB延長ケーブルを使うことで離れた場所にある機材も接続が可能になります。またケーブルの長さや片方にmini-BタイプやマイクロUSBのインターフェイスを備えているタイプなどアイテムによってさまざま。お使いの機材に合わせて選ぶことができます。
関連キーワード
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5未満(1)
両端が「USB Aオス L型端子」の、USB2.0転送規格に準拠したデータ転送&給電ケーブルです。
データ転送速度の理論最大値は480Mbps(USB2.0準拠)、通電は最大5V1.8Aまで確認。
USB A ーUSB A の4線ケーブルです。
両端が取り回し易いL型コネクタになっています。
色ブラック
電圧(V)(通電)25
通電電流(A)1.8
コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Type-Aオス(L型)
ケーブル長(cm)25
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応、データ伝送
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
USBケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。