絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • エレコム(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • AB Circle(8)
  • サンワサプライ(6)
  • エスコ(4)
  • オプトエレクトロニクス(4)
  • MCO(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • トランセンド(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • DADANDALL(2)
  • オーム電機(1)
  • マクセル(1)
  • グリーンハウス(1)
  • ロジック(1)
  • StarTech.com(1)
  • アイネックス(1)
  • ルートアール(1)
インターフェイス
  • USB 2.0(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

外付メモリカードリーダー :「A2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェイスから絞り込む
USB 2.0(1)
Bluetooth(R) v5.0 対応 非接触 ICカードリーダーライター I ・O DATA(アイ・オー・データ)Bluetooth(R) v5.0 対応 非接触 ICカードリーダーライターI ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
マイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、Bluetooth(R) v5.0対応の非接触型ICカードリーダーライター。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけます。 マイナンバーカードをはじめ、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りができます。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きでもご利用いただけます。 標準で3年保証( バッテリー除く)を付帯しています。さらに有償の保守サービスもご用意しており、ご購入後60日以内にお申し込みいただければ、最長5年の延長保証対応を受けられます。ぜひご検討ください。 付属のカードホルダーを装着するとICカードを固定することができ、リーダーライターとICカード間の通信を安定させることができます。
付属品カードホルダー、USBケーブル、取扱説明書質量(g)約34(本体のみ)電源USBバスパワーまたは充電可能なリチウムイオン電池(USB経由で充電)ケーブル長(m)約1使用温度(℃)0~60(バッテリー未充電時)、0~45(バッテリー充電時)対応OSUSB接続時:Windows 11、Windows 10、macOS 11~13、Android、Bluetooth接続時:Windows 11、Windows 10(32/64bit)、iOS、Android対応機種USB Standard-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Bluetooth(R) v5.0に対応したWindowsパソコン、タブレット対応(カード)ISO 14443 Type A/Type B、ISO/IEC 15693、Felica外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×約60×約6準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格)消費電流(mA)500(Max)使用湿度範囲10%~85%(結露なきこと)周波数帯域(MHz)(通信)カード:13.56MHz通信距離カード:約10mm保守管理3年※リチウムイオン電池除くインターフェイスUSB 2.0 Standard-Aコネクター、Bluetooth(R) v5.0通信速度(カード)106/212/424/848kbps(Felica 212k、424kbps)Bluetooth(通信可能距離)見通し10m以下
厚紙a2特集
おすすめ人気ランキング
外付メモリカードリーダー