「インターフェイス 」から絞り込む
カテゴリ: 外付メモリカードリーダーブランド: マクセルすべて解除
電子車検証更新・読取専用リーダ・ライタ マクセル 当日出荷
主な特長・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ・ISO/IEC 18092(NFC)準拠・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa・電子車検証対応(2023年1月から発行開始)・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応・USBフルスピード(12Mbps)・PC/SC準拠・Color LED(青/緑)内蔵・ブザー モノトーン
用途 電子車検証の読み取り
2023年1月より導入された「電子化された自動車検査証(以下、電子車検証)」につきまして、マクセル製リーダ・ライタ「M-1850S」、「M-1850S-NS」、「M-1860B」は電子車検証の読み書き動作確認済みです。
国土交通省「電子車検証動作確認済みリーダ・ライタ一覧」
https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/List_of_devices.pdf
国土交通省「車検証閲覧アプリ」
国土交通省電子車検証特設サイトの車検証閲覧アプリページで概要確認と車検証閲覧アプリのインストールが可能です。
https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/application/
国土交通省「車検証電子化告知リーフレット」
https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/Leaflet.pdf
電子車検証読取アプリ使用方法
https://www.youtube.com/watch?v=wtHSPoNcXN4
国土交通省「記録事務代行サービス」
車検証の電子化による運輸支局等への出頭不要を実現するため、運輸支局長などから委託を受けた記録等事務代行者による電子車検証の記録更新を可能とする記録事務代行サービスに対応しています。
※出展:国土交通省「電子車検証特設サイト」(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/)
※記録事務代行(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/service/)をもとにマクセル株式会社が作成 ケーブル長(m) 1.8 インターフェース USBインターフェース USB2.0準拠(Full Speed) ※USB1.1、3.0でも動作可能、PC/SCインターフェース、CCIDドライバ対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.56MB)
Bluetooth通信対応非接触式NFCリーダ・ライタ マクセル 当日出荷
主な特長
・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ(カードリーダー)
・ISO/IEC 18092(NFC)準拠
・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa
・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応
・USBフルスピード(12Mbps)
・PC/SC準拠
・ブザー モノトーン
・オプション:SIMスロット(別途ご相談)
・400mAh Li-ion電池を搭載し、Bluetoothによるワイヤレス接続が可能
・電源仕様:USB Type-Cポート(DC 5V)
※本製品の充電の際には、付属のUSBケーブルを使用し、PCのUSBポートと接続するか、出力/OUTPUTが5VのUSB充電器、もしくはUSB Power Delivery(PD)対応の充電器を使用してください。
※決められた電圧で充電をしてください。また、コンセント一体型のACアダプタを使用しないでください。
用途 電子車検証の読み取り公的個人認証サービスに対応・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)・マイナポータル各種申請・公的個人認証サービス適合性試験確認済・オンライン資格確認(資格確認限定型)に対応ICカード免許証の読み取り インターフェース 【USB】USB Type-C :USB 2.0フルスピード(12Mbps)、【Bluetooth】Bluetooth Low Energy(BLE) / Bluetooth 5.0(2Mbps) 対応メモリーカード ISO/IEC 14443-4 A&B Cards、ISO/IEC 15693-3 Cards、MIFARE series、FeliCa(Standard/Lite/Plug)、Calypso、NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.6MB)
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります 外付メモリカードリーダー の新着商品 ページ: 1/ 3