外付メモリカードリーダー :「通信リーダー」の検索結果
「インターフェイス」から絞り込む
USB 2.0(2)
Bluetooth通信でタブレット端末にカード情報のデータを送受信できる非接触ICカードリーダーです。iOSやAndroidに対応しており、モバイル用途でのワイヤレスアプリケーションにとても便利です。薄型(厚み6mm)&コンパクトタイプなので、持ち運びするタブレット端末でICカードにアクセスするニーズに最適な製品です。
対応メディアICカード
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
CIR315A-02とNFS-BL1のセット
幅広い非接触テクノロジーに対応
Felica対応
電子車検証対応
マイナンバーカード・IC免許証対応
taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応
拡張APDUをサポート
ファームウエア アップデート機能
様々なOSに対応
用途AB Circleの非接触式ICカードリーダCIR315Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。
Windows・Mac OSなど幅広いOSに対応。USB接続が出来るデバイスなら幅広く通信が可能です。
NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。
寸法(mm)(CIR315A-02):(L)98×(W)66×(H)11 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45
色(CIR315A-02):白 / (NFS-BL1):黒
質量(g)(CIR315A-02):81 / (NFS-BL1):72
規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693
ケーブル長(m)1
対応OSWindows(R) 7 以降、Linux(R)、Mac OS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降
対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards,NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags
保存温度(℃)-20~70
機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / ドライバー:CCID / API:PC,SC
消費電流(mA)<250(動作時) / <50(スタンバイ時)
読取距離:<50 mm (タグタイプに依存)
環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACH
LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態) / 1 Green (電源状態)
動作温度(℃)-10~70
動作湿度(%)最高95(結露無き事)
インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)
プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)
供給電源USB バスパワー
動作周波数(MHz)13.56
MTBF(時間)600000
コネクタタイプType A
通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps)
適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693,ISO/IEC 7816 (SAM slot), USB 2.0 Full Speed, CCID,Microsoft(R) WHQL
1セット
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
CIR415A-01とNFS-BL1のセット
Bluetooth® 5.0をサポート
様々な非接触ICカード仕様、NFC規格をサポート
Felica対応
電子車検証対応
マイナンバーカード・IC免許証対応
taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応
拡張APDUをサポート
ファームウエア アップデート機能
様々なOSに対応
便利な透明カードホルダー付き
用途AB Circleの非接触式NFCリーダCIR415Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。
Windows・Mac OSやiOS・Androidなど幅広いOSに対応。Bluetooth対応なのでモバイルデバイスへの通信が可能です。
NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。
寸法(mm)(CIR415A-01)カードホルダー未装着:(L)94.7×(W)60×(H)6 / カードホルダー装着時: (L)96.1×(W)64.1×(H)8.9 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45
色(CIR415A-01):白 / (NFS-BL1):黒
質量(g)(CIR415A-01)34 / (NFS-BL1):72
規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693
ケーブル長(m)1
対応OSUSB Mode: Windows(R) 7 SP1 以降, Linux(R), macOS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降 Bluetooth(R) Mode: AndroidTM 6.0 以降, iOS 10.0 以降
対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards, ISO/IEC 15693-3 Cards, MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc, FeliCa (Standard/ Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards, NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags, JPN Driver’s License Card
保存温度(℃)-20~65
機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / 暗号化通信チャネル:Bluetooth(R) Mode: AES-128 Encryption Algorithm (CBC Ciphering Mode) / ドライバー:USB Mode: CCID; Bluetooth(R) Mode: Proprietary / API: USB Mode: PC/SC; Bluetooth(R) Mode: Proprietary
消費電流(mA)<500(動作時)
読取距離:<50 mm (タグタイプに依存)
環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACH
LED3 LEDs: Blue (動作状態) / Blue & Green (状態) / Red & Green (電源状態)
動作温度(℃)-10~60(バッテリー未充電時) / -10~45(バッテリー充電時)
動作湿度(%)最高85(結露無き事)
インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)、Bluetooth(R)(BT 5.0 BLE 2 Mbps)
プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)
供給電源USB Bus-powered or 400 mAh / 充電可能なリチウムイオン電池 (USB経由で充電)
動作周波数(MHz)13.56
MTBF(時間)500000
コネクタタイプType C
通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps)
適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 7816 (SAMスロット), USB 2.0 Full Speed, CCID, Microsoft(R) WHQL, Bluetooth(R) 5.0 specification
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
- USBメモリ
- SDカード
- マイクロSDカード
- カセットテープ
- VHSビデオテープ
- CD
- DVD
- ブルーレイディスク
- コンパクトフラッシュ
- LTO
- RDX
- メディアクリーナー
- XQDメモリーカード
- 外付メモリカードリーダー
- メモリカード変換アダプタ
- データ復旧サービス
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。