1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(1)
1~2未満(34)
2~3未満(26)
3~5未満(26)
5~10未満(13)
10~50未満(6)
50~100未満
100以上(2)
サンワサプライDIsplayPort光ファイバケーブル
エコ商品
DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
ブラック 規格DisplayPort規格Ver.1.4(認証品ではありません) コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約5 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度最大4K/120hz/8K/60Hz 被覆材PVC 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)