「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(1)
1~2未満(34)
2~3未満(26)
3~5未満(26)
5~10未満(13)
10~50未満(6)
50~100未満(1)
100以上
DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
色ブラック
規格DisplayPort規格Ver.1.4(認証品ではありません)
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大4K/120hz/8K/60Hz
被覆材PVC
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
従来の太いDisplayPortケーブルが約4.5mmの細径ケーブルの仕上がりに。4K60P 4:4:4を非圧縮でノイズの影響を受けずに伝送することが可能です。曲げ、引張り、側圧に強い高耐久仕様ですので、利用シーンを選びません。
用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。
仕様側圧性能50kg
適合機種DP端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機
色黒
張力(kg)50
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
機能EDID対応、HDCP:1.3対応、3D対応、Deep_Color対応
ケーブル外径(Φmm)4.5
許容曲げ半径(mm)6
被覆TPU(屋外用)
電源仕様内部電源(外部5V USB電源ポート無し)
伝送速度(Gbps)21.6
対応解像度4K 60fps対応
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。