1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DisplayPort規格ver.2.1 DP40ケーブル (正規認証取得品ケーブル)。DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR13.5・UHBR10により転送速度54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※UHBR20には対応していません。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC対応DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用し
サイズ約2m(コネクタ含む、±5cm公差あり) 質量(g)約102 規格DisplayPort ver.2.1(DP40)、VESA認証取得、HDCP2.3/1.4 コネクタ形状DisplayPortコネクタオス - DisplayPortコネクタオス(抜け止めフック有り) 解像度【主な対応最大解像度】16K60Hz(DSC圧縮時/UHBR13.5)、16K30Hz(DSC圧縮時/UHBR13.5・UHBR10)、8K60Hz(DSC圧縮時/UHBR10・HBR3又は非圧縮UHBR13.5)、8K30Hz(非圧縮)5K120Hz(DSC圧縮時/UHBR13.5・UHBR10・HBR3)、5K60Hz(非圧縮)、4K240Hz(DSC圧縮時/UHBR13.5)、4K144Hz(DSC圧縮時/HBR3又は非圧縮UHBR13.5・UHBR10)、4K120Hz(非圧縮UHBR13.5・UHBR10・HBR3)、DisplayPort規格上の理論値です ケーブル外径(Φmm)約5.7 UL規格UL20276 ケーブル種類パッシブケーブル
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷