DisplayPortケーブル :「スペクトラ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mini Display Port は、ディスプレイポートの小型バージョンです。 Mini Display Port は主に Mac コンピュータで使用されますが、他のメーカーもこのタイプのコネクタを採用している場合があります。Mini Display Port to VGA アダプタを使うと、 MacBook 、 MacBook Pro 、または MacBook Air に、 Mini Display Port 接続の高解像度モニタ、プロジェクタ、または LCD TV を接続できます。Mini DisplayPort オス - VGA オス Mini Display Port 1.1a 準拠 (5.4Gbps) VGA 信号用トリプル 10 ビット、 162MHz ビデオ DAC 最大 1080p 、 1920 x 1200 の解像度をサポートします EDID は PC からディスプレイにパススルーします スペクトラム拡散で EMI を低減 自動同期検出 低電力スタンバイモード ディスプレイポートから電力供給 3.3V IO 、 1.2V コア 400 mW (アクティブ)および 15 mW (スタンバイ
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 32 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

Mini Display Port は、ディスプレイポートの小型バージョンです。 Mini Display Port は主に Mac コンピュータで使用されますが、他のメーカーもこのタイプのコネクタを採用している場合があります。Mini Display Port to VGA アダプタを使うと、 MacBook 、 MacBook Pro 、または MacBook Air に、 Mini Display Port 接続の高解像度モニタ、プロジェクタ、または LCD TV を接続できます。Mini DisplayPort オス - VGA オス Mini Display Port 1.1a 準拠 (5.4Gbps) VGA 信号用トリプル 10 ビット、 162MHz ビデオ DAC 最大 1080p 、 1920 x 1200 の解像度をサポートします EDID は PC からディスプレイにパススルーします スペクトラム拡散で EMI を低減 自動同期検出 低電力スタンバイモード ディスプレイポートから電力供給 3.3V IO 、 1.2V コア 400 mW (アクティブ)および 15 mW (スタンバイ
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 32 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

Mini Display Port は、ディスプレイポートの小型バージョンです。 Mini Display Port は主に Mac コンピュータで使用されますが、他のメーカーもこのタイプのコネクタを採用している場合があります。Mini Display Port to VGA アダプタを使うと、 MacBook 、 MacBook Pro 、または MacBook Air に、 Mini Display Port 接続の高解像度モニタ、プロジェクタ、または LCD TV を接続できます。Mini DisplayPort オス - VGA オス Mini Display Port 1.1a 準拠 (5.4Gbps) VGA 信号用トリプル 10 ビット、 162MHz ビデオ DAC 最大 1080p 、 1920 x 1200 の解像度をサポートします EDID は PC からディスプレイにパススルーします スペクトラム拡散で EMI を低減 自動同期検出 低電力スタンバイモード ディスプレイポートから電力供給 3.3V IO 、 1.2V コア 400 mW (アクティブ)および 15 mW (スタンバイ
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 32 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

RS Pro ミニディスプレイポート -VGA アダプタRS Pro 15 cm Mini オス DisplayPort-メス VGA (白)アダプタは、 20 ピン DP コネクタを備えています。VGA コネクタ又はケーブルを使用する高精細モニタ又はプロジェクターを、 Mini DisplayPort 接続を使用してコンピュータやタブレットに接続します。このコネクタフードは白色 ABS 製で、 Mini DP コネクタを保護するダストキャップと、ケーブルを支持するためにフードの端にストレインリリーフを備えています。このアダプタを使用すれば、 Mini DisplayPort 接続を備えた MacBook 、 MacBook PRO 、又は MacBook Air に高精細モニタ、プロジェクタ、 LCD TV を接続できます。特長と利点 400mW アクティブおよび 15mW スタンバイ 自動同期検出 PC からディスプレイへの EDID パススルー 低電力スタンバイモード ディスプレイポートから電力供給 スペクトラム拡散による EMI の低減 最大 1080p 、 1920 x 1200 の解像度をサポート VGA 信号用、トリプル 10 ビット、 162 MHz ビデオ DAC認定 CE認定 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷