DisplayPortケーブル :「メスメス」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 150 mm オス DisplayPort-メス DVI-D (黒 KVM 混合ケーブルアセンブリこの RS Pro 混合ケーブルアセンブリを使用すると、 2 台の電子機器を接続できます。オス DisplayPort コネクタとメス DVI-D (デジタルビデオインターフェース - デジタル)コネクタがあるため、 DisplayPort 搭載コンピュータ又はグラフィックカードを、 DVI (デジタルビデオインターフェース)デバイスを使用するように適応させることができます。リビングルームからオフィスまで、家庭やビジネスの環境で使用されています。ケーブルの長さは 15 cm です。 DisplayPort は HDMI (高精細マルチメディアインターフェース)に似た 20 ピンコネクタですが、 DVI / VGA (ビデオグラフィックアレイ)の代わりに設計されています。ロイヤリティフリーのオーディオおよびビデオ接続を提供します。 RS PRO RS Pro 製品と同様、このパッシブアダプタは耐摩耗性に優れ、一貫性があります。Durable アルミマイラーシールドと厚い黒い PVC シースを備えています。このケーブルは、最大 10.8 Gpbs (ギガバイト / 秒)のビデオ帯域幅をサポートしています。また、 8 ビットと 10 ビットのディープカラー、および 1 Mbps の双方向補助チャネルもサポートしています。特長と利点 KVM 混合ケーブルアセンブリ 長さ: 150 mm アルミマイラーシールド 黒色被覆 コネクタ A は DisplayPort です コネクタ B はメス DVI-D です コネクタ A1 はオス DisplayPort です コネクタ B1 はメスです コネクタ B1 は DVI-D です 最大 10.8 Gbps のビデオ帯域幅をサポート 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーをサポート 1Mbps の双方向補助チャネルをサポートします 静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 制限された有害物質には RoHS 対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DVI-Iデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm外被色 = 黒シールド = アルミマイラー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷