4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 1 m USB バージョン 3.1 タイプ C オス - DisplayPort オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。このケーブルは、 4k @ 60 Hz ( HBR2 )で使用できます。コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = USB Cコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVC外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

RS Pro 3 m USB バージョン 3.1 タイプ C オス - DisplayPort オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。このケーブルは、 4k @ 60 Hz ( HBR2 )で使用できます。コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = USB Cコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro 5 m USB バージョン 3.1 タイプ C オス - DisplayPort オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。このケーブルは、 4k @ 60 Hz ( HBR2 )で使用できます。コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています。
仕様コネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

コネクタ1 = DisplayPort。コネクタ 2 = DisplayPort。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 2m。外側シース材質 = PVC。外被色 = 黒。シールド = シールド付き。バージョン = 1.3。。RS PROオスDisplayPortケーブル. このDisplayPortケーブルを使用して、コンピュータやディスプレイモニタを接続します。このコネクタケーブルは、両端にオスDisplayPortコネクタが付属しているため、デジタルオーディオビデオ相互接続で試験済みの高性能デバイスとの併用に適しています。特長. <ul> <li><DisplayPort </li> <li>オスコネクタ - 各端 </li> <li>さまざまな長さ - 黒 </li> <li>コンピュータとディスプレイモニタ又はホームシアターシステムの間の接続 </li> <li>デジタルディスプレイインターフェイス </li> <li>新しいデジタルオーディオビデオ相互接続を定義 </li> <li>コネクタプラグにより、ケーブルがDisplayPortソケットから滑り出すのを防止 </li> </ul>. 接続. <ul> <li>コネクタA及びB - オスジェンダー </li> <li>コネクタA / Bタイプ - オスDisplayPort </li> </ul>. 仕様. <ul> <li><Displayport M/Mケーブル / オーバーブレード </li> <li>PEインナーモールド、銅シェル、金めっき付き </li> <li>白色成形 / PVC </li> <li>裸銅導体、CCA編組 </li> <li>標準ワイヤ仕様による3つのシールド </li> <li>バージョン1.3 V </li> <li>30 AWG </li> <li>外径: 3 mm </li> <li><UL20276 </li> </ul>. RS PRO DisplayPortケーブルタイプ - 別売り. <ul> <li>ケーブル長: 1 m - RS品番: ; 740-6685 740-6685 </li> <li>ケーブル長: 2 m - RS品番: ; 740-6688 740-6688 </li> <li>ケーブル長: 5 m - RS品番: ; 740-6682 740-6682 </li> </ul>. よくある質問. <I>DisplayPortとHDMIの違いは何ですか. </I> DisplayPortはHDMIより高性能な要件をサポートし、コンピュータで使用されている最新の信号及びプロトコル技術に基づいています。これにより、性能と統合が向上しています。<I>DisplayPortはオーディオをサポートしますか. </I> はい、DisplayPortはマルチチャネルオーディオの要件をサポートしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング