DisplayPortケーブル :「A2」の検索結果
関連キーワード
2 m Mini ディスプレイポート M-HDMI M ケーブル - 黒Mini DisplayPort は DisplayPort の小型バージョンで、 Mini DisplayPort は主に MAC コンピュータで使用されますが、他のメーカーではこのタイプのコネクタを採用している場合があります。 Mini DisplayPort-HDMI アダプタを使用すれば、高精細モニタ、プロジェクタ、 LCD TV を、 Mini DisplayPort 接続を備えた MacBook 、 MacBook Pro 、又は MacBook Air に接続することができます。特長と利点パッシブアダプタ Mini DisplayPort 1.1a 及び HDMI 1.3b 出力をサポート 1080p の HDMI 解像度に対応 チャンネルあたり HDMI 225 MHz / 2.25 Gbps (合計 6.75 Gbps )をサポート HDMI 12 ビット / チャンネル(合計 36 ビット)のディープカラーをサポートしています LPCM などの非圧縮オーディオをサポートします DTS Digital 、 Dolby などの圧縮オーディオをサポートします DTS-HD 及び Dolby True HD を含むデジタル DisplayPort 搭載仕様コネクタ A :ミニディスプレイポート M コネクタ B : HDMI M 長さ: 2 メートル 色: 黒
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m最大解像度 = 1080P外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 32 AWG代表規格 = CE, REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
2mtr Mini Display Port M-M ケーブル - 黒このケーブルは 20 ピン MDP ケーブルです。 5 V ピン 20 は接続されていません。金フラッシュコンタクトは、高い品質仕上げと耐腐食性を両立しています特長と利点ミニディスプレイポート 既存の VESA 及び Consumer Electronics Association 規格に準拠しています 金フラッシュ 19 ピン接続 32 AWG OD 4.8 mm ミニディスプレイポート仕様コネクタ A :ミニディスプレイポート コネクタ B :ミニディスプレイポート 長さ: 2 メートル 色: 黒
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.08 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。