DisplayPortケーブル :「USBアダプター」の検索結果
関連キーワード
RS Pro オス Mini DisplayPort - オス DisplayPort ケーブル 信頼性と信頼性に優れた独自ブランドの RS Pro からのこの Mini DisplayPort - オス DisplayPort ケーブルは、高品位の AV 機器をお使いいただくのに最適です。この DisplayPort 1.2 ケーブルは、 21.6 Gbit/s の高帯域幅を備え、最新のメディア周辺機器を ART モニタやテレビに接続するように設計されています。DisplayPort ケーブルは、さまざまな種類のマルチメディアプレゼンテーションでよく使用されます。Mini DisplayPort コネクタは、スマートフォンや特定のラップトップなどの小型のデジタルデバイスで使用するように設計されています。 この DisplayPort ケーブルはマルチストリーム (MST) に対応しており、アダプタや追加ケーブルを必要とせずに複数のモニタをデイジーチェーン接続できます。マルチスクリーンゲームに最適です。また、オプションで、 Dolby MAT や DTS HD などの多数の高品位オーディオフォーマットをサポートするオーディオサポートも提供し、汎用性の高いオールインワンの高性能ケーブルを実現します。 このケーブルには、誤って切断されないように、ロック / リリースメカニズムが組み込まれた DisplayPort コネクタが付いています。このロック機構は、親指を押すだけで簡単に解除でき、利便性が向上します。 特長と利点 デジタル / オーディオ / ビデオの新しい相互接続を定義するDisplayPort 小型のデバイスを大型の HD ディスプレイに接続するのに最適です 省スペース あらゆるDisplayPortソースデバイスに対応 DisplayPortソケットからケーブルが不用意に抜けない実用的なプラグ設計 使いやすいオールインワンケーブル 高性能 高解像度 USB-C アダプタなどのアダプタと互換性があります 用途 ノートブック PC からプロジェクターに映像を拡大したい場合でも、高品質のゲーム体験を保証したい場合でも、 DisplayPort ケーブルは信頼性の高い標準です。これらは、次の場合に使用できます。 HDTV モニタ スマートスクリーン プロジェクタ PC ゲーム スマートフォン ラップトップ DisplayPortとHDMIの違いは何ですか DisplayPortはHDMIより高性能な要件をサポートし、現在のコンピュータで使用されている最新の信号及びプロトコル技術に基づいています。これにより、性能と統合が向上しています。 DisplayPort ケーブルは、複数の画面を接続するのに適しています。 1 つのポートで最大 4 台のモニタを接続できます。したがって、ビデオウォールなどのアプリケーションには、 DisplayPort インターフェイスが適しています。 ほとんどの場合、 HDMI ケーブルと DisplayPort ケーブルの品質の違いはほとんどありませんが、 DisplayPort ケーブルは通常、 HDMI ケーブルよりも長いケーブルで低い解像度の損失を維持できます。 DisplayPort は、高解像度、高色深度、 Faster Refresh Rate も備えており、優れた高解像度の Visual Experience を提供します。 DisplayPortはオーディオをサポートしますか はい。 DisplayPort はマルチチャネルオーディオ要件に対応し、幅広い高品位オーディオフォーマットに対応しています。 Mini DisplayPort とは何ですか Mini DisplayPort は、スマートフォンなどの小型デバイスで使用できるように設計された、小型化された DisplayPort です。それらはある特定のラップトップで見つけられ、標準的なサイズの表示ポートと働くために容易に合わせることができる。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、あらゆるセットアップに対応するさまざまなマルチメディアケーブルが用意されています。カスタマイズされた媒体のスタジオを合うか、またはあなたの家の催し物の組み立てを単に改良するかどうか、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 32 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。