7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 3 m USB バージョン 3.1 タイプ C オス - DisplayPort オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。このケーブルは、 4k @ 60 Hz ( HBR2 )で使用できます。コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = USB Cコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro 5 m USB バージョン 3.1 タイプ C オス - DisplayPort オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。このケーブルは、 4k @ 60 Hz ( HBR2 )で使用できます。コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています。
仕様コネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

RS Pro 1 m USB バージョン 3.1 タイプ C オス - DisplayPort オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。このケーブルは、 4k @ 60 Hz ( HBR2 )で使用できます。コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = USB Cコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVC外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

RS Pro USB Type C-DisplayPort 2 m RS Pro には、優れた USB C-DisplayPort ケーブルが付属します。RS Pro は、この USB C-DisplayPort ケーブルを使用してすばやく簡単に取り付けられるようになっており、多くの機器で高品質Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。USB C-DisplayPort ケーブルは双方向ではありません。USB C コネクタはソースに接続する必要があり、 DisplayPort コネクタは画面又はモニタに接続する必要があります。コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。 注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単 コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します DisplayPort コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 ケーブル長: 2 m ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-DisplayPort ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用します。このケーブルを DisplayPort 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続すること Ability を提供します。このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = USB Cコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 2m最大解像度 = 8K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-DisplayPort 1 m RS Pro には、優れた USB C-DisplayPort ケーブルが付属します。RS Pro は、この USB C-DisplayPort ケーブルを使用してすばやく簡単に取り付けられるようになっており、多くの機器で高品質Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。この USB C-DisplayPort ケーブルは双方向のため、 USB C コネクタ又は DiplayPort コネクタをソースに接続したり、画面やモニタに接続したりできます。コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。 注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単な双方向ケーブル コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します DisplayPort コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-DisplayPort ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用します。このケーブルを DisplayPort 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続すること Ability を提供します。このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = USB Cコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.2長さ = 1m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-DisplayPort 1 m RS Pro には、優れた USB C-DisplayPort ケーブルが付属します。RS Pro は、この USB C-DisplayPort ケーブルを使用してすばやく簡単に取り付けられるようになっており、多くの機器で高品質Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。USB C-DisplayPort ケーブルは双方向ではありません。USB C コネクタはソースに接続する必要があり、 DisplayPort コネクタは画面又はモニタに接続する必要があります。コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。 注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単 コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します DisplayPort コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-DisplayPort ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用します。このケーブルを DisplayPort 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続すること Ability を提供します。このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = USB Cコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 1m最大解像度 = 8K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

RS PRO 7
仕様コネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷