DisplayPortケーブル :「b10」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 150 mm オス DisplayPort-メス DVI-D (黒 KVM 混合ケーブルアセンブリこの RS Pro 混合ケーブルアセンブリを使用すると、 2 台の電子機器を接続できます。オス DisplayPort コネクタとメス DVI-D (デジタルビデオインターフェース - デジタル)コネクタがあるため、 DisplayPort 搭載コンピュータ又はグラフィックカードを、 DVI (デジタルビデオインターフェース)デバイスを使用するように適応させることができます。リビングルームからオフィスまで、家庭やビジネスの環境で使用されています。ケーブルの長さは 15 cm です。 DisplayPort は HDMI (高精細マルチメディアインターフェース)に似た 20 ピンコネクタですが、 DVI / VGA (ビデオグラフィックアレイ)の代わりに設計されています。ロイヤリティフリーのオーディオおよびビデオ接続を提供します。 RS PRO RS Pro 製品と同様、このパッシブアダプタは耐摩耗性に優れ、一貫性があります。Durable アルミマイラーシールドと厚い黒い PVC シースを備えています。このケーブルは、最大 10.8 Gpbs (ギガバイト / 秒)のビデオ帯域幅をサポートしています。また、 8 ビットと 10 ビットのディープカラー、および 1 Mbps の双方向補助チャネルもサポートしています。特長と利点 KVM 混合ケーブルアセンブリ 長さ: 150 mm アルミマイラーシールド 黒色被覆 コネクタ A は DisplayPort です コネクタ B はメス DVI-D です コネクタ A1 はオス DisplayPort です コネクタ B1 はメスです コネクタ B1 は DVI-D です 最大 10.8 Gbps のビデオ帯域幅をサポート 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーをサポート 1Mbps の双方向補助チャネルをサポートします 静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 制限された有害物質には RoHS 対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DVI-Iデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm外被色 = 黒シールド = アルミマイラー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro 1080p DisplayPort-DVI-D ケーブル、オス - オス - 5 mこの RS Pro DisplayPort-DVI-D アダプタは、コンピュータやグラフィックカードをモニタやプロジェクタなどの DVI デバイスに接続するために使用します。長さ 5 m のケーブルには、オスの DisplayPort コネクタと DVI-D コネクタが付いているため、別のケーブルのアダプタを使用する代わりに、直接ビデオ接続を行うことができます。デジタルエンターテイメントセンター、ホームオフィス、職場で一般的に使用されています。 DisplayPort インターフェースは、 Video Electronics Standards Association ( VESA )の設計に基づいて、 HDMI の代替品としてロイヤリティフリーで提供すると同時に、高品質の画像を維持します。このアダプタは、 8 ビットと 10 ビットの両方のディープカラーと最大 10.8Gpbs のビデオ帯域幅をサポートします。20 ピンコネクタを備えているので、ねじで所定の位置にしっかりと固定されます。したがって、誤脱落の心配がありません。 RS Pro シリーズに属するこのケーブルは、耐久性をテストされており、信頼性が高く高品質の製品です。特長と利点 DVI-D-DisplayPort ケーブル 長さ 5 m 効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース オス - オスコネクタ 内部ワイヤサイズは 30 AWG 最大 1080p の解像度を提供します 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーを有効にします 1Mbps 双方向補助チャネルをサポートRS PROコネクタ A : DisplayPort M を表示します コネクタ B : DVI-D M 長さ: 5 メートル 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 30 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro 1080p DisplayPort-DVI-D ケーブル、オス - オス - 3 mこの DisplayPort-DVI-D ケーブルを使用すると、 DisplayPort 搭載コンピュータやグラフィックカードを DVI ( Digital Visual Interface )モニタなどの出力デバイスに接続することができます。一般的に、プレゼンテーションやオーディオビジュアルディスプレイに使用されます。DisplayPort インターフェースは、 VESA ( Video Electronics Standards Association )によって開発されました。これは、 HDMI の代替品として使用できるロイヤリティフリーの製品で、同じ高パフォーマンスを誇ります。 RS Pro シリーズに属するこのケーブルは、熟練したエンジニアによってテストされています。最大 1080p の 8 ビット / 10 ビットディープカラービデオ解像度と最大 10.8Gpbs のビデオ帯域幅をサポートします。 このケーブルは長さが 3 m で、 20 ピンオスコネクタが付属し、便利なラッチで所定の位置に固定できます。このコネクタフードは Durable Black PVC 製で、摩耗に耐えます。また、ケーブルの損傷を防ぐストレインリリーフ及びコネクタを保護するダストキャップも付属しています。特長と利点 DisplayPort - DVI-D ケーブル DVI-D コネクタ オス - オスケーブル 長さ 3 m 絶縁性と耐久性に優れた PVC 絶縁被覆 ラッチ付き 20 ピンオスコネクタで確実に固定 最大 1080p の解像度を提供 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーを有効にします 1Mbps 双方向補助チャネルをサポート 内部ワイヤサイズは 30 AWGRS PROコネクタ A : DisplayPort M を表示します コネクタ B : DVI-D M 長さ: 3 メートル 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 30 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング