5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(3)
2~3未満(2)
3~5未満(2)
DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 DisplayPort1.4規格対応です。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPortHighBitRate3(HBR3)の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplayStreamCompression(DSC)1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForwardErrorCorrection(前方誤り訂正)に対応します。 最大32チャンネル1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
コネクタ形状DisplayPortプラグ ブラック 最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz プラグ金メッキ 対応解像度最大8K (UHD、7680×4320)/60Hz 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイネックスDisplayPort 1.4対応ケーブル
RoHS
DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 DisplayPort 1.4規格対応です。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。 最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状DisplayPortプラグ - DisplayPortプラグ 最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz コネクタラッチ付きコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。ラッチ (ロック機構) なし小型コネクタと柔らかいケーブルのため、狭所での抜き差しに便利です。細くて柔らかいケーブルで配線しやすいです。小型軽量コネクタと細く柔らかいケーブルで、ラッチなしでも自然に抜けにくいです。外径4.2mmと細いケーブルですが、DisplayPort 1.4規格に対応します。最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス) 最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz、4K (UHD、3840×2160)/144Hz コネクタラッチなしコネクタ ケーブル径(Φmm)4.2
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。ラッチ (ロック機構) なし小型コネクタと柔らかいケーブルのため、狭所での抜き差しに便利です。細くて柔らかいケーブルで配線しやすいです。小型軽量コネクタと細く柔らかいケーブルで、ラッチなしでも自然に抜けにくいです。外径4.2mmと細いケーブルですが、DisplayPort 1.4規格に対応します。最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス) 最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz、4K (UHD、3840×2160)/144Hz コネクタラッチなしコネクタ ケーブル径(Φmm)4.2
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷

DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 ラッチ (ロック機構) なし小型コネクタと柔らかいケーブルのため、狭所での抜き差しに便利です。 細くて柔らかいケーブルで配線しやすいです。 小型軽量コネクタと細く柔らかいケーブルで、ラッチなしでも自然に抜けにくいです。 外径4.2mmと細いケーブルですが、DisplayPort 1.4規格に対応します。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。 最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
ブラック ケーブル長(m)1.5 (コネクタのシェル部分を除く) コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス) 最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz、4K (UHD、3840×2160)/144Hz コネクタラッチなしコネクタ
1本
1,998 税込2,198
15日以内出荷