「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(2)
2~3未満(2)
3~5未満(2)
5~10未満(1)
Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
画像+音声の伝送が可能です。
(※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。)
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。
無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル
Display Port Ver:1.2規格
ノイズ対策トリプルシールド採用
伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用
色ブラック
規格DisplayPort規格Ver1.2
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
プラグ金メッキ
シールドトリプルシールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K対応
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
最大解像度 8K/60Hz・4K/120Hz の高解像度表示が可能です。
DisplayPort端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイなどを接続し、映像信号と音声信号を伝送できるDisplayPortケーブルです。
1本のケーブルで双方向通信が可能!
最大32.4Gbpsの高速伝送が可能!
複数のディスプレイを数珠つなぎにし、今までよりも簡単にマルチディスプレイ環境を構築することが出来ます。
HDRに対応:明暗の差をよりダイナミックに表現できます。
デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術であるDPCPやHDCP(HDCP2.2/1.4)に対応しています。
色ブラック
規格DisplayPort規格Ver1.4
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)最大32.4
対応解像度8K4K対応、Full HD(1080p)対応
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。