DisplayPortケーブル :「DisplayPort 1.4」の検索結果
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(4)
2~3未満(3)
3~5未満(2)
5~10未満(1)
10~50未満(2)
50~100未満(1)
100以上(1)
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
DisplayStreamCompression(DSC)対応です。映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応しています。
※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用しています。
仕様線材:UL2027634AWG
色ブラック
規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約7.5
対応解像度最大8K/60Hzや4K/120Hz
変換タイプオス - オス
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。
ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
色ブラック
規格DisplayPort規格ver.1.2
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種)
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)最大21.6
対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
DisplayPortを搭載したパソコンとディスプレイとを接続するケーブルです。DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4 Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hz(DSC圧縮時)や4K/120Hzの高解像度表示が可能です。HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「High Dynamic Range(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。Display Stream Compression (DSC) 対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
用途DisplayPort ver.1.4 対応のACTIVEtタイプのDisplayPortケーブル。HBR3・8K対応。
色ブラック
コネクタ形状DisplayPortオス-DisplayPortオス
プラグ金メッキ
解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hz
ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort規格Ver.1.4準拠 ※認証品ではありません
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約7.5
対応解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hz
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
色ブラック
規格DisplayPort規格Ver.1.4(認証品ではありません)
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大4K/120hz/8K/60Hz
被覆材PVC
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
DisplayPort規格ver.2.1 DP40ケーブル (正規認証取得品ケーブル)。DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブル。DisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR13.5・UHBR10により転送速度54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※UHBR20には対応していません。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応。フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC対応。DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。抜け止めのフックが無いコネクタを採用していますので、抜き差しが多い環境でもラクに抜き差しできます。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応。※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL20276●DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1
規格Displayport ver.2.1VESA認証取得(DP40)
コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス抜け止めフック無し
対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクタなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
変換タイプオス-オス
DisplayPort規格ver.2.1 DP80ケーブル (正規認証取得品ケーブル)。DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR20・UHBR13.5・UHBR10対応により総帯域幅最大80Gbps・54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC対応DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。抜け止めのフックが無いコネクタを採用していますので、抜き差しが多い環境でもラクに抜き差しできます。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。芯線には同軸ケーブルと、ツイストペアケーブル、単線を組み合わせた複合同軸ケーブルを使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL20276●DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1
規格Displayport ver.2.1VESA認証取得(DP80)
ケーブル長(m)約1(コネクタ含む)
コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス抜け止めフック無し
対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクタなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約4.8
シールド3重シールド
変換タイプオス-オス
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。