203件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 BSDCDAシリーズ BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 BSDCDAシリーズBUFFALO(バッファロー)
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
光ファイバー通信・工場や研究所などのノイズが多い場所でのLAN通信に最適トラブル時の素早いネットワーク回復。電波漏洩防止に関する規格「VCCIClassA」の認証を取得Gigaネットワークの真価を引き出すJumboFrameサポート802.1X認証や冗長構成をサポートするBPDU/EAPOLフレーム透過対応地球環境に優しい国際レベルの環境性能「RoHS指令準拠」安心の5年間保証を実現
仕様●コネクター形状:HD-D-sub15(オス):DVI-I29(オス)●本体寸法(ケーブル長):3.0m●本体重量:約326g●パッケージ寸法:W210×D50×H110mm●パッケージ重量:約386gアズワン品番65-3416-52
GT3 CAT6A 650MHzLockPORTシールドケーブル ブーツF/UTP(ロックピン別)青 3.0m(10ft) BLACK BOXGT3 CAT6A 650MHzLockPORTシールドケーブル ブーツF/UTP(ロックピン別)青 3.0m(10ft)BLACK BOX
5,998税込6,598
1本
20日以内出荷
CAT6A シールドパッチケーブルです
仕様導線径:26 AWG、(認定)CE、UL/cULタイプケーブルジャケット:CM PVC規格TIA/EIA-568-C.2 Category 6Aケーブル長(m)3周波数最大 650 MHzコネクタ1 RJ45 オス、2 RJ45 オスメッキコネクタ:50uケーブルタイプ撚線
DisplayPortケーブル スリムタイプ MCODisplayPortケーブル スリムタイプMCO
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷
配線しやすいスリムタイプのDisplayPortケーブル 最大4K解像度の出力に対応 取り回しが良く配線しやすいスリムタイプケーブル ケーブルを取り外しやすいラッチレスコネクタ採用 新設計のスリムコネクタ 最大4K60Hzの映像出力対応 マルチストリーム転送(MST)対応 音声出力対応 環境に配慮したRoHS指令(10物質)対応
仕様(著作権保護)DPCP、HDCP2.2/1.4対応ブラック長さ(m)1.2規格DisplayPort1.2準拠対応機種DisplayPort端子を搭載したPC、DisplayPort端子を搭載したモニター最大解像度3840×216060HzコネクタDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.6伝送速度(Gbps)21.6
Displayportケーブル オス - オス VENTIONDisplayportケーブル オス - オスVENTION
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷
DisplayPort1.4ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メッシュAWG28インターフェースDP1.4オスプラグ金メッキ解像度1080P/240Hz~8K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)32.4材質(ジャケット)ナイロンメッシュ変換タイプオス-オス材質(シェル)亜鉛合金
DisplayPortケーブル ATENDisplayPortケーブルATEN
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
本製品は、高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortver1.2ケーブルです。伝送品質と鮮明な画像を保護することにより、安定した映像伝送を実現します。最大4KUHD(3840×2160@60Hz)の鮮明なビデオ伝送MST(マルチストリームトランスポート)対応最大21.6Gbpsの帯域まで対応ミラーモードと拡張モードによるデュアルモニター対応EMI保護を強化するためのスズ引き銅ストランドケーブルRoHS準拠
ブラックタイプケーブルシールド:アルミニウムマグネシウム合金長さ(m)3ケーブル長(m)3外径(Φmm)6.8±0.2材質(シース)PVCプラグニッケルメッキ解像度最大3840×2160@60Hzコネクタ端子めっき ニッケル/DisplayPort(20ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅対応解像度最大3840×2160@60Hz導体サイズ(AWG[mm2])28互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1964、CS1924、CS1922、CS1942DP、CS1944DP、CS1922M、CS1924M・KVMエクステンダーCE924、KE9952T、KE9950R、KE9950T、KE9950、KE9952R、KE9952・IP-KVMスイッチCN9950・プレゼンテーションスイッチVP1920、VP2730・ビデオエクステンダーVB905・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
DisplayPortケーブル ATENDisplayPortケーブルATEN
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortケーブルです。32.4Gbpsのデータ転送をサポートしており、DisplayPort対応(ゲーミング)PCへの高品質な接続、ATENDisplayPortソリューションとの併用、ラップトップから超高解像度モニターへの接続、または他のDisplayPortインターフェースデバイスへの接続を可能にします。最大8K(7680×4320@60Hz)のクリアな映像。また、5K(5120×2880@60Hz)および4K(4096×2160@120Hz)以前の世代のDPと下位互換性があります。32.4Gbps高バンド幅のハイビットレート対応(HBR3)MST(MultiStreamTransport)モード搭載で、デイジーチェーン接続によるマルチモニターに対応前方誤り訂正(ForwardErrorCorrection)機能搭載ディスプレイストリーム圧縮32の非圧縮デジタルオーディオチャンネル対応RoHS準拠
用途DisplayPortの信号のケーブル延長にタイプケーブルシールド:アルミニウムマグネシウム合金長さ(m)2外径(Φmm)6.8±0.2材質(シース)PVC解像度最大8K(7680×4320@60Hz)コネクタ端子めっき ニッケル/DisplayPort(20ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅導体サイズ(AWG[mm2])30互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1964、CS1924、CS1922、CS1942DP、CS1944DP、CS1922M、CS1924M・KVMエクステンダーCE924、KE9952T、KE9950R、KE9950T、KE9950、KE9952R、KE9952・IP-KVMスイッチCN9950・プレゼンテーションスイッチVP1920、VP2730・ビデオエクステンダーVB905・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194
Displayportケーブル 8K 4K対応 ver1.4認証 エレコムDisplayportケーブル 8K 4K対応 ver1.4認証エレコム
9,898税込10,888
1個
当日出荷
8K4K映像の出力ができる。 ディスプレイポート規格Ver1.4認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。 DisplayPort(TM)端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイなどを接続し、映像信号と音声信号を伝送できるDisplayPort(TM)ケーブルです。 DisplayPort規格Ver1.4認証済みの正規認証ケーブルです。 1本のケーブルで、非圧縮デジタルハイビジョン映像信号とマルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)信号の伝送、制御信号の双方向通信が可能です。 従来バージョンの伝送速度の1.5倍速となる、最大32.4Gbpsの高速伝送が可能です。(DisplayPort規格Ver1.2aとの比較) 8K4Kの映像を伝送可能です。 パソコン側の1つのDisplyPort(TM)端子から、複数のディスプレイへの映像出力ができるマルチストリーム機能に対応しています。※接続可能なディスプレイの台数は、機器の仕様により異なります。 デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術であるDPCPやHDCPに対応しています。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDSCに対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 下位互換が可能なので、DisplayPort規格Ver1.4に対応していないパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
ブラック規格DisplayPort規格Ver1.4認証済(DPCP/HDCP対応)シールド3重シールド
DIsplayPort光ファイバケーブル サンワサプライDIsplayPort光ファイバケーブルサンワサプライ
87,980税込96,778
1本
4日以内出荷
DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
ブラック規格DisplayPort規格Ver.1.4(認証品ではありません)コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大4K/120hz/8K/60Hz被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
DP1.2a 光ファイバDisplayPortケーブル LB LUSEMDP1.2a 光ファイバDisplayPortケーブルLB LUSEM
99,980税込109,978
1本(100m×100m)
4日以内出荷
従来の太いDisplayPortケーブルが約4.5mmの細径ケーブルの仕上がりに。4K60P 4:4:4を非圧縮でノイズの影響を受けずに伝送することが可能です。曲げ、引張り、側圧に強い高耐久仕様ですので、利用シーンを選びません。
用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。仕様側圧性能50kg適合機種DP端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機張力(kg)50コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス機能EDID対応、HDCP:1.3対応、3D対応、Deep_Color対応ケーブル外径(Φmm)4.5許容曲げ半径(mm)6被覆TPU(屋外用)電源仕様内部電源(外部5V USB電源ポート無し)伝送速度(Gbps)21.6対応解像度4K 60fps対応ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
DisplayPort ケーブル(1.8m)DA-DP/18M I ・O DATA(アイ・オー・データ)DisplayPort ケーブル(1.8m)DA-DP/18MI ・O DATA(アイ・オー・データ)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
「4K 60Hz」の映像出力、DisplayPort規格ver.1.2aに対応し、DisplayPortロゴの認証を取得済みのDisplayPortケーブル(1.8m)です。 ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています。 1本のケーブルで、音声と映像信号を伝送できます。 以下の液晶製品はDisplayPort端子を搭載しています。本製品を使うことによって、高精細な映像をお楽しみいただけます。 芯線を高密度編組線、アルミ箔などで3重にシールド。外部のノイズの侵入を抑え、画質の劣化を防ぎます。
ブラック質量(g)約126使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)約1.8(コネクタ含まず)コネクタ形状DisplayPort 20pin(オス) - DisplayPort 20pin(オス)対応機種DisplayPort入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、DisplayPort出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)取得規格RoHS指令準拠シールド3重シールドアズワン品番64-3785-57対応解像度4K/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
RS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-HDMI RS PRORS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-HDMIRS PRO
12,980税込14,278
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-DVI-D RS PRORS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-DVI-DRS PRO
9,998税込10,998
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DVI-Dコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル 1.4 DisplayPort RS PRORS PRO DisplayPort ケーブル 1.4 DisplayPortRS PRO
5,898税込6,488
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 500mm最大解像度 = 8K @ 60Hz外側シース材質 = PVC外被色 = 黒バージョン = 1.4RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル 1.2 DisplayPort RS PRORS PRO DisplayPort ケーブル 1.2 DisplayPortRS PRO
13,980税込15,378
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.2長さ = 3m最大解像度 = 4K @ 60Hz外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.127 mmバージョン = 1.2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル 1.2 DisplayPort RS PRORS PRO DisplayPort ケーブル 1.2 DisplayPortRS PRO
17,980税込19,778
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.2長さ = 2m最大解像度 = 4K @ 60Hz外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.127 mmバージョン = 1.2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ディスプレイポートアダプタ DisplayPort-HDMI RS PRORS PRO ディスプレイポートアダプタ DisplayPort-HDMIRS PRO
13,980税込15,378
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-HDMI RS PRORS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-HDMIRS PRO
12,980税込14,278
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル 1.4 RS PRORS PRO DisplayPort ケーブル 1.4RS PRO
6,698税込7,368
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 2m最大解像度 = 8KRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル 1.4 RS PRORS PRO DisplayPort ケーブル 1.4RS PRO
4,998税込5,498
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 1m最大解像度 = 8KRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル 1.2 RS PRORS PRO DisplayPort ケーブル 1.2RS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスDisplayPortバージョン = 1.2長さ = 150mm最大解像度 = 1080PRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル 1.2 RS PRORS PRO DisplayPort ケーブル 1.2RS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.2長さ = 30m最大解像度 = 4KRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル 1.2 RS PRORS PRO DisplayPort ケーブル 1.2RS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.2長さ = 25m最大解像度 = 4KRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル 1.2 RS PRORS PRO DisplayPort ケーブル 1.2RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.2長さ = 20m最大解像度 = 4KRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル 1.2 RS PRORS PRO DisplayPort ケーブル 1.2RS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.2長さ = 15m最大解像度 = 4KRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル 1.2 RS PRORS PRO DisplayPort ケーブル 1.2RS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.2長さ = 7m最大解像度 = 4KRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル 1.4 DisplayPort RS PRORS PRO DisplayPort ケーブル 1.4 DisplayPortRS PRO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
RS PRO 7
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 3m最大解像度 = 8K外側シース材質 = PVC外被色 = 黒バージョン = 1.4RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRORS PRO DisplayPort ケーブルRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RS PRO 7
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 8KRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRORS PRO DisplayPort ケーブルRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
1 m MDP1.4 M → DP1.4 M ケーブル、 32.4 G 、 8 K
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 8KRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRORS PRO DisplayPort ケーブルRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
0.5 m MDP1.4 M-DP1.4 M ケーブル、 32.4 G 、 8 K
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 500mm最大解像度 = 8KRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRORS PRO DisplayPort ケーブルRS PRO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
RS Pro 5 m USB バージョン 3.1 タイプ C オス - DisplayPort オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。このケーブルは、 4k @ 60 Hz ( HBR2 )で使用できます。コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています。
仕様コネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRORS PRO DisplayPort ケーブルRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RS Pro 3 m USB バージョン 3.1 タイプ C オス - DisplayPort オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。このケーブルは、 4k @ 60 Hz ( HBR2 )で使用できます。コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = USB Cコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRORS PRO DisplayPort ケーブルRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RS PRO 7
仕様コネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRORS PRO DisplayPort ケーブルRS PRO
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
RS Pro 1 m USB バージョン 3.1 タイプ C オス - DisplayPort オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。このケーブルは、 4k @ 60 Hz ( HBR2 )で使用できます。コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = USB Cコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVC外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort RS PRORS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPortRS PRO
659税込725
1個
7日以内出荷
RS Pro DisplayPort-Mini DisplayPort RS Pro DisplayPort-Mini DisplayPort アダプタを導入すると、 DisplayPort モニタを Mini DisplayPort 出力を搭載したコンピュータやグラフィックカードに接続することができます。このアダプタは、便利な省スペースデバイスで、ポータブルディスプレイデバイスに最適です。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 DisplayPort-Mini DisplayPort 転送セットアップを必要とするあらゆる用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro DisplayPort アダプタ製品は最適です さらに、 DisplayPort コネクタをさまざまな用途に変換することもできます 用途 このコネクタは省スペースであるため、ポータブルディスプレイデバイスに最適で、貴重なスペースを節約し、配線を追加する必要がありません このデバイスは、使用や設置が簡単で 追加のソフトウェアが必要であり、設計および製造されています DisplayPort 規格 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 非常にクリアな画質を実現します コネクタ:コネクタ A - DisplayPort オス、コネクタ B - Mini DisplayPort メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: DisplayPort ケーブル及びアダプタは、ラップトップとディスプレイの間で高精細ビデオ、オーディオ、その他のデータを転送するために使用される汎用性の高い機器で、このタイプのデータ転送のユニバーサル接続規格を提供します。主に、次のような DisplayPort 対応デバイスで使用されます。 モニタと画面を表示します ラップトップ Blu-ray およびメディアプレーヤー RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 36.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRORS PRO DisplayPort ケーブルRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
2 MTR MINI DISPLAY PORT M-MINI DISPLAY P
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRORS PRO DisplayPort ケーブルRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Mini Display Port : Apple 製 Apple 製コンピュータまたは Mini Display Port 出力付きグラフィックカード用のポートケーブルを表示しますMini DisplayPort - DisplayPort ケーブル オス-オス サポートされる解像度: 2160p@60Hz 金コネクタ
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 白素線径 = 0.08 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRORS PRO DisplayPort ケーブルRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Mini Display Port : Apple 製 Apple 製コンピュータまたは Mini Display Port 出力付きグラフィックカード用のポートケーブルを表示しますMini DisplayPort - DisplayPort ケーブル オス-オス サポートされる解像度: 2160p@60Hz 金コネクタ
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 白素線径 = 0.08 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRORS PRO DisplayPort ケーブルRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Mini Display Port : Apple 製 Apple 製コンピュータまたは Mini Display Port 出力付きグラフィックカード用のポートケーブルを表示しますMini DisplayPort - DisplayPort ケーブル オス-オス サポートされる解像度: 2160p@60Hz 金コネクタ
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVC外被色 = 白素線径 = 0.08 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRORS PRO DisplayPort ケーブルRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Mini Display Port : Apple 製 Apple 製コンピュータまたは Mini Display Port 出力付きグラフィックカード用のポートケーブルを表示しますMini DisplayPort - DisplayPort ケーブル オス-オス サポートされる解像度: 2160p@60Hz 金コネクタ
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVC外被色 = 白素線径 = 0.08 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRORS PRO DisplayPort ケーブルRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Mini Display Port は、ディスプレイポートの小型バージョンです。 Mini Display Port は主に Mac コンピュータで使用されますが、他のメーカーもこのタイプのコネクタを採用している場合があります。Mini Display Port to DVI アダプタを使うと、高解像度モニタ、プロジェクタ、または LCD TV を MacBook 、 MacBook Pro 、または MacBook Air に接続して、 Mini Display Port を接続できます。Mini DisplayPort オス - DVI-D オス パッシブアダプタ Mini DisplayPort 1.1a および DVI-D 出力をサポート 単一リンク 1080p の DVI 解像度をサポート DVI 225 MHz/2.25 Gbps/ チャネル(合計 6.75 Gbps )をサポート DVI の 12 ビット / チャネル(合計 36 ビット)のディープカラーをサポートします DisplayPort を搭載
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 32 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPortケーブル