絞り込み
コネクタ形状
変換タイプ
ブランド
- ATEN(4)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- Hanx(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- JTT(2)
- LINDY(34)
- MCO(4)
- NEC三菱(1)
- RS PRO(118)
- StarTech.com(30)
- VENTION(2)
- Vodaview(2)
- アイネックス(11)
- エレコム(2)
- サンワサプライ(8)
- サンワダイレクト(3)
- ルーメン(9)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- 富士通(1)
- ブランドをもっと見る
ATEN・BUFFALO(バッファロー)・Hanx・I ・O DATA(アイオーデータ)・JTT・LINDY・MCO・NEC三菱・RS PRO・StarTech.com・VENTION・Vodaview・アイネックス・エレコム・サンワサプライ・サンワダイレクト・ルーメン・レノボ・ジャパン(Lenovo)・富士通・ブランドをもっと見る
「ケーブル長(m)」から絞り込む

DisplayPortケーブル スリムタイプ
MCO¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷配線しやすいスリムタイプのDisplayPortケーブル 最大4K解像度の出力に対応 取り回しが良く配線しやすいスリムタイプケーブル ケーブルを取り外しやすいラッチレスコネクタ採用 新設計のスリムコネクタ 最大4K60Hzの映像出力対応 マルチストリーム転送(MST)対応 音声出力対応 環境に配慮したRoHS指令(10物質)対応仕様(著作権保護)DPCP、HDCP2.2/1.4対応色ブラック長さ(m)1.2規格DisplayPort1.2準拠対応機種DisplayPort端子を搭載したPC、DisplayPort端子を搭載したモニター最大解像度3840×216060HzコネクタDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.6伝送速度(Gbps)21.6
Displayportケーブル オス - オス
VENTION¥5,698~税込¥6,268~1本9日以内出荷から10日以内出荷DisplayPort1.4ケーブル材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メッシュAWG28インターフェースDP1.4オスプラグ金メッキ解像度1080P/240Hz~8K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)32.4材質(ジャケット)ナイロンメッシュ変換タイプオス-オス材質(シェル)亜鉛合金
DisplayPortケーブル
ATEN¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortケーブルです。32.4Gbpsのデータ転送をサポートしており、DisplayPort対応(ゲーミング)PCへの高品質な接続、ATENDisplayPortソリューションとの併用、ラップトップから超高解像度モニターへの接続、または他のDisplayPortインターフェースデバイスへの接続を可能にします。最大8K(7680×4320@60Hz)のクリアな映像。また、5K(5120×2880@60Hz)および4K(4096×2160@120Hz)以前の世代のDPと下位互換性があります。32.4Gbps高バンド幅のハイビットレート対応(HBR3)。MST(MultiStreamTransport)モード搭載で、デイジーチェーン接続によるマルチモニターに対応。前方誤り訂正(ForwardErrorCorrection)機能搭載。ディスプレイストリーム圧縮。32の非圧縮デジタルオーディオチャンネル対応。RoHS準拠用途DisplayPortの信号のケーブル延長に長さ(m)2外径(Φmm)6.8±0.2リフレッシュレート(Hz)120(4K)、60(8K・5K)伝送速度(Gbps)32.4タイプケーブルシールド:アルミニウムマグネシウム合金材質(シース)PVC機能音声伝送解像度最大8K(7680×4320@60Hz)コネクタ端子めっき ニッケル/DisplayPort(20ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSA材質(シールド)アルミニウムマグネシウム合金シース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅対応解像度5K、4K導体サイズ(AWG[mm2])30互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1964、CS1924、CS1922、CS1942DP、CS1944DP、CS1922M、CS1924M・KVMエクステンダーCE924、KE9952T、KE9950R、KE9950T、KE9950、KE9952R、KE9952・IP-KVMスイッチCN9950・プレゼンテーションスイッチVP1920、VP2730・ビデオエクステンダーVB905・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194
DisplayPort 1.4ケーブル 8K対応 ブラック
ルーメン¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷最大解像度 8K/60Hz・4K/120Hz の高解像度表示が可能です。 DisplayPort端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイなどを接続し、映像信号と音声信号を伝送できるDisplayPortケーブルです。 1本のケーブルで双方向通信が可能! 最大32.4Gbpsの高速伝送が可能! 複数のディスプレイを数珠つなぎにし、今までよりも簡単にマルチディスプレイ環境を構築することが出来ます。 HDRに対応:明暗の差をよりダイナミックに表現できます。 デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術であるDPCPやHDCP(HDCP2.2/1.4)に対応しています。伝送速度(Gbps)最大32.4色ブラックコネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K4K対応、Full HD(1080p)対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
4K対応 DisplayPortケーブル
MCO¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から6日以内出荷DisplayPortを搭載した機器同士を接続するケーブルです。 最大4K解像度( 3840 × 2160 60Hz )出力に対応しています。ケーブル外径(Φmm)約6.5色ブラックコネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応DisplayPort端子を搭載したPC・DisplayPort端子を搭載した液晶モニタープラグ金メッキ保証期間お買い上げ日より6か月間ケーブル径(Φmm)約6.5対応解像度(最大)4K:3840×2160 60Hz、WQXGA:2560×1600、WQHD:2560×1440、WUXGA:1920×1200、Full HD:1920×1080変換タイプオス - オス
DIsplayPort光ファイバケーブル
サンワサプライ¥96,980~税込¥106,678~1本翌々日出荷ケーブル外径(Φmm)4.7伝送速度(Gbps)最大21.6仕様金メッキピン色ブラックコネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキ特性光ファイバ対応解像度最大4K2K/60Hz変換タイプオス - オス
DisplayPort ケーブル(1.8m)DA-DP/18M
I ・O DATA(アイオーデータ)¥4,398税込¥4,8381台翌々日出荷「4K 60Hz」の映像出力、DisplayPort規格ver.1.2aに対応し、DisplayPortロゴの認証を取得済みのDisplayPortケーブル(1.8m)です。 ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています。 1本のケーブルで、音声と映像信号を伝送できます。 以下の液晶製品はDisplayPort端子を搭載しています。本製品を使うことによって、高精細な映像をお楽しみいただけます。 芯線を高密度編組線、アルミ箔などで3重にシールド。外部のノイズの侵入を抑え、画質の劣化を防ぎます。色ブラック質量(g)約126使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)約1.8(コネクタ含まず)コネクタ形状DisplayPort 20pin(オス) - DisplayPort 20pin(オス)対応機種DisplayPort入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、DisplayPort出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)取得規格RoHS指令準拠シールド3重シールドアズワン品番64-3785-57対応解像度4K/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
DisplayPort 2.1 ケーブル 10K 2m
BELKIN(ベルキン)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷市場最高スペックのDP 2.1ケーブルです。10K/60Hz対応で将来を見据えた環境を実現します。
DisplayPortケーブル
MCO¥2,998~税込¥3,298~1本6日以内出荷8K60Hz、4K144Hz、WQHD240Hzの映像表示が可能です。出力するPC側及びモニター側が共にそれぞれの解像度に対応している必要があります。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応:コントラストを活かした立体感のある映像を表示します。DSC(ディスプレイストリーム圧縮)対応:高解像度を圧縮して伝送します。MST(マルチストリーム転送)対応:パソコン側の1つのDisplayPort端子から、複数のディスプレイへの映像出力が可能です。簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。頻繁に抜き挿しを行っても壊れにくいラッチなし仕様を採用しました。ケーブルの被覆に柔らかいシリコン素材を採用しました。扱いやすく取り回しがしやすいです。用途DisplayPortを搭載した機器同士を接続するケーブルに。色ブラックコネクタ形状DisplayPort
Mini DisplayPort-DisplayPort変換ケーブル
NEC三菱¥10,980税込¥12,0781式13日以内出荷N8105-53 グラフィックアクセラレータ(Quadro P400)用変換ケーブル(N8120-202 N8171-56との接続時に必要)1本 ラッチ付 約10cm、DisplayPortに対応仕様●長さ:0.14m●結線:DP-MiniDP●色:黒●端子:MiniDP(オス)/DP(メス)●規格:DisplayPort●用途:DP/MiniDP変換アダプタ●備考:N8105-53接続用●環境配慮事項:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(ケーブル)●電気通信事業法備考:非対象(非通信ケーブル)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210630●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4197-17
DisplayPort ver1.2ケーブル(4.6m)
ATEN¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷2L-7D04DPは、高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPort ver1.2ケーブルです。 伝送品質と鮮明な画像を保護することにより、安定した映像伝送を実現します。色ブラックケーブル長(m)4.6コネクタ形状DisplayPort 20pinオス - DisplayPort 20pinオスプラグニッケルRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K(7680×4320@60Hz)変換タイプオス - オス
DisplayPort ver1.4 ケーブル(3m)
ATEN¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷DisplayPortケーブル。2L-7D03DP-1は、32.4Gbpsのデータ転送をサポートし、高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortケーブルです。色ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状DisplayPort 20pinオス - DisplayPort 20pinオスプラグニッケルRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K(7680×4320@60Hz)変換タイプオス - オス
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
DisplayPort 1.0 ケーブル/6.1m/1920 x 1200p/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブルStarTech.com税込¥10,998¥9,998 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら