切替器/分配器/コンバーター :「4分配器」の検索結果
DVIを4分配する分配器です
タイプ信号:シングルリンク DVI-D
電源入力:100~240V AC 50~60Hz 出力:9V DC 0.6A
表示電源/ビデオ OK デュアルカラー LED (1) ビデオ出力 LEDランプ (2) (4) または (8)
最大消費電力(W)4.1
最大解像度1080p (1920x1080)、UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×22×13.5
コネクタ入力 DVI-D (1) 3.5mm ステレオ音声ジャック (1)、出力 DVI-D (4) 3.5mm ステレオ音声ジャック (4)
1台
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。