4台のコンピューターで4台のUSB3.1Gen1デバイスを共有可能。リモコンでポート選択できるため、製品本体は作業の妨げにならない場所に置きながら、手軽なポート選択を実現。USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbps。ポートの選択状況はLEDランプで表示。過電流保護機能。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。バスパワー対応(オプションでmicroUSBタイプの電源ジャックからの給電に対応。ケーブル等は別途ご用意ください。)。プラグアンドプレイ-ドライバーおよびソフトウェア不要
用途US3344は、コンピューター4台でUSB3.1Gen1デバイス4台を共有することができる、4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。
仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン
セット内容USB3.1Gen1(TypeBtoA)ケーブル(1.2m)×2、USB3.1Gen1(TypeBtoA)ケーブル(1.8m)×2、USB3.1Gen1(TypeBtoC)ケーブル(1.8m)×2、ワイヤードリモコン×1、クイックスタートガイド×1
ケーブル長(m)USBケーブルUSBTypeBtoAケーブル1.2(×2)、USBTypeBtoAケーブル1.8(×2)、USBTypeBtoCケーブル1.8(×2)・ワイヤードリモコン1.8
ケース質量(kg)0.13
材質(ケース)プラスチック
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタコンピューターUSBTypeBメス(Blue)×4・デバイスUSBTypeAメス(Blue)×4・電源(オプション)USBmicroBメス(Black)×1
関連部品USBデバイス共有器/スイッチUS434、US234、US224、US424
アズワン品番64-8303-52
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)94×93×27
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数4、(デバイス)4
互換品番USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
2台のコンピューターで4台のUSB3.1Gen1デバイスを共有可能。リモコンでポート選択できるため、製品本体は作業の妨げにならない場所に置きながら、手軽なポート選択を実現。USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbps。ポートの選択状況はLEDランプで表示。過電流保護機能。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。バスパワー対応(オプションでmicroUSBタイプの電源ジャックからの給電に対応。ケーブル等は別途ご用意ください。)。プラグアンドプレイ-ドライバーおよびソフトウェア不要
用途US3324は、コンピューター2台でUSB3.1Gen1デバイス4台を共有することができる、4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。
仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン
セット内容USB3.1Gen1(TypeBtoA)ケーブル(1.2m)×2、USB3.1Gen1(TypeBtoC)ケーブル(1.8m)×1、ワイヤードリモコン×1、クイックスタートガイド×1
ケーブル長(m)USBケーブルUSBTypeBtoAケーブル1.2(×2)、USBTypeBtoCケーブル1.8・ワイヤードリモコン1.8
ケース質量(kg)0.12
材質(ケース)プラスチック
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタコンピューターUSBTypeBメス(Blue)×2・デバイスUSBTypeAメス(Blue)×4・電源(オプション)USBmicroBメス(Black)×1
関連部品USBデバイス共有器/スイッチUS434、US234、US224、US424
アズワン品番64-8302-32
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)94×93×27
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2、(デバイス)4
互換品番USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。