光ファイバー SFP+モジュール。2A-141G 10G マルチモード/300M 光ファイバー SFP+モジュールは、10GbEイーサネット環境において、10G対応マルチモード光ファイバーケーブルをネットワークスイッチのSFP+ポートに接続するために設計された製品です。2A-141Gは最大300mの距離で10GbEの接続を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
光ファイバー SFP+モジュール。2A-142G 10G シングルモード/10KM 光ファイバー SFP+モジュールは、10GbEイーサネット環境において、10G対応シングルモード光ファイバーケーブルをネットワークスイッチのSFP+ポートに接続するために設計された製品です。2A-142Gは最大10kmの距離で10GbEの接続を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
2A-128G HDMI-DVIコンバータは、DVIディスプレイをHDMIディスプレイ出力のある機器に接続したり、DVI信号をHDMIモニタに表示したりするための双方向コンバータです。DVI-Dディスプレイ出力を持つ機器にHDMIディスプレイを接続。双方向変換により、DVI-D / HDMI信号をHDMI / DVI入力のモニターに表示可能
質量(g)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×41×17
材質(ケース)プラスチック
インターフェースHDMI→DVI
最大解像度1080p、1 / 920×1 / 200
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
HDBaseT 2.0テクノロジー対応
単一のCat6 / 6aケーブル/ 2L-2910 Cat 6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232、およびイーサネット信号を延長送信可能
ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化
遠隔地のHDBaseT信号伝送ステータス検出およびLED表示
用途HDMIとUSBインターフェースを持つコンピューターとコンソールの延長に
ポート数1
仕様コンピュータ接続数(直接)×1
トラスコ品番159-2210
セット内容HDMI KVMケーブルセット (HDMI, USB, オーディオ:1.8m)×1、電源アダプター×2、(アダプター型番:0AD8-0F05-26MG、US I:100V-240V O:DC5V 2.6A 5.5 2.1 7.5 F)、マウントキット×2、フットパッド×8、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.28
インターフェースモニター:HDMI
最大解像度4K
コネクタHDMI
アズワン品番64-8301-43
最大延長(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプ2.0
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
1.8mワイヤードリモコン付属の2ポートUSBケーブルKVMスイッチです。
リモコン一体型のデザインにより、本体は操作の妨げにならない場所に設置し
ワイヤードリモコンは手元に置くことが可能ですので、切替操作がしやすいのが特長です。
用途デスク周りのPC集約・切替に
ポート数2
付属品ユーザーガイド×1
質量(kg)0.3
電源バスパワー
ケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×71×25
最大解像度2048×1536
ディスプレイD-Sub15ピン
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプA オス×4、D-Sub 15ピン オス×2、USBタイプA メス4、D-Sub 15ピン メス×1
アズワン品番64-8304-07
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
キーボード/マウスUSB
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
HDMIインターフェースに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。
HDMI対応コンピューターの切替はもちろん、HDMI対応のゲーム機の接続も可能。
コンピューターとコンソールを共有しながら、ゲーミングキーボードやワイヤレスマウスを使ってゲームを楽しむことができます。
用途デスク周りのPC集約・切替に
ポート数2
付属品クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、ホットキーステッカー×2
質量(kg)0.48
消費電力(W)(DC5V)1.76
電源バスパワー
ケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26
最大解像度1080p、1920×1200
ディスプレイHDMI
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプA オス×4、HDMIタイプA オス×2、ステレオミニプラグ×4、USBタイプAメス×2、HDMIタイプA メス×1、ステレオミニジャック×2
アズワン品番64-8301-28
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスUSB
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
HDMIソースとHDMIディスプレイの間の距離を延長
ツイストペアケーブル1本でHDMI信号を長距離伝送可能なHDBaseT(Class A)準拠
ディスプレイはローカル側(トランスミッター)に1台、リモート側に2台接続可能
解像度(延長距離) - カテゴリ6a/7ケーブル使用時は最大4K※1(100m)、1080p(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※1(70m)、1080p(100m)
用途HDMI信号の延長に
仕様HDCP:1.4、距離:100m、【最大距離】カテゴリ6a/7ケーブル使用時: 100m (4K※および1080p)、 カテゴリ5e/6ケーブル使用時:100m (1080p)、【延長距離】カテゴリ6a/7ケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70、【最大ピクセルクロック】340MHz
トラスコ品番158-7745
質量(g)920
出力数:ローカル×1・リモート×2
入力数:1
準拠規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4、CEC
インターフェースHDMI
最大解像度4K
解像度カテゴリ6a/7ケーブル使用時: 4K、カテゴリ5e/6ケーブル使用時: 4K
伝送方法HDBaseT
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)最大データ:10.2
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
1台のHDMIソースの信号を2台のHDMIディスプレイに分配出力。VS82Hは、1台のデジタルHDビデオソースを2台のディスプレイに対してロスレスで同時出力できる、True 4K対応の分配器です。本製品は、DVDプレーヤーやサテライト・セットトップボックスなどHDMI機器の信号に対応しています。
仕様●最大ピクセルクロック(MHz):600●EDID設定:ポート1/デフォルト
セット内容クイックスタートガイド×1、ミニUSB Type-Bオス→USB Type-Aオスケーブル(0.5m)×1
質量(kg)0.09(0.2lb)
消費電力(W)1.35(DC 5V、4.6BTU)
湿度(%RH)0~80(結露なきこと)
材料メタル(アルミ)
準拠規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
インターフェースHDMI Type-A オス×1(Black)(ビデオ入力)/HDMI Type-A メス×2(Black)(ビデオ出力)
解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)
LEDBlue×2(出力)、Blue×1(電源)
動作温度(℃)0~40
サイズ(mm)88x60x15
保管温度(℃)-20~60
最大距離(km)3m/4K@60Hz(4:4:4)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)100
USBポートMicro-USB×1(ファームウェアアップグレード&給電)
伝送速度(Gbps)最大データ18(6Gbps/レーン)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
KE6900AiTは、ATENDVI対応IP-KVMエクステンダーのレシーバー(例:KE6900AR)と組み合わせて使用することで、コンピューターのコンソールを離れた場所から操作できる高性能なIP-KVMエクステンダーです。
高度な機能※1。独立したNICにより、CNシリーズやKNシリーズと同様なATENのKVMoverIP技術によるローカルエリアネットワーク外環境からのアクセスにも対応。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つで1台のRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率の改善やコストの削減が可能。バーチャルトランスミッター-異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部および外部認証機能-LDAP、ActiveDirectory、RADUIS、およびTACACS+の外部認証をサポート。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタンを押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能※2。。※1これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。。ハードウェア。電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応-製品本体には電源冗長用のDCジャックを2箇所搭載し、RJ-45ポート(1ポート)とSFPファイバーポート(2ポート)をネットワークフェイルオーバーに使用することで、ミッションクリティカルなシステムにおいて一定の可用性を確保。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3-最大10km。高度プロセッサー搭載により、最大1920×1200@60Hzのビデオ信号をロスや遅延がほとんど無い状態で伝送。デジタル(DVI)またはアナログ(VGA)ビデオ出力※4に対応。オーディオ対応-ステレオスピーカー、マイクに対応。高速バーチャルメディア対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。産業用グレードの電源アダプターを搭載-過酷な環境条件下での耐久性と適応性を保証するために、動作温度0°~50℃まで対応。※3SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※4DVIからVGA信号に変換するには、DVI-I→VGAコンバーターが別途必要です。。管理。ローカルコンソール-柔軟なローカルまたはIPコンソールアクセス。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)。管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Txデバイスのアクセスモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。高速切替-ローカルディスプレイ上で異なるビデオ解像度を0.3秒以内に切替え可能。コマンドラインインターフェース-管理者は、CLIまたはサードパーティアプリケーションを使用し、RS-232またはTCP/IPを介してすべてのKEデバイスを制御可能。ホットキー対応。デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とビープ音。「プッシュ」&「プル」機能で安全にコンテンツを共有。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-AES-128bit暗号化により、ネットワークを介して送信される前にすべてのデータを保護し、受信側のデータを復号化。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。バーチャルメディア使用で、ファイル転送、OSパッチ適用、ソフトウェアのインストール、および診断テストの実行が可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB
セット内容電源アダプター、電源コード×1、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ:1.8m)×1、フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
スイッチOSDー・ビデオー・グラフィック(静止画像)ー・リセットピンホール型スイッチ×1・モード選択スライドスイッチ×1(自動、RS-232設定/アクセス制御、ローカル)
ケース質量(kg)1.16
消費電力DC12V:12W:60BTU
材質(ケース)メタル
解像度最大1920×1200@60Hz
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと
コネクタコンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DVI-Iメス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9ピンオス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DVI-Iメス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×2(Black)・LANポートRJ-45×1(Black)、SFPスロット×1・インターネットポートRJ-45×1(Black)・USBポートー
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215.0×163.3×41.8
RoHS指令(10物質対応)対応
互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6920R/KE6922R/KE6940AR/KE6900AR/KE9950R/KE9952R/KE6910R/KE6912R/KE8900SR/KE8950R/KE8952R/KE6900R/KE6940R・KVM管理ソフトウェアCCKM/CCVSR、【ケーブル】KVMケーブル2L-7D02U/2L-7D02UI/2L-7D03U/2L-7D03UI/2L-7D05U、【アクセサリ】2X-021G、2X-031G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-136G、2A-137G、UC10KM
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
2台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。
ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。
用途USBデバイスの切替に
接続台数2
付属品USBタイプA・USBタイプBケーブル(1.8m)×1、英語版ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.06
電源バスパワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×66×25
対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)、多機能プリンター対応、ホットプラグ対応
機能過電流保護機能、自動切替機能
周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%
コネクタ(コンピューター)USBタイプB メス×2、(デバイス)USBタイプA メス×1
アズワン品番64-8302-71
伝送速度(Mbps)(最大)480
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠USB2.0
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
マルチフォーマットAVをシンプルに切替。9系統のマルチフォーマットA/Vを2系統のHDMIにマトリックス出力。3系統のコンボ入力(HDMI/VGA、HDMI/DisplayPort、HDMI/AV/YPbPr)。3系統のHDMI入力。2系統のHDMI出力。VGAポート(RGBHV/RGBs/YCbCr/YPbPr)に対応。HDMI/DisplayPortからデジタル/アナログオーディオにディエンデベッド可能-ステレオ/コンポジット/コンポーネントオーディオはデジタル信号にエンベデッド可能。。。HDビデオを最適に出力。解像度-最大4096×2160@60Hz(4:2:0)/4096×2160@30Hz(4:4:4)(HDMI/DisplayPort)。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠。。。多様で無駄のない操作性。切替方法-プッシュボタン、RS-232、OSD、IRリモコン。ソースプレビュー機能-目的のコンテンツを即座に認識し切替を実行。様々なプレゼンスタイルに応じて、表示形式をマトリックス、ミラー、PiPの各モードから選択可能。自動切替機能-新しいソースが接続されると自動的に認識し切替を行うため効率的。スタンバイモード対応により省電力と高速起動を実現。。。USBデバイス使用の柔軟性を向上。本体のUSBポート経由でPCやタッチパネルを操作可能。キーボード/マウスとUSBの操作対象となるコンピューターは別々に選択可能。
用途VP1920は、ビデオマトリックススイッチャーの機能に、オーディオプロセッサーとアナログ→デジタルコンバーターの機能を統合した3・イン・1プレゼンスイッチャーです。
仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス
セット内容電源ケーブル×1、IRレシーバー×1、IRリモコン×1、クイックスタートガイド×1
電源(V)AC110/7.3W、最大入力電力レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A
スイッチ電源プッシュボタン×1、ロッカースイッチ×1・ビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×6・ビデオ出力ポート選択プッシュボタン×2・選択モード:プッシュボタン×1、メニュー:プッシュボタン×1、Up(解除):プッシュボタン×1、Esc:プッシュボタン×1、オーディオ:プッシュボタン×1、プレビュー:プッシュボタン×1、Down:プッシュボタン×1、Enter:プッシュボタン×1
出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・最大距離15m
入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×6(Black)、DisplayPortメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)、コンポーネント×1(RCAメス×3、Blue/Green/Red)、コンポジット×1(RCAメス×1、Yellow)
制御RS-232DB-9メス×1(Black)・IRステレオミニジャックメス×1(Black)
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~85%RH、結露なきこと
LEDビデオソース1(HDMI/VGA):2(Green)、ソース2(HDMI/DisplayPort):2(Green)、ソース3(HDMI/AV/YPbPr):2(Green)・USBリンクキーボード/マウス:2(Amber)、デバイス:2(Amber)
コネクタコンピューターUSBType-Bメス×2(White)・コンソールポートキーボード/マウス:USBType-Aメス×2(White)、デバイス:USBType-Aメス×2(White)・電源3極AC電源ソケット×1
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大解像度HDMI/DisplayPort:最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)VGA/アナログ:最大1920×1200@60Hz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)HDMI/DisplayPort:HDCP1.4準拠、CEC
互換品番プレゼンテーションスイッチ2X-044G、2X-043G・DisplayPortケーブル2L-7D02DP、2L-7D03DP-1・AOC/HDMIケーブル2L-7D20H
オーディオ入力ステレオオーディオ:ステレオミニジャックメス×1(Green)、コンポジット/コンポーネントオーディオ:RCAメス×2(Red/White)
オーディオ出力光オーディオ:Toslink×1(Black)、同軸オーディオ:RCAメス×1(Orange)、ステレオオーディオ:RCAメス×2(White/Red)
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
航空管制に特化した機能※1。適応力に優れた高速切替機能 - トランスミッターの異なるビデオ解像度をレシーバー側のディスプレイにおいて0.3秒以内で高速切替。マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能。「プッシュ」&「プル」 - クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共。認証ロック - システムの電源が投入された際に電源OFF前の状態に自動ログイン。冗長接続 - トランスミッターとの接続が切断された場合は、別のトランスミッターへと自動接続することで、サーバーへの継続的なアクセスを確保。切断警告 - 警告メッセージをポップアップ表示しビープ音を連続して鳴らすことで、ユーザーに切断状況を通知。電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応 - ミッションクリティカルなアプリケーションで常時可用性を確保(DCジャックを2箇所搭載、ネットワークフェイルオーバーの場合は、RJ-45およびSFPファイバー搭載)。高度な機能※1。ビデオウォール - 各レイアウトにおいて最大12×12(最大144台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成可能。柔軟な接続性 - マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。オンスクリーンプレビュー(パネルアレイモード) - 1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。チャネル接続により、RXデバイスを複数のTXデバイスに接続し、ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング。詳細なスケジューリング機能 - メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター - 異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供 - 対応外部認証はLDAP、Active Directory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定 - ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限を4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。IP-KVMエクステンダーへのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。レシーバーのアクセス制御 - トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。ハードウェア。デュアルリンクDVI-Dビデオ解像度 - 最大2560×1600 @60Hzおよび2560×2048 @50Hz。ステレオオーディオ(スピーカー・マイク)対応。高速USBストレージ転送をサポート。Auto-MDIX対応 - ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KV ESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバーやデュアルIPアクセス用としてギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応※3。1Gbps SFPファイバーモジュールの拡張に対応※3 - 最大10km。デュアル電源 - デュアルDCジャック。ラックマウント対応 - マウントオプション- 2X-021G デュアルラックマウントキット、- 2X-031G シングルラックマウントキット。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理 - 直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作 - トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能) - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)。- 管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Tx デバイスのアクセスモードを選択可能。ビデオ圧縮レベル - ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI - アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応 - テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とビープ音。すべてのKEデバイスと互換。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載 - 社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信 - AES暗号化でビデオ/キーボード/マウスの伝送データの安全性を確保。業界標準TLSプロトコル準拠。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB 2.0 DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。注意:。※1 これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2 制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※3 SFPモジュール(2A-136G / 2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912:USB
付属品電源アダプター×2、電源ケーブル×2、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ)×1 (1.8m)、フットパッド(4pcs)×1マウントキット×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)(KE6910R):1.26(2.78lb)/(KE6910T):1.13(2.49lb)/(KE6912R):1.28/(KE6912T):1.17
スイッチ【OSD】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【解像度】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【グラフィック(静止画像)(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【リセット】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):ピンホール型スイッチ×1【モード選択】(KE6910R・KE6912R):スライドスイッチ×1(延長:RS-232設定)・(KE6910T・KE6912T):スライドスイッチ×1(自動:RS-232設定/アクセス制御/ローカル)
消費電力(KE6910R):DC5V:9.02W:68BTU、(KE6910T):DC5V:10.02W:51BTU、(KE6912R):DC48V:11.27W、(KE6912T):DC48V:12.53W、注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(KE6910R・KE6912R):227.5×171.6×54.8/(KE6910T・KE6912T):215×163.3×41.8
材質(ケース)(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)メタル
解像度(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):最大 2560×2048@50Hz / 2560×1600@60Hz
LED【10/100/1000 Mbps】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (10Mbps:Orange / 100Mbps:Orange & Green / 1000Mbps:Green)、【電源】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Blue)、【ローカル】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)、【リモート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)
コネクタ【USBポート】(KE6910R・KE6912R):USB Type-A メス×2(White)、【コンソールポート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):USB Type-A メス× 2(White)、DVI-Dメス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 オス×1(Black)、【KVMポート】(KE6910T・KE6912T):USB Type-B メス×1(White)、DVI-D メス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 メス×1(Black)、【電源】(KE6910R・KE6910T):DC電源ジャック×2 (Black)、(KE6912R・KE6912T):DC電源ジャック×1 (Black)、【LANポート】(KE6910R・KE6910T):RJ-45×1(Black)、SFPスロット×1、(KE6912R・KE6912T):RJ-45×1(Black、PoE)、SFPスロット×1
使用環境条件【湿度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~95%RH(※結露なきこと)【保管温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)-20~60℃【動作温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
KH2508Aは、2箇所のPS/2またはUSBコンソール(キーボード、モニター、マウス)から単体で8台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの8ポートKVMスイッチです。製品に接続されたサーバーには各コンソールから個別に同時アクセスが可能。本製品を最大15台までデイジーチェーン接続することで、最大128台のサーバーが操作できます。
製品に接続された8台のコンピューターを、2箇所のコンソールから個別に同時アクセスすることが可能。最大15台の対応KVMスイッチをデイジーチェーン接続することにより、最大128台のコンピューターが操作可能デュアルインターフェース対応-コンピューター、コンソールともにPS/2、USBのキーボードマウスが使用可能。解像度※-最大1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(40m)、1280×1024@75Hz(50m)。OSDバックアップ/リストア機能-スイッチの設定やユーザープロファイル情報のバックアップが可能。ポート別にユーザーアクセス権限の設定が可能。コンピューターの管理が柔軟に行えるポート操作モード-占有、排他、共有モード。ポート切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、日本語対応OSD。マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。KVMコンピューターモジュールとの互換性-柔軟なインターフェースの組み合わせ(PS/2、USBとVGA、DVI、HDMIとDisplayPortのビデオインターフェース、Oracle社SPARC(Sun)とシリアル)で、全てのタイプのコンピューターを制御可能。マルチユーザー対応-最大でユーザーは10名、アドミニストレーターは1名のアカウント作成が可能。2段階のユーザーアクセス制御-アドミニストレーター1名、ユーザー10名のユーザープロファイルに対応し、パスワード保護により不正なアクセスを防止。オートスキャンモード-ユーザーが選択したコンピューターを自動的に切替表示。ブロードキャスト機能-コマンドを製品配下にあるコンピューターに一斉送信。システム全体で実施するメンテナンス作業(ソフトウェアのインストール、更新、シャットダウン等)に最適。モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ファームウェアアップグレード対応。※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルの使用を推奨します。※コンピューターモジュールKA7xxxシリーズと併用した場合のみ対応
仕様【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)
セット内容電源コード×1、フットパッド(4pcs)×4、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1
電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)
スイッチポート選択プッシュボタン×8・コンソール選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1・電源ロッカースイッチ×1
ケース質量(kg)2.81(6.19lb)
消費電力AC110V:8.5W:57BTU、AC220V:9.3W:61BTU
材質(ケース)メタル
インターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Sun)/キーボード/マウス:PS/2、USB
ディスプレイVGA、DVI、HDMI、DisplayPort
解像度1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(40m)、1280×1024@75Hz(50m)(コンピューターモジュールKA7xxxと併用した場合のみ対応)
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタKVMポートキーボード/マウス/モニター:RJ-45×8・コンソールポートキーボード:USBタイプAメス×2、ミニDIN6ピンメス×2、マウス:USBタイプAメス×2、ミニDIN6ピンメス×2、D-Sub15ピンメス×2・デイジーチェーンポートIN:DB-25ピンメス×1、OUT:DB-25ピンオス×1・ファームウェアアップグレードRJ-11×1・電源3極AC電源ソケット×1
アズワン品番64-8303-28
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)438×156×44
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数【コンピューター/コンソール】ダイレクト8・最大128(デイジーチェーン接続)/ローカル2
互換品番コンピューターモジュール《PS/2モジュール》KA7520、KA7920《USBモジュール》KA7170、KA7570、KA7970、KA7166※、KA7168※、KA7169※・SUNシステム専用モジュール(D-SUB15ピン+USB)KA7170・MAC用モジュールKA7170、KA7570、KA7970・デイジーチェーン対応製品KH2508A、KH2516A・デイジーチェーン用ケーブル2L-2700(0.6m)、2L-2701(1.8m)、2L-2703(3m)、2L-2705(5m)、2L-2715(15m)※注意※KA7166/KA7168/KA7169は、本製品と併用した場合、バーチャルメディアおよびCACリーダー機能に対応していないため、ご利用いただけません
キーボード/マウスPS/2、USB
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
1系統のオーディオビデオ入力をツイストペアケーブル経由で4系統に出力できます。
ディスプレイはローカル側に1台、リモート側に4台接続可能です。
ツイストペアケーブルを使用して、最大300mまで延長することが可能 です。
用途映像の分配と延長が1台で可能に
接続台数ローカル:1、リモート/カスケード:4
付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.59
消費電力(W)(DC5.3V)3.55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44
適合品番VE170R、VE170RQ、2A-130G、VC010、2L-2402A(1.8m)
最大解像度1920×1200(60Hz/150m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1 、RJ-45×4
アズワン品番64-8301-74
最大延長(m)300
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポートKVMスイッチです。
コンソール、PC共に、PS/2・USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応し
OSもWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)等のマルチプラットフォームに対応。
また、ビデオダイナシンク機能搭載により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。
用途デスク周りのPC集約・切替に
ポート数2
付属品2L-5301UPケーブル×2、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.54
消費電力(W)(DC5V)0.72
電源バスパワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56
最大解像度2048×1536(60Hz)
ディスプレイD-sub15ピン
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ミニDIN6ピンメス×2、USBタイプAメス×2、D-Sub 15ピン メス×1
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスPS/2・USB
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
2ポートのUSB2.0ハブを搭載し、DVI&USBインターフェースに対応したPCの切替を可能にする4ポートKVMPスイッチです。
コンピューターの電源がOFFになると次のコンピューターに自動切替する電源状態検知機能付きです。
PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替に
ポート数4
付属品2L-7D02U(1.8m)DVI-Dケーブル×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1
質量(kg)0.94
消費電力(W)(DC5.3V)4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×88×56
最大解像度1920×1200(60Hz)
ディスプレイDVI-I
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプB メス×4、DVI-I メス×5、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2
アズワン品番64-8301-70
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
キーボード/マウスUSB
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
KA7183は、コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続できるコンピューターモジュールです。コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続※1。解像度 - 最大1920x1200のフルHD解像度に対応※2。自動信号補正(ASC) - 距離が異なってもDIPスイッチの設定は不要。キーボードとマウスのエミュレーション - KVMスイッチのKVMポートから切り離されたり、別のKVMポートに再配置されたりしても、サーバーがスムーズに機能するよう動作。バーチャルメディア対応。スマートカード/CACリーダー対応。高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載。ホットプラグ対応。コンパクトサイズ。ファームウェアアップグレード対応。※1 詳細については、コンピューターモジュール互換表を参照してください。※2 最大解像度は送信距離によって異なります。詳細については、詳細は接続するKVMスイッチの製品ページをご参照ください。
付属品USBホルダーキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.07(0.15lb)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】91×56×21.2
材質(ケース)プラスチック
LED【リンク】 1 (Green)【電源】 1 (Orange)
コネクタリンク RJ-45 メス×1、コンピューター USB Type-C オス×1
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
4台のコンピューターで4台のUSBデバイスを共有可能。USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbps。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。ポートの選択状況はLEDランプで表示。メタルシャーシを採用し壁面へのマウントが可能。市販のUSBM2スクリューロックケーブルに対応。ポート選択-ワイヤードリモコン(プッシュボタン)、または5極ターミナルブロックを介したRS-422/RS-485リンク。ホットプラグ対応。ターミナルブロックによるDC9~24Vの電源入力に対応。バッテリ充電(USBBC)仕様1.2および過電流保護に対応
用途US3344Iは、キーボード・マウス・PC周辺機器などのUSB3.1Gen1デバイス4台をコンピューター4台で切替ながら共有することができる4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。どのコンピューターでUSBデバイスを使用するかは、リモコン、もしくはシリアルコマンドを使用して選択することができます。
仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン/シリアルコマンド
セット内容USB3.1Gen1USBType-B→Type-Aケーブル(1.2m)×2、USB3.1Gen1USBType-B→Type-Aケーブル(1.8m)×2、ワイヤードリモコン×1、マウントキット×1、ターミナルブロックアダプターセット(RS-422/RS-485×1、DC×1)、クイックスタートガイド×1
ケーブル長(m)USBケーブルUSB3.1Gen1Type-B→Type-Aケーブル:1.2(×2)、USB3.1Gen1Type-B→Type-Aケーブル:1.8(×2)・ワイヤードリモコン1.8
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタコンピューターUSBType-Bメス×4(Blue)・デバイスUSBType-Aメス×4(Blue)・シリアル5極ターミナルプラグ×1(Green)・電源2極9~24Vターミナルプラグ×1(Green)・電源(オプション)12VDC電源ジャックメス×1(Black)
電源供給方式ターミナルブロック/DC電源ジャックアダプター
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数4、(デバイス)4
互換品番USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
HDMI出力に対応し、ターゲットコンピューターを接続するためのUSBインターフェースを搭載して、バーチャルメディアおよびCACに対応しています。
信号補正機能や信号遅延スキューテクノロジーを搭載しています。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用
ディスプレイHDMI
キーボード/マウスUSB
質量(kg)0.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×56×22
最大解像度1920×1200(ブランキング低減)
コネクタUSBタイプA オス×2、HDMI オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
1コンソールから4台のPCを切り替えることのできる、4ポートKVMスイッチです。
PS/2USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応しています。
用途デスク周りのPC集約・切替に
ポート数4
付属品2L-5301P/C相当ケーブル×2、2L-5302P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1
質量(kg)0.77
消費電力(W)(DC5V)0.45
電源バスパワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56
最大解像度2048×1536(60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタSPHD メス×4、ミニDIN6ピン メス×2、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスPS/2・USB
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ローカルコンソールとリモートコンソールの両方で最大4K DCI(4096×2160@30Hz)のDisplayPort解像度に対応。フロントパネルのMini USBポートは、バーチャルメディアUSBポートまたはラップトップUSBコンソール(LUC)ポートとして機能。スペース効率の最適化を目指したコンパクトでスリムなデザイン。FPGAグラフィックプロセッサー搭載 - 画像品質とfps(frames per second)スループットの向上により、鮮明なビデオ表示の応答を実現
コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)DisplayPort メス×1(Black)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)【KVM(コンピューター)ポート)】USB Type-B メス×1(White)DisplayPort メス×1(Black)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)RJ-45 メス×2【バーチャルメディア】USB Mini-B メス×1【電源】DC電源ジャック×2【シリアル】RJ-45 メス×2【制御】PS/2 メス×1※海外向け仕様のため、日本ではお使いいただけません。
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50(CN9950)0~40(電源アダプター)
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
解像度 - 最大1920×1200@60Hz対応。ラップトップUSBコンソール(LUC)- 本体の専用Mini USBポート経由でノートパソコンからコンソールをダイレクトかつ簡単に操作可能。ネットワーク非対応のKVMスイッチにリモートアクセス機能を付加。FPGAグラフィックプロセッサー搭載 - 画像品質とfps(frames per second)スループットの向上により、鮮明なビデオ表示の応答を実現
コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)D-sub15ピン メス×1(Blue)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)【KVM(コンピューター)ポート)】SPHD メス×1(Yellow)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)【LANポート】RJ-45 メス×2【バーチャルメディア】USB Mini-B メス×1【電源】DC電源ジャック×2【シリアル】RJ-45 メス×2【制御】PS/2 メス×1※海外向け仕様のため、日本ではお使いいただけません。
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50(CN9000)0~40(電源アダプター)
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
プッシュボタン、ホットキー、日本語に対応したOSDからコンピューターを簡単に選択することができます。
2ポートUSB2.0ハブ搭載です。PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能
Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替に
ポート数4
付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、2L-5302U(1.8m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.78
消費電力(W)(DC5V)1.02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56
最大解像度2048×1536
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタSPHD メス(イエロー)×4、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1
アズワン品番64-8302-27
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
キーボード/マウスUSB
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
KVMスイッチとターゲットコンピューターのHDMIUSBポートを接続※1。オーディオディエンベデッド対応。自動信号補正機能(ASC)-延長距離の変更時にもDIPスイッチ等の設定不要。キーボード/マウスエミュレーション-KVMスイッチはモジュールの取り外しや付け替えの影響を受けることなく動作。バーチャルメディア対応※2。スマートカード/CACリーダー対応※2。解像度最大1920×1200(ブランキング低減)※3。ASIC内蔵-信頼性と互換性の向上。コンパクトサイズ。ファームウェアアップデート可能。。※1KA7188への電源供給のため、2個のUSBコネクター両方をUSBポートに挿入してください。※2バーチャルメディアおよびCACリーダー機能は、下記KVMスイッチには対応していません。KH1508A、KH1516A、KH1508Ai、KH1516Ai、KL1508A、KL1516A、KL1508Ai、KL1516Ai、KH2508A、KH2516A、KN2116A、KN4116、KN2132、KN4132。※3最大解像度は送信距離によって異なります。詳細は接続するKVMスイッチのWebサイトをご確認ください。
用途KA7188は、ALTUSENKVMスイッチをHDMI・USBポート搭載のコンピューターに接続するためのコンピューターモジュールです※1。
ケース質量(kg)0.11
材質(ケース)プラスチック
ディスプレイHDMI
コネクタリンクRJ-45×1・コンピューターUSBType-Aオス×2、HDMIオス×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×56×21
RoHS指令(10物質対応)対応
互換品番IP-KVMスイッチKN1116VA、KN1108VA、KN1132V、KN2124VA、KN2140VA、KN4140VA、KN4116VA、KN2116VA、KN2132VA、KN4132VA、KN4164V、KN8132V、KN8164V・KVMドロワーKL1108V、KL1116V
キーボード/マウスUSB
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
KA7189は、ALTUSENKVMスイッチをDisplayPort・USBポート搭載のコンピューターに接続するためのコンピューターモジュールです※1。
KVMスイッチとターゲットコンピューターのDisplayPortUSBポートを接続※1。オーディオディエンベデッド対応。自動信号補正機能(ASC)-延長距離の変更時にもDIPスイッチ等の設定不要。キーボード/マウスエミュレーション-KVMスイッチはモジュールの取り外しや付け替えの影響を受けることなく動作。バーチャルメディア対応※2。スマートカード/CACリーダー対応※2。解像度最大1920×1200(ブランキング低減)※3。ASIC内蔵-信頼性と互換性の向上。コンパクトサイズ。ファームウェアアップデート可能。。※1KA7189への電源供給のため、2個のUSBコネクター両方をUSBポートに挿入してください。※2バーチャルメディアおよびCACリーダー機能は、下記KVMスイッチには対応していません。KH1508A、KH1516A、KH1508Ai、KH1516Ai、KL1508A、KL1516A、KL1508Ai、KL1516Ai、KH2508A、KH2516A。※3最大解像度は送信距離によって異なります。詳細は接続するKVMスイッチのWebサイトをご確認ください。
ケース質量(kg)0.11
材質(ケース)プラスチック
ディスプレイDisplayPort
コネクタリンクRJ-45×1・コンピューターUSBType-Aオス×2、DisplayPortオス×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×56×21
RoHS指令(10物質対応)対応
互換品番IP-KVMスイッチKN1116VA、KN1108VA、KN1132V、KN2124VA、KN2140VA、KN4140VA、KN4116VA、KN2116VA、KN2132VA、KN4132VA、KN4164V、KN8132V、KN8164V・KVMドロワーKL1108V、KL1116V
キーボード/マウスUSB
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。ポート切替方法-ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。USBホットプラグ対応。USB2.0ハブとして接続した周辺装置をコンピューター間で共有可能。マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Linux。フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現。プラグアンドプレイ。バスパワー対応-外部電源アダプター不要※1。注意:。※1CS22Hは、MicroUSBポートを介した外部電源が必要になる場合があり、ご使用の電源の種類に応じて別途購入が必要です。
用途1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御
仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン
セット内容クイックスタートガイド×1
ケーブル長(m)KVM1.2(×2)・ワイヤードリモコン1.8
ケース質量(kg)0.34
消費電力DC5V:1.38W:28BTU
材質(ケース)プラスチック
最大解像度HDMI:4096×2160@60Hz
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタコンソールポートHDMIメス×1、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×1(Green)、3.5mmオーディオジャックメス×1(Pink)・KVMポートHDMIオス×2、USBType-Aオス×2、3.5mmオーディオジャックオス×2(Green)、3.5mmオーディオジャックオス×2(Pink)・電源(オプション)MicroUSBType-Bメス×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83.4×84.2×30.4
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数最大2
キーボード/マウスUSB
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
DisplayPortおよびUSB対応コンピューター2台を切り替えて操作できるケーブル一体型のKVMスイッチです。
切替は、本製品に搭載されているワイヤードリモコンを使用して、簡単に行うことができます。
用途デスク周りのPC集約・切替に
ポート数2
付属品クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.35
消費電力(W)(DC5V)1.38
ケーブル長(m)KVM:1.2、ワイヤードリモコン:1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×85×31
最大解像度2560×1600(60Hz)
ディスプレイDisplayPort
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプA オス×2、DisplayPort オス×4、ステレオミニプラグ×8、USBタイプA メス×2
アズワン品番64-8471-13
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)8.64
キーボード/マウスUSB
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1箇所のKVMコンソールから、USBおよびHDMIインターフェースを備えた2台のコンピューターを操作可能。解像度 - 最大1920×1080@60Hz/1920×1200@60Hz。ポート切替方法 - ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP1.4準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux。USBホットプラグ対応。バスパワー
付属品クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.26(0.57lb)
ケーブル長(m)【コンピューター】 1.2×2【リモートポートセレクター】1.8
消費電力DC5V:1.518W:11BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】82.4×66.5×25.2
材質(ケース)プラスチック
解像度1920×1080@60Hz / 1920×1200@60Hz
LED【ポート選択】 2 (Green)
コネクタ【コンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【KVMポート】HDMI オス×2、USB Type-A オス×2
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
ポートワイヤードリモコン
グリーンマーク認定
1台
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
DisplayPort出力に対応し、ターゲットコンピューターを接続するためのUSBインターフェースを搭載して、バーチャルメディアおよびCACに対応しています。
信号補正機能や信号遅延スキューテクノロジーを搭載しています。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用
ディスプレイDisplayPort
キーボード/マウスUSB
質量(kg)0.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×56×22
最大解像度1920×1200(ブランキング低減)
コネクタUSBタイプA オス×2、DisplayPort オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
CS1822は、1組のコンソール(USBキーボード、マウス、HDMIモニター)を使用して2台のHDMIインターフェイスコンピューターを簡単に管理することができます。
1組のコンソール(USBキーボード/USBマウス/HDMIモニター各1台)から、コンピューター2台の操作とUSB周辺機器の共有が可能。対応解像度4KUHD(3840×2160@60Hz)、4KDCI(4096×2160@60Hz)。ビデオダイナシンクTM機能-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB3.1Gen1ハブを2ポート搭載。オーディオミキサーモード-最大2つのオーディオソースをオーディオ出力としてミックス可能。コンピューター切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス※1、RS-232コマンド。EDIDモード(エミュレーション機能)-スムーズな電源起動、高画質表示、解像度の最適化により互換性の問題を解消。KVM、USB周辺機器、ステレオオーディオフォーカス※2の独立した切替が可能。HDMI、HDCP2.2準拠。HDオーディオ対応※2。電源状態検知機能-コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている次のコンピューターに自動切替。ファームウェアアップグレード対応。。注意:。※1マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。※2HDMIポートから出力される音声は、個別切替またはオーディオミックス機能に対応していません。
仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232コマンド、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒)
セット内容HDMI2.0ケーブル×2、USB3.0ケーブル×2、オーディオケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
スイッチ選択プッシュボタン×2
ケース質量(kg)0.74(1.63lb)
消費電力DC5V:1.78W:50.97BTU
材質(ケース)メタル/プラスチック
ディスプレイHDMI
解像度HDMI:4096×2160@60Hz
動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタコンソールポートUSBType-Aメス×2、HDMIメス×1(Black)、ステレオミニジャック×2(Green:フロント側×1、リア側×1)・KVMポートUSB3.1Gen1Type-Bメス×2(Blue)、HDMIメス×2(Black)、ステレオミニジャック×2(Green)・シリアルRJ-11メス×1・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1Type-Aメス×2(Blue:フロント側×1、リア側×1)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270.0×88.0×55.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数最大2
互換品番【ケーブル】AOC/HDMI2L-7D01H/2L-7D02H/2L-7DO2H-1/2L-7D03H/2L-7D05H/2L-7D05H-1
キーボード/マウスUSB
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
USB 3.1 Gen 1ハブ搭載2.1chサラウンドサウンドオーディオ対応2ポートDisplayPort KVMPスイッチです。
DisplayPortを搭載したコンピューター2台を1コンソールから切り替えて操作できます。
コンピューターとUSBハブポートに接続されたUSBデバイスを個別に切り替えて操作できるATENの独自機能により
USBハブやUSBデバイス共有器を別途購入することなくコンピューター間でUSBデバイスの共有ができます。
オーディオデバイスもコンピューター間で共有でき、DisplayPortからのHDオーディオをお楽しみいただけます。
用途デスク周りのPC集約・切替に
ポート数2
付属品DisplayPortケーブル(1.5m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.73
消費電力(W)(DC5V)1.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56
最大解像度3840×2160(30Hz)
ディスプレイDisplayPort
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSB 3.1 Gen 1 Type-B メス×2、DisplayPort メス×3、ステレオミニジャック×4、USBタイプA メス×2
アズワン品番64-8302-31
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスUSB
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
2ポートのUSB2.0ハブを搭載し、DVI&USBインターフェースに対応したPCの切替を可能にする2ポートKVMPスイッチです。
コンピューターの電源がOFFになると次のコンピューターに自動切替する電源状態検知機能付きです。
PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替に
ポート数2
付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1
質量(kg)0.73
消費電力(W)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56
最大解像度1920×1200(60Hz)
ディスプレイDVI-I
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプB メス×2、DVI-I メス×3、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2
アズワン品番64-8303-64
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
キーボード/マウスUSB
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
スペース効率の最適化を目指したコンパクトでスリムなデザイン。FPGAグラフィックプロセッサー搭載 - 画像品質とfps(frames per second)スループットの向上により、鮮明なビデオ表示の応答を実現。ネットワーク非対応のDVI KVMスイッチにリモートアクセス機能を付加。ローカルコンソールにはUSBキーボード/マウスの接続が可能
コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)DVI-D メス×1(White)3.5mmオーディオジャック メス×1(Green)3.5mmオーディオジャック メス×1(Pink)【KVM(コンピューター)ポート)】USB Type-B メス×1(White)DVI-D メス×1(White)3.5mmオーディオジャック メス×1(Green)3.5mmオーディオジャック メス×1(Pink)【LANポート】RJ-45 メス×2【バーチャルメディア】USB Mini-B メス×1【電源】DC電源ジャック×2【シリアル】RJ-45 メス×2【制御】PS/2 メス×1※海外向け仕様のため、日本ではお使いいただけません。
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50(CN9600)0~40(電源アダプター)
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
DisplayPortポートを搭載したコンピューター8台とUSB 3.1 Gen 1デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能。カスケード接続対応 - CS19208は最大2段階の接続で最大128台※1 のコンピューターを操作可能。Video DynaSync(TM)(EDID記憶機能) - ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。EDID Expert(TM)(EDIDエミュレーション)機能搭載 - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。コンソールとして使用するディスプレイはDisplayPortまたはHDMI接続を選択可能。解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)。データ転送速度SuperSpeed 5GbpsのUSB3.1 Gen1ハブ(2ポート)を搭載。オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力。HDオーディオ対応※2。コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド。KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※3。2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化。ブロードキャストモード - 選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行。すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応。多言語キーボードマッピング - 日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応。Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4。ホットプラグ対応。DisplayPort1.2準拠、HDCP2.2準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。ファームウェアアップグレード対応。注意:。※1 カスケード機種としてCS19208/CS19216が使用可能です。※2 DisplayPortおよびHDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※3 個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※4 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
付属品DisplayPort ケーブル(1.8m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1、ラックマウントキット×1
質量(kg)3.11(6.85lb)
スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×8【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】 スライドスイッチ×1
消費電力DC12V:18.44W:136BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×214.3×44
材質(ケース)メタル
解像度DisplayPort/HDMI:4096×2160@60Hz
インターバル【スキャン】0~255秒(デフォルト:5秒)
LED【オンライン/選択】 8(Orange)【USBリンク】 8(Green)【電源】 1(Green)
コネクタコンソールポート: DisplayPort メス×1、HDMI メス×1(Black)、USB Type-A メス×2、3.5mm オーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)、KVMポート: DisplayPort メス×8、USB 3.1 Gen1 Type-B メス×8(Blue)、3.5mm オーディオジャック メス×8(Green)、ファームウェアアップグレード: RJ-11 メス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×1、USBハブ: USB 3.1 Gen1 Type-Aメス ×2(Blue、フロント×2)
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト: 8、最大: 128(カスケード接続)
ポートOSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232Cコマンド
グリーンマーク認定
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
2/4ポートHDMI KVMPスイッチです。KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単に操作できます。
ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。
用途デスク周りのPC集約・切替に
ポート数4
付属品HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G)×4、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.53
消費電力(W)(DC5.3V)3.62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×77×44
最大解像度1080p
ディスプレイHDMI
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプB メス×4、HDMIタイプA メス×5、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2
アズワン品番64-8304-15
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスUSB
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
PCまたはラップトップの代わりとなる独立型コンソール。ユーザーはATEN製IP-KVMスイッチ(KNシリーズ、CNシリーズ)に遠隔からアクセスし制御が可能。
*CN8600はコンソールステーション非対応です。
ウイルスの脅威に対するセキュリティ対策およびデータ保護。
シングルサインオン - 複数のATEN製KVM over IPスイッチの管理・統合。
高精細なFPGAグラフィックプロセッサー - 1920×1200 フルHD対応。
KA8270: VGAビデオ出力×1。KA8280: HDMIビデオ出力×1 。KA8278: VGA×1、HDMIビデオ出力×1。KA8288: HDMIビデオ出力×2。
KA8278とKA8288は、1組のキーボードとマウスで2つのディスプレイでマルチタスクが可能。
パネルアレイモード - 管理者は最大64台のサーバーのビデオ出力を1画面で同時に監視可能。
マルチスクリーンコントロール機能 - 1組のキーボードとマウスを使用して、2つのコンソールステーション間で最大4つの画面を制御可能。
バーチャルメディア(仮想メディア)対応。
付属の標準マウントキットで壁への取付けが可能。
リアへのラックマウントが可能な省スペース0Uデザイン。
多言語インターフェースを備えたGUI - アクセス・管理、ユーザープロファイルのカスタマイズや大規模な展開を簡単に行えるフレキシブルな構成。
用途ATEN製IP-KVMスイッチ(KN 及び CNシリーズ)に遠隔からアクセスするためのリモートコンソールステーションです。
LED電源:1(Blue)
ビデオ仕様1920×1200 @ 60Hz
電源(V)(電源アダプター)入力:AC100~240、出力:DC5/4A
動作温度(℃)0~-40
保管温度(℃)-20~60
湿度(%RH)0~80(結露なきこと)
材質(ケース)メタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×156×29
付属品電源アダプター×1、電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
保証期間3年
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.1MB)
1箇所のPS/2またはUSBコンソールから単体で16台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの16ポートKVMスイッチです。
最大31台までデイジーチェーン接続することで、最大512台のサーバーが1箇所のコンソールから操作できます。
用途サーバーの集約・切替に
ポート数ローカル:1、ダイレクト:16
接続台数512(デイジーチェーン)
付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1
質量(kg)2.67
消費電力(W)5.3
電源AC100~240V(50/60Hz)1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×154×44
最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)
周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタRJ-45×16、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1
アズワン品番64-8301-26
インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスPS/2・USB
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
ローカルのギガビットイーサネット(LAN)を通してUSBを延長伝送。ExtremeUSB-TransparentUSB2.0信号、ホットプラグ対応(ソフトウェアドライバー不要)。MACアドレスのペアリングにより、ネットワーク構築がより簡単。DHCPを介してローカルとリモートユニット間のリンクへの自動接続に対応。Cat5e/6ケーブルを通して、ネットワークスイッチとローカルリモートユニットの間をそれぞれ100mまで延長可能。フラッシュメモリキーボードマウスウェブカメラ電子黒板などその他のUSBデバイスに対応。マルチプラットフォーム対応-Windows、OSX、Linux。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です
用途UEH4102は、USBデバイスをLAN経由で延長できるExtreamUSB対応エクステンダーです。ローカル側のギガビットイーサネットを通して、最大データ伝送速度480MbpsまでのUSB2.0信号を延長可能にします。
セット内容N/A(ローカル)、電源アダプター×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1、クイックスタートガイド×1、アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。(リモート)
規格【USB】USB2.0(High/Full/LowSpeed)(ローカル、リモート)
電源電源アダプターN/A(ローカル)、入力:100V~240V、出力:DC5V;3A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください(リモート)
ケース質量(kg)0.19(0.42lb)(ローカル)、0.19(0.42lb)(リモート)
消費電力DC5V:15WBTU(ローカル)、DC5V:15WBTU(リモート)
材質(ケース)メタル (ローカル、リモート)
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~70℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタUSBポートUSBType-Bメス×1(ローカル)、USBType-Aメス×4(リモート)・リンクギガビットイーサネットメス×1(ローカル)、ギガビットイーサネットメス×1(リモート)・電源N/A(ローカル)、DC電源ジャック×1(リモート)
アズワン品番64-8303-58
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×76×26(ローカル)/100×76×26(リモート)
最大延長(m)100
プロトコル【ネットワーク】10/100/1000Base-Tイーサネット(最大パフォーマンスを発揮するには、1000Base-Tイーサネットを推奨)(ローカル、リモート)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数【USBデバイス】4USBDevices(リモート)
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
CV10KMは、キーボードとマウスのUSB信号をPS/2信号に変換するUSB→PS/2コンバーターです。PS/2インターフェースしか持たないコンピューターに対して、プラグアンドプレイで簡単にUSBキーボード/マウスを使用することができます。キーボードおよびマウスのUSB信号をPS/2信号に変換。ATEN製KE/CN/RCMシリーズのすべてのトランスミッターと互換。ファームウェアアップグレード用プッシュボタン搭載。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux。バスパワー(USBおよびPS/2ケーブル経由)。プラグアンドプレイ
仕様【プラットフォーム】Windows / Linux
付属品クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.11(0.24lb)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】84.5×34×22.1
材質(ケース)プラスチック
定格入力電力バスパワー (USBおよびPS/2ケーブル経由)
コネクタキーボード: PS/2 6ピン ミニDIN オス×1 (Purple)、USB Type-A メス×1 (Purple)、マウス: PS/2 6ピン ミニDIN オス×1 (Green)USB Type-A メス×1 (Green)、電源(オプション): USB Type-A オス×1 (Black)
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
信号範囲80 cm
リセットボタンプッシュボタン×1
グリーンマーク認定
USBUSB 1.1&2.0 (Full Speed & Low Speed)
1台
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。