絞り込み
ブランド
  • ブラックボックス
  • ATEN(260)
  • サンワサプライ(100)
  • StarTech.com(97)
  • イメージニクス(94)
  • エレコム(42)
  • ラトックシステム(27)
  • アライドテレシス(24)
  • Gefen(23)
  • サンワダイレクト(21)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(18)
  • FXC(15)
  • グリーンハウス(14)
  • BLACK BOX(14)
  • 大電(12)
  • アイ・ディ・ケイ(12)
  • 興和オプトロニクス(10)
  • PLANET Technology(10)
  • VENTION(10)
  • テック(TEC)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Emerald SE Zero-U トランスミッタ(DVI x 1 USB x 1 1000BASE-Tx 1) ブラックボックスEmerald SE Zero-U トランスミッタ(DVI x 1 USB x 1 1000BASE-Tx 1)ブラックボックス
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
Emerald SE ZeroU Full HD IP-KVM トランスミッター。 ワークステーションやPC、サーバーのFull HD出力に対応したIP-KVMです。 小型筐体でUSB給電で動作。3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE ZeroU トランスミッターになります。
幅(mm)70.6高さ(mm)24.9質量(g)215奥行(mm)155.4保存温度(℃)-20~60保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)0~40相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
USBパワー VGA->DVI-D ビデオコンバータ ブラックボックスUSBパワー VGA->DVI-D ビデオコンバータブラックボックス
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
VGA-DVI-D ビデオ コンバータ。PCのアナログVGA出力をコンバートしてDVI-D対応のディスプレイに出力します。
Emerald SE 2画面対応モデル DVI KVM over IP Matrix Switch RX Full HD DVI USB 2.0 Serial Audio ブラックボックスEmerald SE 2画面対応モデル DVI KVM over IP Matrix Switch RX Full HD DVI USB 2.0 Serial Audioブラックボックス
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
Emerald SE Full HD デュアルモニター USB2.0対応 IP-KVM レシーバー。 ワークステーションやPC、サーバーのデュアルモニター Full HD出力に対応したIP-KVMです。 USB2.0、3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE デュアルモニター対応レシーバになります。
寸法(mm)H29.2×W157.5×D106.7質量(g)620電源外部:入力100~240VAC、50/60Hz、0.9A最大2.5mmバレル出力とIEC320C8入力コネクタ付き保存温度(℃)-20~60保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)0~40放熱量(W)(5VDC×4A)×3.41=68.2BTU/時間最大(18.32)相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
Emerald SE DVI KVM over IP Matrix Switch RX Full HD DVI USB 2.0 Serial Audio ブラックボックスEmerald SE DVI KVM over IP Matrix Switch RX Full HD DVI USB 2.0 Serial Audioブラックボックス
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
Emerald SE Full HD USB2.0対応 IP-KVM レシーバー。 ワークステーションやPC、サーバーのFull HD出力に対応したIP-KVMです。 USB2.0、3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE レシーバになります。
寸法(mm)H29.2×W157.5×D106.7質量(g)540消費電力(W)キーボードとマウスが接続されたユニットでは6.5、電源はUSBベースの受電装置に対応するため20電源外部:入力100~240VAC、50/60Hz、0.9A最大2.5mmバレル出力とIEC320C8入力コネクタ付き保存温度(℃)-20~60保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)0~40放熱量(W)(5VDC×4A)×3.41=68.2BTU/時間最大(18.32)相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
切替器/分配器/コンバーター