HDMI信号とともに、光デジタル音声もしくはアナログ音声信号を出力する4K60Hz対応HDMI音声分離器です。 ゲームや映像の音声を光デジタル出力でスピーカーやゲーミングアンプなどに送信できます。 PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などのゲーム機や、HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーを接続可能です。 光デジタル端子が未搭載のPS5(TM)などの機器から、この音声分離器を通してゲーミングアンプ、サウンドバーなどに出力が可能。FPSでゲーム音をよりはっきりと聞き、相手より有利にプレイ、またよりクリアで迫力ある音声を楽しめます。 出力先のアンプ、サウンドバーなどに合わせて、音声出力用アナログポートまたは光デジタルポートが選択できます。 音声出力ポートに何も接続していない場合、映像と音声はHDMIケーブル経由でディスプレイなどの映像表示機器に出力されます。出力される音声は2CHのみになります。 最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力も可能です。 HDCP2.2対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。 HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。 パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。 入出力側共に3m以内のケーブルをご使用ください。 2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。 HDMIケーブル、3.5Φステレオミニプラグケーブル、光デジタル(角型)オーディオケーブルは付属しておりません。別途ご準備ください。 コンパクトで邪魔にならない。テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。 安定した動作を確保するため、専用ACアダプターを付属しています。 法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品専用ACアダプター材質ABS樹脂質量(g)約77(本体)ポート数HDMI入力×1、HDMI出力×1、音声出力用アナログポート×1、音声出力用デジタルポート×1定格【ACアダプタ】DC 5V/1A適合規格VCCI Class Bケーブル長(m)約1.46※コネクター含まずコネクタ形状【ポート】入力:HDMI タイプA 19ピン×1・出力:HDMI タイプA 19ピン×1・出力:3.5Φステレオミニジャック×1・出力:光デジタル(角型)×1・電源:Micro-Bコネクター入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×58×21※ゴム足含まず対応【HDR】対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコンなど、【映像出力機器】※Chromecast with Google TV は非対応、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP2.2、【CEC】対応(パススルー)、【HEC】非対応、【ARC】非対応最大解像度4K(4096×2160)60Hz使用温湿度範囲温度5~40℃、湿度0~70%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度-20~60℃、湿度0~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に3m以内※認証取得済みHDMIケーブルで、2K解像度までは「HighSpeedHDMIケーブル」を、4K解像度では「PremiumHDMIケーブル」をご使用ください。対応フォーマット【音声】Dollby Digital 5.1CH・DTS 5.1CH・PCM2CH・AAC対応解像度4K(4096×2160)30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i※WQHD(2560×1440)120Hzに非対応です。WQHD(2560×1440)120Hzが入力された場合、出力するディスプレイにより画面の解像度が変換されます。データレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0パッケージ紙箱
仕様【付属ケーブル(パソコン用)】無し、【切替音】なし付属品マグネットシート(手元スイッチ用)、マグネットシート(本体用)、マニュアル質量(g)88切替方式手元スイッチ定格電圧(V)5ケーブル長(m)切替器本体~パソコン:1.2、切替器本体~手元スイッチ:1.8対応機種Windows 10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合対応【周辺機器】USB機器:USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)切替器本体:42×68×13 ※ケーブル含まず、手元スイッチ:36×60×12 ※ケーブル含まず最大消費電力(W)0.5インターフェース【パソコン側】USB-Aオス×2、【周辺機器側】USB-Aメス×2保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)ポート合計400以内