絞り込み
ブランド
  • ロジパック
  • ATEN(254)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(127)
  • イメージニクス(109)
  • サンワサプライ(100)
  • StarTech.com(98)
  • エレコム(42)
  • ラトックシステム(27)
  • アライドテレシス(24)
  • Gefen(23)
  • サンワダイレクト(21)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(18)
  • FXC(18)
  • ラリタン(15)
  • グリーンハウス(14)
  • BLACK BOX(14)
  • 大電(12)
  • アイ・ディ・ケイ(12)
  • 興和オプトロニクス(10)
  • PLANET Technology(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS232CUSBメモリコントローラ 取付金具セット品 ロジパックRS232CUSBメモリコントローラ 取付金具セット品ロジパック
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
RS-232C通信にてUSBメモリへのファイル読み書きが可能で、組み込みマイコンから大容量のメモリを取り扱うことが可能になります。 多種のボーレートをサポートしており、設定はパソコンと接続し、専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容 CNV-UMC本体 1台 ACアダプター(P-200C) 1個 取付金具付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 CNV-UMC設定ユーティリティ
電源電源(ACアダプター) / INPUT:AC100V 50/60Hz / OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く)コネクタD-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)絶縁耐圧AC1000Vrms/1分間(通信ライン-AC電源間)取扱説明書(0.9MB)
RS232CUSBメモリコントローラ ロジパックRS232CUSBメモリコントローラロジパック
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
RS-232C通信にてUSBメモリへのファイル読み書きが可能で、組み込みマイコンから大容量のメモリを取り扱うことが可能になります。 多種のボーレートをサポートしており、設定はパソコンと接続し、専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容 CNV-UMC本体 1台 ACアダプター(P-200C) 1個付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 CNV-UMC設定ユーティリティ
電源電源(ACアダプター) / INPUT:AC100V 50/60Hz / OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く)コネクタD-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)絶縁耐圧AC1000Vrms/1分間(通信ライン-AC電源間)取扱説明書(0.9MB)
RS232CUSBメモリコントローラ DIN レール取付金具セット品 ロジパックRS232CUSBメモリコントローラ DIN レール取付金具セット品ロジパック
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
RS-232C通信にてUSBメモリへのファイル読み書きが可能で、組み込みマイコンから大容量のメモリを取り扱うことが可能になります。 多種のボーレートをサポートしており、設定はパソコンと接続し、専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容 CNV-UMC本体 1台 ACアダプター(P-200C) 1個 DINレール取付金具付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 CNV-UMC設定ユーティリティ
電源電源(ACアダプター) / INPUT:AC100V 50/60Hz / OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く)コネクタD-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)絶縁耐圧AC1000Vrms/1分間(通信ライン-AC電源間)取扱説明書(0.9MB)
RS232Cボーレートコンバータ DIN レール取付金具セット品 ロジパックRS232Cボーレートコンバータ DIN レール取付金具セット品ロジパック
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
RS-232C通信にて通信仕様が異なった2つの機器間に接続することにより、通信させることが可能です。 多種のボーレートをサポートしており、設定はA側、B側個別にパソコンと接続し専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容 CNV-BPS本体 1台 ACアダプター(P-200C) 1個 DINレール取付金具付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 CNV-BPS設定ユーティリティ
仕様【パリティ】odd(奇数) /non(なし)/even(偶数)【通信データバッファ】A側:MAX4kbyte、B側:MAX4kbyte信号形式TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI ※「取扱説明書」確認ビット【ストップビット】1/2bitフォーマット形式【フォーマット変換】0:変換なしコネクタ【A側】D-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)【B側】D-sub9ピンオスコネクタ(#4-40 UNCネジ)データタイプ7/8bitフローコントロール制御なし、RTS/CTS、XON/XOFFボーレート110/134.5/150/300/600/1,200/1,800/2,000/2,400/3,600/4,000/4,800/7,200/9,600/14,400/16,000/19,200/28,800/31,250/38,400/51,200/56,000/57,600/64,000/76,800/115,200(bps)取扱説明書(0.76MB)通信距離(m)15
RS232Cボーレートコンバータ 取付金具セット品 ロジパックRS232Cボーレートコンバータ 取付金具セット品ロジパック
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
RS-232C通信にて通信仕様が異なった2つの機器間に接続することにより、通信させることが可能です。 多種のボーレートをサポートしており、設定はA側、B側個別にパソコンと接続し専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容 CNV-BPS本体 1台 ACアダプター(P-200C) 1個 取付金具付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 CNV-BPS設定ユーティリティ
仕様【パリティ】odd(奇数) /non(なし)/even(偶数)【通信データバッファ】A側:MAX4kbyte、B側:MAX4kbyte信号形式TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI ※「取扱説明書」確認ビット【ストップビット】1/2bitフォーマット形式【フォーマット変換】0:変換なしコネクタ【A側】D-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)【B側】D-sub9ピンオスコネクタ(#4-40 UNCネジ)データタイプ7/8bitフローコントロール制御なし、RTS/CTS、XON/XOFFボーレート110/134.5/150/300/600/1,200/1,800/2,000/2,400/3,600/4,000/4,800/7,200/9,600/14,400/16,000/19,200/28,800/31,250/38,400/51,200/56,000/57,600/64,000/76,800/115,200(bps)取扱説明書(0.76MB)通信距離(m)15
RS232Cラインバッファ(絶縁型) ロジパックRS232Cラインバッファ(絶縁型)ロジパック
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
CNV-05はRS-232Cのすべての信号をフォトカプラで絶縁していますので、通信ケーブル間に組み込むだけで手軽にノイズ対策をすることが可能です。梱包内容 CNV-05本体 1台 ACアダプター(P-200C) 1個 RS232Cケーブル(09F-09F) 1本付属内容(ダウンロード) 取扱説明書
電源電圧AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く)最大消費電力(W)2.3インターフェース【RS-232C】D-Sub9ピンオス (DCE 全二重)ボーレート115.2kbps結線【内部】TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、RI、DCD取扱説明書(0.24MB)ESD保護±15kV
RS232Cボーレートコンバータ ロジパックRS232Cボーレートコンバータロジパック
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
RS-232C通信にて通信仕様が異なった2つの機器間に接続することにより、通信させることが可能です。 多種のボーレートをサポートしており、設定はA側、B側個別にパソコンと接続し専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容 CNV-BPS本体 1台 ACアダプター(P-200C) 1個付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 CNV-BPS設定ユーティリティ
仕様【パリティ】odd(奇数) /non(なし)/even(偶数)【通信データバッファ】A側:MAX4kbyte、B側:MAX4kbyte信号形式TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI ※「取扱説明書」確認ビット【ストップビット】1/2bitフォーマット形式【フォーマット変換】0:変換なしコネクタ【A側】D-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)【B側】D-sub9ピンオスコネクタ(#4-40 UNCネジ)データタイプ7/8bitフローコントロール制御なし、RTS/CTS、XON/XOFFボーレート110/134.5/150/300/600/1,200/1,800/2,000/2,400/3,600/4,000/4,800/7,200/9,600/14,400/16,000/19,200/28,800/31,250/38,400/51,200/56,000/57,600/64,000/76,800/115,200(bps)取扱説明書(0.76MB)通信距離(m)15
切替器/分配器/コンバーター