4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4KHDRの入出力に対応した、4入力4出力4切替が可能なHDMIマトリクス器です。必要に応じて分配表示または切替表示ができます。
用途サイネージやプレゼン、ご自宅でお使いいただけます。 伝送速度各594MHz/合計最大18Gbps 対応解像度480i~1080p 50/60Hz、4K2K@24/30Hz、4K2K@60Hz 色深度8-bit、10-bit、12-bit (1080p@60Hz) 8-bit (4K2K@60Hz YUV4:4:4) 8-bit、10-bit、12-bit (4K2K@60Hz YCbCr 4:2:2 / 4:2:0) 対応フォーマットHDMIオーディオ:LPCM 7.1ch、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×205×19 質量(g)約535 電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC12/2.5A 接続入力:HDMI TypeA 【19ピン メス】×4、IR受信窓×1、microUSB×1(本ポートは使用しません)、出力:HDMI TypeA 【19ピン メス】×4 仕様色空間:RGB、YCbCr 4:4:4 / 4:2:2、YUV 4:2:0
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷

8K対応HDMI2入力1出力HDMI切替器です。2入力のため、ご自宅でのHDMI機器の切替や、8Kまで対応によりサイネージでもご利用いただけます。VRR(可変リフレッシュレート)にも対応しております。
用途ご自宅でのHDMI機器の切替や8K対応機器との切替表示する環境、プレゼンなど ポート数入力:2ポート、出力:1ポート HDMI規格HDMI 2.1 規格HDCP 2.3 適合周波数8K/50/60Hz 、 4K/120Hz 、1080P/240Hz(※解像度によって対応周波数は異なります。) データレート(Gbps)48 解像度インターレース対応:480i、576i、1080i、プログレッシブ対応:480p、576p、720p、1080p、4K@2430Hz、4K@50/60/120Hz、8K@24/30/50/60Hz 電源microUSBケーブル(※AC USBアダプターは付属していません。) 最大消費電力(W)5 寸法(mm)90×44×14 質量(g)87
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

4K60Hz HDR規格の入出力をサポートしモニターへ同時出力が行えます。本製品もダウンスケール機能を搭載しており、4K映像入力時に4Kモニターと1080pモニターを混在してご利用が可能となります。EDID切り替えもオート・コピー・ダウンスケールとシンプルになりました。ご自宅でのご利用や、プレゼンや教育現場、商業施設のサイネージなどにご利用いただけます。
質量(g)総:87.5 電源(V)DC5 ケーブル長(m)対応:最大10 本体サイズ(mm)90×43.5×14.2 保証期間12ヶ月 保護機能HDCP:2.2 / 1.4 入力端子HDMI タイプA(19pin)メス×1 出力端子HDMI タイプA(19pin)メス×2 分配数2 周波数帯域(Hz)50/60 対応解像度480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4K@50/60Hz データレート(Gbps)18 HDMI規格バージョン:2
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷

HDMI1入力、最大8同時分配に対応した 4K60Hz対応 ダウンスケール機能搭載HDMI8分配器です。ボタンでEDIDの切り替え設定が「オートモード」「コピーモード」「ダウンスケールモード」の3パターンと簡単です。ダウンスケールモードは4K映像入力時に1080Pのモニターへは1080Pで出力を行い、4Kのモニターには4Kで出力が可能なため、1080Pと4Kモニターを混在して利用が可能です。サイネージや防犯カメラ、ライブ会場など様々な環境でお使いいただけます。
質量(g)387 電源(V)DC 5 規格【HDCP】【HDCP】HDCP 2.2 / HDCP 1.4 対応インターレース(i):インターレース(i):480 576 1080、プログレッシブ:プログレッシブ:480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4k@50/60Hz 保証期間1年年 製品サイズ(mm)222×83×14.5 RoHS指令(10物質対応)対応 HDMI規格2 入力ポートHDMI x1 出力ポートHDMI x8
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷