切替器/分配器/コンバーター :「モニター 4K」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
HDMI1入力、最大8同時分配に対応した 4K60Hz対応 ダウンスケール機能搭載HDMI8分配器です。ボタンでEDIDの切り替え設定が「オートモード」「コピーモード」「ダウンスケールモード」の3パターンと簡単です。ダウンスケールモードは4K映像入力時に1080Pのモニターへは1080Pで出力を行い、4Kのモニターには4Kで出力が可能なため、1080Pと4Kモニターを混在して利用が可能です。サイネージや防犯カメラ、ライブ会場など様々な環境でお使いいただけます。
質量(g)387
電源(V)DC 5
規格【HDCP】【HDCP】HDCP 2.2 / HDCP 1.4
対応インターレース(i):インターレース(i):480 576 1080、プログレッシブ:プログレッシブ:480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4k@50/60Hz
保証期間1年年
製品サイズ(mm)222×83×14.5
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI規格2
入力ポートHDMI x1
出力ポートHDMI x8
1台
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
5台のHDMI出力機器を、本製品の入力ポートにHDMIケーブルで接続し、出力ポートから1台のモニターに接続することで、表示したいHDMI機器をモニターに、任意で切替表示が行えます。
メモリー機能を使えば、次回電源投入後、最後に使用したチャンネルを認識して表示します。
付属品ACアダプター,取り扱い説明書兼保証書
色ブラック
電源(V)5 DC
本体質量(g)116
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×64×25
入力端子HDMi5ポート
出力端子HDMI1ポート
アズワン品番65-1693-71
対応解像度最大4K/60Hz(3840×2160)
HDMI規格HDMI2.0
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
4K60Hz HDR企画の映像入出力に対応した、HDMI2入力2出力のマトリクス切替器です。
1つのHDMI入力を2台のモニターに分配出力を行なったり、2つのHDMI入力を
モニターに切り替えて表示を行うことができます。
規格HDR:HDR、HDR 10+、HLD、DOLBY VISION
ケーブル長(m)HDMI対応:最大10まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×59.5×18
機能HDCP:2.2、1.0
製品質量(g)208
解像度HDMI対応入力:最大4K2K@50/60Hz YCBCr4:4:4
対応フォーマットHDMI対応音声フォーマット:PCM2.0/5.1/7.1CHDolby5.1、DTS 5.1、Dolby-TrueHD、DTS-HD
アズワン品番65-1693-68
接続台数入力ポート:HDMI Type-A(19ピン メス)×2、IR受信窓×1、出力ポート:HDMI Type-A(10ピン メス)×2、L/R 3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル出力×1
伝送速度(Gbps)合計18
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
HDMI信号を複数のディスプレイに同時出力ができます。4Kにも対応できます。1つのHDMI入力を2つのHDMIディスプレイ(HDMI入力のあるハイビジョンTV、プロジェクター等)に同時出力が可能です。
種別2分配 60×70×20mm
アズワン品番3-8328-01
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
4K60Hz HDR規格の入出力をサポートしモニターへ同時出力が行えます。本製品もダウンスケール機能を搭載しており、4K映像入力時に4Kモニターと1080pモニターを混在してご利用が可能となります。EDID切り替えもオート・コピー・ダウンスケールとシンプルになりました。ご自宅でのご利用や、プレゼンや教育現場、商業施設のサイネージなどにご利用いただけます。
質量(g)総:87.5
電源(V)DC5
ケーブル長(m)対応:最大10
本体サイズ(mm)90×43.5×14.2
保証期間12ヶ月
保護機能HDCP:2.2 / 1.4
入力端子HDMI タイプA(19pin)メス×1
出力端子HDMI タイプA(19pin)メス×2
分配数2
周波数帯域(Hz)50/60
対応解像度480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4K@50/60Hz
データレート(Gbps)18
HDMI規格バージョン:2
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
4K2Kの入力に対応し、HDMIの映像はスルーでそのままモニターに出力することが可能です。
ARCに対応しているので、ARC対応機器同士であればHDMIケーブル1本繋ぐだけで双方のデジタル音声を楽しむことが出来ます。
また、7.1chリニアPCM192kHz及びビットストリームにも対応しています。
出力にHDMIしかないブルーレイコーダーやプレーヤーをオーディオにつなげて使用したい場合や、
スピーカー非搭載モニターを使用する際に外部スピーカーを使用する場合などにおすすめです。
アナログ音声にこだわりを持っている方にもオススメの商品でございます。
対応音声コーデック形式:Dolby Digital 2.0CH、Dolby Digital 5.1CH、Dolby Digital Plus 2.0CH 192KHz、Dolby Digital Plus 5.1CH 192KHz、DTS 5.1CH、DTS-ES 6.1CH、 DTS-HD High Resolution Audio5.1CH (HDHRA 192KHZ 5.1CH 3840kb)、Linear PCM 2CH 32KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 44.1KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 48KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 88.2KHZ 16/20/24 Bits per Sample、Linear PCM 2CH 96KHZ 16/20/24 Bits per Sample、Linear PCM 2CH 176.4KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 192KHZ 16/20/24 Bits per Sample
1台
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。