絞り込み
使用荷重(kg)
色
ブランド
- モノタロウ(4)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(17)
- HMD WORKS(9)
- LEC(レック)(11)
- MagX(マグエックス)(12)
- SONIC(ソニック)[文具](25)
- TRUSCO(16)
- WAKI(和気産業)(4)
- ZATTA(7)
- エスコ(72)
- エレコム(4)
- オート(4)
- コクヨ(4)
- サンケーキコム(14)
- ニトムズ(4)
- ベロス(9)
- マグエバー(9)
- ミツヤ(25)
- ラクテム(10)
- 山崎実業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「使用荷重(kg)」から絞り込む

フェライトポット フック付
ECLIPSE¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷最大稼働温度:120℃ マイルド鋼に白塗装用途一般のディスプレー用、工具などのつり下げ用厚さ(mm)8全高(mm)34ねじ寸法M4最高使用温度(℃)120フック固定
ネオジムシャローポット フック付
ECLIPSE¥19,980~税込¥21,978~1パック(10個)ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ、フック付です。 最大稼働温度は80℃です。最高使用温度(℃)80フック固定
Φ 32x 38 mm 強力マグネットフック
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷10kgまで引っ掛けることが出来ます。エスコ品番EA781ED-9材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35)、スチールフック寸法(mm)Φ32×38(フック:口幅5、線径4.5)使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])350[35]特性強力
Φ100x15.5mm 強力マグネットフック
エスコ¥4,130税込¥4,5431個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-7材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ100×15.5使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])550[55]ねじ穴Φ46mmの円周上に3ヶ所、真ん中に1ヶ所ねじサイズM6特性強力
Φ 76x12.5mm 強力マグネットフック
エスコ¥3,280税込¥3,6081個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-6材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ76×12.5使用温度(℃)120吸着力(N[kgf])330[33]ねじ穴Φ46mmの円周上に3ヶ所、真ん中に1ヶ所ねじサイズM6特性強力
Φ 66 x10.7 mm 強力マグネットフック
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-3材質フェライト磁石寸法(mm)Φ66×10.7質量(g)190吸着力25kgf使用温度(℃)120吸着力(N[kgf])245.2[25]ねじサイズM6特性強力
Φ 32x 8 mm 強力マグネットフック
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-12材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ32×8(フック込34)質量(g)34使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])80[8]ねじサイズM4特性強力
70x55mm フック(マグネット付/黄)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷マグネットがつかない場所で使用する為の粘着テープ付 補助鉄板付エスコ品番EA762FG-74寸法(mm)70×55×12色イエロータイプJ型耐荷重(kg)2
70x55mm フック(マグネット付/白)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷マグネットがつかない場所で使用する為の粘着テープ付 補助鉄板付エスコ品番EA762FG-73寸法(mm)70×55×12色ホワイトタイプJ型耐荷重(kg)2
33x26x15mm/2.0kg フック(マグネット付/青)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷木部やガラス等の鉄以外にも粘着付鉄板で使用可能仕様フック付(スチール製)エスコ品番EA762FG-67色青耐荷重(kg)2本体寸法(mm)33×26×15
フックマグネット 固定タイプ
マグナ(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(3個)当日出荷強い磁力で吸着力が強く、重い荷重に耐えられます。用途壁面吊り下げ用。トラスコ品番320-4561材質マグネット:フェライト磁石外装部:スチール厚さ(mm)8質量(g)77耐荷重(kg)(縦方向)4.5、(垂直方向)14吸着力(N)137.20フック自在回転質量(g/個)25.7外径(mm)52特性強磁力
ステンレスマグネットフック1.5KG
サンケーキコム¥3,198税込¥3,5181パック(5個)4日以内出荷本体オールステンレス+磁石にも特殊加工で対サビにめっぽう強いマグネットフックです。材質(本体)ステンレス・ネオジウム磁石耐荷重(kg)1.5
マグネット用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら































![強力ネオジムマグネットフック 2個組 FIN-1199 ファイン[日用品] 強力ネオジムマグネットフック 2個組 FIN-1199 ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03803060-260908-02.jpg)