5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(9)
5~10未満(3)
10~20未満
20~30未満(1)
使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです! 日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。 年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。 12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。 電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。 超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。 点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
仕様印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×220(置台含む) 最大消費電力(W)17 印字方式ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒) 使用環境温度(℃)-5~+40 メモリ時間工場出荷時から停電累計時間約3年(常温) 時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃) 使用環境湿度(%)20~80RH(結露しない事) 待機時消費電力(W)(50/60Hz)2.1 カレンダー万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー タイムカードを自動引込み・自動印字。 外出/休憩が2回記録できる6欄印字。 2色印字なので管理もひとめで簡単に。 徹夜機能で夜間勤務に対応。 打ち間違えなしの表裏判定機能付き。 はっきり見やすい大型印字。 停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。 停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
仕様時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 質量(kg)2.3 消費電力(W)待機時:2、定格:10 電源AC100V±10%(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×127×224 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄 保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ) 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 使用環境条件温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH(結露なきこと)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

カードの「締日マーク」を自動チェック!締日の複数ある会社に対応 1日6回打刻可能 残業時数計算機能付き
仕様6欄印字 付属品サンプルカード2枚 トラスコ品番773-7696 質量(kg)2 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)18 表示方式液晶デジタル、アナログ時計 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×133×225(置き台含む) 印字方式インパクトドット方式 使用環境温度:-5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事) 時計機能平均月差±15秒 インク黒1色リボン カレンダー万年(2099年12月31日まで) 適合リボンR-1/R-2
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。 印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。 印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。 複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm) 逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。 ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。 万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。
消費電力(W)待機時3、定格12 質量(kg)2.9 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×224×163 使用環境温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

カードの「締日マーク」を自動チェック!締日の複数ある会社に対応 1日6回打刻可能 遅刻や早退を赤色で印字でわかりやすい 残業時数計算機能付き メロディチャイム搭載(峠の我が家、アマポーラ、ウェストミンスター、外部時報)
仕様6欄印字 付属品サンプルカード2枚 質量(kg)2.1 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)18 表示方式液晶デジタル、アナログ時計 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×133×225(置き台含む) 印字方式インパクトドット方式 使用環境温度:-5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事) 時計機能平均月差±15秒 インク赤黒2色リボン カレンダー万年(2099年12月31日まで) 適合リボンR-1/R-2
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

『タイムレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります