タイムレコーダー本体 :「印刷」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(2)
ボタン操作いらず。カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。 重ね打ち防止機能。出勤を打刻した後、誤って出勤ボタンを押しても重ね打ちしません。 明るく大きく表示!見やすいバックライト付LCDモニター。使用環境に合わせて、バックライトの常時点灯・常時消灯・操作時点灯が選べます。 インクリボン交換。コンパクトサイズのインクリボンは交換も簡単スムーズ。 インクリボン交換お知らせマーク。交換時期が近づくとマークが点灯。鮮明な印字で集計作業をサポート。 徹夜ボタン。日をまたぐ場合も前日打刻ができるよう、徹夜ボタンを装置。 パスワード設定機能。悪意による時間等の改ざんを未然に防止。 退勤切替。退勤切替時刻の設定で、設定時刻以降は自動で退勤欄に打刻します。 設定確認機能。設定確認用カードで、現在の各設定項目を一覧で確認できます。
付属品設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:4.0、最大:40 人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人 表示部バックライト付LCD(常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能) メモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間 設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です) カードER-Sカード、UDカード ※併用はできません 印字方式インパクトドット方式 保存温度範囲(℃)-20~60 インクインクリボン方式
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

退勤時に出勤ボタンで操作をしても重ね打ちしません。集計ミスも軽減。 いつも時刻が正確だから社員も信頼。時刻違いによるトラブルを未然に防ぎます。
付属品取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個 質量(kg)1.7 ホワイト 使用温度範囲(℃)‐5~40 消費電力(W)待機時:4、最大40 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×140×99 精度電波受信時/誤差10万年に±1秒以内、電波非受信時/水晶発振式 ±15秒常温25℃(バックライト消灯時) 人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人 表示部バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能) メモリー工場出荷時から停電累計3年間 設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み 印字方式インパクトドット 保証期間3年間 保存温度範囲(℃)‐20~60 受信ユニットあり
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

『タイムレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります