8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナンバーリングマシン インキ コクヨナンバーリングマシン インキコクヨ(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
油性顔料系インキです。 チェックライター(ロータリータイプ)(IS-M10N)・ナンバーリングマシン(IS-M71・M72・M73)の補充用インキです。 内容量/30ML
適合機種IS-M71・M72・M73容量(mL)30
電子チェックライター用インクロール MAX(マックス)[事務用品・工具]電子チェックライター用インクロールMAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
チェックライタ用の替えインク 電子式チェックライタ用
適合EC-310/310C/510/610C/710/300/500/500A/600C
チェックライター FXインクパット ニッポーチェックライター FXインクパットニッポー(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合本体:FX-30、FX-40、FX-50
トラスコ品番004-6124適合本体FX-7N、FX-20、FX-30、FX-40、FX-50、FX-45、FX-45CL質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×21×31対応機種FX-30・FX-40・FX-50・FX-45・FX-45CL
チェックライター FX-45 ニッポーチェックライター FX-45ニッポー(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。 軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。 オートクランプ(自動紙押え)機能付です。 \マークの印字有無を選択できます。 印字圧を2段階で切り替えできます。
仕様自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁)トラスコ品番759-9366スノーホワイト&ブラック消費電力(W)最大25電源AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×233×97アズワン品番64-8249-35詰め替えインクFX-PAT
ナンバーリングパッド コクヨナンバーリングパッドコクヨ
399税込439
1個
当日出荷
ナンバーリングマシン用パッド 入り数/6個入り。 適合機種/IS-M71・M72・M73
適合機種IS-M71・M72・M73材質フェルト
電子チェックライタ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]電子チェックライタ用インクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具]
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合機種EC-1500インク色
電子チェックライター MAX(マックス)[事務用品・工具]電子チェックライターMAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%)付属品インクロール(R-50)印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字入力操作キー方式入力表示液晶表示インキングインクロール方式(カートリッジ交換)電源(AC100V)50/60Hz
インキローラー(電子チェックライター用) コクヨインキローラー(電子チェックライター用)コクヨ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電子チェックライター用のインキローラーです。印字が薄くなりましたら、交換してご使用ください。
適合機種IS-E20・E21・E22インク色

チェックライター』には他にこんなカテゴリがあります

電子チェックライター